「tone pgvt-165」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パワーグリップバルブツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    パワーグリップバルブツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)4寸法D(mm)22
  • 六角棒スパナ エイト

    六角棒スパナ

    エイト(13件のレビュー)
    189税込208
    1本
    当日出荷
    エイトは日本で唯一の高級六角棒スパナ専門メーカーです。 全製品は厳重な品質管理のもと、品質保証体制を整えた工場で生産されています。
    形状L型材質/仕上特殊合金鋼/ハードクロームメッキ先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ヘキサゴングリップ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ヘキサゴングリップ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    力をかけやすくなる六角棒レンチ(L形レンチ)用補助グリップ!! グリップにL形レンチを差し込むだけで取付けOK!!
    トラスコ品番254-2426全長(mm)98質量(g)90寸法(Φmm)33適合レンチ3~10mm
  • インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ モノタロウ

    インサートツール タイヤバルブ用 ネジ込タイプ

    モノタロウ(155件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    スナップインバルブの装着には欠かせない専用インサートツールです。先端はロック加工付で伸ばした状態でロックが可能です。支点部分は樹脂製なのでホイールを傷つけにくくなっています。
    用途スナップインバルブの取付全長(mm)310(先端折曲時)・330(先端ストレート時)グリップ径(Φmm)12販売区分業務用
  • STUBBYドライヴ ENGINEER(エンジニア)

    STUBBYドライヴ

    ENGINEER(エンジニア)
    1,298税込1,428
    1セット
    当日出荷
    狭い場所でもパワフルに作業できるスタビーグリップ。極短ビット装着時全長63.5mmで、狭い場所での作業に便利なコンパクトボディ。滑りにくく手によくフィットするエルゴノミックデザイン。従来のボールグリップよりも力を込めやすいフラットグリップ。対辺13mmの六角ボルスターを搭載しており、レンチなどを使用することで、大きなネジや固着したネジもラクラク回せます。ビットの着脱が容易なマグネット保持構造。全長18mmの極短ビットも使用できます。
    用途各種ネジの取り付け、取り外しに。狭い場所での作業に。メンテナンス用などの携行工具に。現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に。材質【本体】エラストマー&PP&炭素鋼全長(mm)55質量(g)58対辺(mm)6.35差込深さ(mm)ビット:9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイヤバルブツール 旭産業(エアーゲージ)

    タイヤバルブツール

    旭産業(エアーゲージ)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    スナップインバルブの脱着(ワンタッチ型)や装着(ネジ込型)を行うためのツールです。
  • TグリップHEXレンチ No.6500-L サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    TグリップHEXレンチ No.6500-L

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(13件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    L型に曲げた一本軸で成型していますので、非常に強固です。より力を加えたい場合は、L型でご使用下さい。6500-L型は、Tグリップの一端にも同サイズの六角キーレンチを配置してあります。
    形状T型寸法L(mm)73寸法D(mm)98先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • タイヤバルブレンチ モノタロウ

    タイヤバルブレンチ

    モノタロウ(67件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
    用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に材質アルミニウム軸径(Φmm)4.5全長(mm)35軸(mm)15販売区分業務用
  • インサーティングツール TIPTOP

    インサーティングツール

    TIPTOP(36件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
    用途ゴムバルブ組付け仕様ゴム付材質ゴム部分:天然ゴム全長(mm)約255
  • クイックバルブツール TIPTOP

    クイックバルブツール

    TIPTOP
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
  • 六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ) Wiha(ビーハ/ノガ)

    六角レンチドライバー(ソフトフィニッシュ)

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。
    商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル