カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(39)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 測定用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 作業工具(4)
  • 空圧工具(4)
  • 切削工具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tone pt02」の検索結果

75件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED付ピックアップツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    LED付ピックアップツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    翌日出荷
    手の届かない場所のナットやボルト、工具を確実にキャッチ。 磁力で取る・4本の爪で掴んでとるの2通りの使い方が可能。 曲げるとそのまま形状を保持する形状記憶タイプとなっております。
    トラスコ品番790-1267全長(mm)615質量(g)126電源ボタン型アルカリ電池LR44×3個(付属)光源白色LED1灯つかみ寸法最大Φ23mm光束(Lm)3保持力(マグネット)0.9kg以下
  • LED付ピックアップツール TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    LED付ピックアップツール

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    手の届かない場所のナットやボルト工具を確実にキャッチ。 磁力・4本の爪で掴んで取るの2タイプ。 角度を自在に変えれるフレキシブル構造で一度曲げても再度直線に戻るようになっております。
    トラスコ品番495-9272質量(kg)126(電池含む)寸法L(mm)615寸法A(mm)76寸法T(mm)14.5光源1灯LED(照度)3ルーメン
  • フレキシブルキャッチ 3爪 ANEX

    フレキシブルキャッチ 3爪

    ANEX(18件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本
    当日出荷
    3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
    用途手の届かない所・入らない所・使えない所能力(キャッチ)軽量部品など
  • ハンドピッカー KTC

    ハンドピッカー

    KTC(7件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本
    当日出荷
    自在に曲げて使えるフレキシブルシャフト。磁石で拾えない樹脂、ゴム、アルミ製の小物類でも3本爪により容易にキャッチ。大きいノブにより操作が容易。
    用途狭くて手の入らない場所や水等の液中に落とした小物類を拾い上げるツール。トラスコ品番373-9112質量(g)170寸法L(mm)512
  • ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付 モノタロウ

    ピックアップツール 爪式 LED+マグネット付

    モノタロウ(15件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。先端に爪と磁石が付いています。 先端のLEDライトで暗い場所でも明るく照らせます。
    用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。全長(mm)約620質量(g)約108シャフト径(Φmm)約6.8電源ボタン電池LR44×3個(別売)吸着力(N)約12シャフト長さ(mm)約410先端径(Φmm)約15
  • 超強力ピックアップツール トルネード PROMOTE(プロモート)

    超強力ピックアップツール トルネード

    PROMOTE(プロモート)(34件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    超強力マグネットで約3.5kgの物まで引き上げます。 握りやすいソフトグリップタイプです。 磁力遮断リング付で、パイプの中に落ちた鉄製工具などスムーズに引き上げれます。
    全長(mm)約850材質(グリップ)エラストマー樹脂材質(シャフト)SUS304
  • Vegetable Peptone Broth 10L 146332 10L Merck(メルクミリポア)

    Vegetable Peptone Broth 10L 146332 10L

    Merck(メルクミリポア)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    16日以内出荷
    アズワン品番61-0210-27保管環境冷蔵
  • ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ モノタロウ

    ピックアップツール フレキシブルシャフトタイプ

    モノタロウ(5件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    自由に曲がるフレキシブルシャフト。 手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。
    用途金属製品(小物)拾い上げに全長(mm)610質量(g)約184吸着力(N[kgf])22(2.2)材質(クリップ)PP材質(シャフト)スチール先端径(Φmm)13、(カバー)15.5
  • ピックアップツール モノタロウ

    ピックアップツール

    モノタロウ(24件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1本
    当日出荷
    マグネットで落ちた金属製品(小物)などを拾い上げるのに便利です。 先端径Φ7mmで、狭い隙間の物も拾い上げます。
    用途金属製品(小物)拾い上げに材質ステンレス質量(g)16使用範囲(mm)127~642吸着力(N[kgf])6[0.6]先端径(Φmm)7(マグネット)
  • ピックアップツール 爪式 モノタロウ

    ピックアップツール 爪式

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1本
    当日出荷
    4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
    用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。材質スプリング鋼+鉄全長(mm)600質量(kg)0.74タイプマグネットなしシャフト径(Φmm)4.8シャフト長さ(mm)540先端径(Φmm)6.5
  • 管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用ハンドタップ PF

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • フックピック セット モノタロウ

    フックピック セット

    モノタロウ(421件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1セット
    当日出荷
    用途Oリング・スプリング等の脱着や、小さい部品の位置決め作業に。軸径(Φmm)約3形状直型・L型・フック型・異型全長(mm)約140質量(g)約120材質(軸)クロームバナジウム材質(グリップ)PP柄長さ(mm)約67
  • ピックアップツール 強力タイプ モノタロウ

    ピックアップツール 強力タイプ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1本
    当日出荷
    超強力マグネットで握りやすいグリップタイプ!
    材質ステンレス(シャフト)、PVC(クリップ)質量(g)68使用範囲(mm)165-855吸着力(N[kgf])35[3.5]先端径(Φmm)(マグネット)15、(リング)18
  • ピックアップツール 爪式 マグネット付 モノタロウ

    ピックアップツール 爪式 マグネット付

    モノタロウ(18件のレビュー)
    ¥939税込¥1,033
    1本
    当日出荷
    4つの爪で手の届かないところや取りにくい箇所の部品などを拾い上げるのに便利です。 先端部分の磁石が付いているので鉄製部品の拾い上げにも便利です。 自由に曲がるフレキシブルシャフト。
    用途狭い場所に落ちた部品の拾い上げなどに。材質先端:磁石、シャフト:鉄芯+PVC被覆、グリップ:アルミ全長(mm)720質量(kg)1タイプマグネット付シャフト径(Φmm)5.8吸着力(N[kgf])約0.5シャフト長さ(mm)650先端径(Φmm)15
  • トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド 東日製作所

    トルクレンチ交換ヘッド RH型リングヘッド

    東日製作所(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RH型リングヘッドはボルトとヘッドの中心軸が常に一定ですから、手を放してもヘッドが落ちず安全作業ができます。
  • エクセレント 500 フルプラ

    エクセレント 500

    フルプラ(99件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    有機溶剤、エアゾールタイプの防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用として最適です。 コストダウンができて、しかも環境にやさしい
    用途有機溶剤、防錆剤、有機溶剤系クリーナー、しみ抜き剤等の噴霧容量(mL)500高さ(mm)223.5質量(g)120ノズル長(mm)80材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)材質(内容器)特殊ポリエチレン底径(Φmm)95
  • エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    翌日出荷
    ショートアンビルタイプで取り回しやすく作業性に優れています。 大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に最適です。 アルミニウム合金製のハンマーケースとボディにより軽量化を実現しています。
    用途自動車のタイヤ交換、一般作業のボルト・ナットの締付け・緩め作業用。トラスコ品番781-0318全長(mm)328質量(kg)6タイプツインハンマー無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500使用空気圧力(MPa)0.62空気消費量(m3/min)1.51最大締付トルク(N・m)2100ソケット差込角(mm)25.4能力ボルト径(mm)33ホース取付口Rc1/2(PT1/2)排気方向上方
  • エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    当日出荷
    大型バス・トラックのタイヤ交換作業や重機・建設機械の整備に。;アルミニウム製のハンマーケースとボディにより軽量7kgを実現。;耐久性とパワーに優れたツインハンマーを搭載。サイドグリップで安定性抜群。;正回転4段階、逆回転4段階の出力調整ダイヤル付。スイッチの引き具合で無段階の出力調整も可能。;ロングアンビルタイプで奥深い作業に最適。
    トラスコ品番402-2769質量(kg)7差込角(mm)25.4最大トルク(N・m)2100無負荷回転数(min-1[r.p.m])4500本体質量(kg)7空気消費量(L/min)最大(ntp)1510、(op)224使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上空気取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM33(参考)
  • エアーインパクトレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    4日以内出荷
    ツインハンマー出力調整ダイヤル回転方向切替レバー。「高圧・ハイパワー」その性能はレースで実証済様々な分野で活躍。プラント・建設・機械・メンテナンスまで幅広い作業に使用できます。
    付属品プラグR1/2(PT1/2)×1、オイル×1、取扱説明書質量(kg)3差込角(mm)25.4(ピン穴付き)最大出力トルク(N・m)(右回転)2200、(左回転)2500無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)2.5エアーホース内径(Φmm)19以上エア取入口Rc1/2(PT1/2)適応ボルトサイズM36
  • ベンリーキャッチ サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ベンリーキャッチ

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(4件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    磁力の効かない部品の採取に、手の届かない個所で自由に曲げて使用できます。
    先端径(mm)10爪長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    エアーインパクトレンチ(ストレートタイプ)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    当日出荷
    仕様LEDワークライト(LT05WPC)付トラスコ品番781-0326全長(mm)615質量(kg)16.2差込角(mm[inch])25.4[1]最大出力トルク(N・m)3390無負荷回転数(min-1[r.p.m])4300空気消費量(L/min)(0℃・0.1MPa)1809、(20℃・0.62MPa)269使用空気圧力(MPa)0.62エアーホース内径(Φmm)19以上回転方向左右エアー接続口Rc1/2(PT1/2)適合ボルト径(参考)M50<強度区分10.9>
  • 小型ボールバルブ 両外ネジ型 モノタロウ

    小型ボールバルブ 両外ネジ型

    モノタロウ(47件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
    用途コンプレッサー等の空圧機器に形状両外ネジ型使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)0.68寸法F(mm)40.5接続方式両外ネジ型接続R×G使用流体水、油、空気口径タイプストレート型バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート型
  • パイプタップ TONEX

    パイプタップ

    TONEX(13件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    きれいなメネジが立てられます。 ガス管用メネジ山形成
    材質SKS2
  • FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module SPARKFUN

    FLIR Lepton 2.5 - Thermal Imaging Module

    SPARKFUN
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    33日以内出荷
    Description。The FLIR Lepton(R)2.5 - Thermal Imaging Module is a radiometric-capable long wave infrared(LWIR)camera solution that is smaller than a dime, fits inside a smartphone, and is less expensive than traditional IR cameras. With a focal plane array of 80x60 active pixels, this Lepton easily integrates into native mobile-devices and other electronics as an IR sensor or thermal image sensor. The radiometric Lepton captures accurate, calibrated, and non-contact temperature data in every pixel.。For large quantities:We currently have a limit of one per customer order on the FLIR Lepton 2.5 module due to supply chain issues as a result of COVID-19. If you need to place a distributor order please contact your sales rep and they will assist you. For bulk order for this module please visit our Volume Pricing Page for inquiries of stock. At this time, we cannot guarantee orders for this module but we will do what we can to work with you in fulfilling your request.。Features。Effective Frame Rate:8.6 Hz(commercial application exportable)。Input Clock:25-MHz nominal, CMOS IO Voltage Levels。Output Format:User-selectable 14-bit, 8-bit(AGC applied), or 24-bit RGB(AGC and colorization applied)。Pixel Size:17 μm。Radiometric Accuracy:High gain:Greater of +/- 5℃ or 5%(typical)Low gain:Greater of +/- 10℃ or 10%(typical)。Scene Dynamic Range:-10-140 ℃(high gain); up to 450℃(low gain)typical。Spectral Range:Longwave infrared, 8 μm to 14 μm。Temperature Compensation:Automatic. Output image independent of camera temperature.。Thermal Sensitivity:<50 mK(0.050° C)。Video Data Interface:Video over SPI。Control Port:CCI(I2C-like), CMOS IO Voltage Levels。Package Dimensions - Socket Version(w×l×h):11.8×12.7×7.2 mm。Mechanical Interface:32-pin socket interface to standard Molex(R)socket。Non-Operating Temperature Range:-40 ℃ to +80 ℃。Optimum Temperature Range:-10℃ to +80℃。Shock:1500 G @ 0.4 ms。Array format:80×60, progressive scan。FOV - Diagonal:63.5°。FOV - Horizontal:50°(nominal)。Image Optimization:Factory configured and fully automated。Non-Uniformity Correction(NUC):Automatic with shutter。Sensor Technology:Uncooled VOx microbolometer。Solar protection:Integral。Input Supply Voltage:2.8 V, 1.2 V, 2.5 V to 3.1 V IO。Power Dissipation:150 mW(operating), 650 mW(during shutter event), 4 mW(standby)
    アズワン品番67-0427-21
  • BI-カップラーEA セット品 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA セット品

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)
    ¥7,398税込¥8,138
    1セット
    当日出荷
    材質(本体)スチール最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理
  • 外ネジチーズ 黄銅製 モノタロウ

    外ネジチーズ 黄銅製

    モノタロウ(6件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    配管の分岐接続に適しています。
    用途内ネジの配管の分岐に材質黄銅形状チーズ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
  • Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 外ネジエルボ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    RoHS指令相当品 カドミレス材使用(75ppm以下)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ノーズ(プラグ)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
  • Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品) アソー

    Fittings 外ネジチーズ C3771(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質C3771(鍛造用黄銅)形状チーズ流体上記材質に悪影響が無い流体使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応
  • BI-カップラーEA ボディー(ソケット) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ボディー(ソケット)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バルブ機構を有する一般普及型カップラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチールソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理使用流体鉱物性作動油
  • BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ノーズ(プラグ) CZタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • 【レンタル】イメージング湿度メーター Flir(フリアーシステムズ)

    【レンタル】イメージング湿度メーター

    Flir(フリアーシステムズ)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    仕様サーモ画像パレット:アイス、ピン湿度グループ:9の材料グループ、ピンレス湿度レンジ:0~100相対湿度、電池の持ち(連続使用時間):最大18時間、電池の持ち(一般的な使い方):4週間セット内容本体、充電器セット×各1、水分計(接続ケーブルつき)、取扱説明書規格EN61326(EMC)、EN61010(バッテリー+充電器)、EN60825-1 Class 2(レーザー)電源充電式バッテリーを内蔵精度外付けプローブによるピン湿度レンジ:0~100%WME±5%感度<150mK検出器FLIR Lepton、マイクロボロメーター焦点面アレイ(FPA)応答時間ピンレス:100ms、ピンモード:750msバッテリーリチウムイオン充電池×2ディスプレイ320×240ピクセル、2.3インチのTFTグラフィカルディスプレイ解像度赤外線イメージング:4800ピクセル(80×60)、ディスプレイ:QVGA(320×240ピクセル)バッテリー容量(Ah)3000(1500×2)バッテリー電圧(V)3.7シャッター自動シャッターにより自動フラットフィールド補正(FFC)を実現保存形式計測値を記入したBMP充電方式MicroUSB経由で充電可能各種認証第三者機関による:FCC Class B、CE、UL応答性スペクトル応答:8~14 μmレーザー向き:サーモ画像の中央へ単一のレーザーポインター焦点距離サーモ画像の最小:10cmフレームレート9Hz測定視野角(°)51×38保存可能枚数9999測定分解能0.1
  • エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BL型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応
  • BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール ホース接続型 BH型 外ネジ×ホース口(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • BI-カップラーAA  ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーAA ノーズ(プラグ) 27.5MPaタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグプラグ最高使用圧力(MPa)27.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーAA ボディー(ソケット) 27.5MPaタイプ

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    EAシリーズと同じ特長をもった、27.5MPa仕様のカプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)27.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    BI-カップラーEA ボディー(ソケット) CZタイプ カラーロック付

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カプラーです。
    用途土木建設機械/産業車輛/農業機械/一般油圧機械/製鉄関連機械/試験機材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)20.5表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール BD型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品) アソー

    エースボール BD型 外ネジ×ドレン口(RoHS指令相当品)

    アソー
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)0.98RoHS指令(10物質対応)対応