「tool tool 精密バイス」の検索結果

34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超精密加工がスピーディーにできます。四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
用途電磁チャックに固定し、精密加工時に。 材質SK-2 材質/仕上本体:炭素工具鋼(SKS-93)(硬度HRC56 - 60) 直角度(±mm以内)0.005/100mm 硬度HRC56~58 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
47,980 税込52,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

長期間の精度保持が可能です。 総焼入れ、総研磨の精密仕上です。
材質SK-2 直角度(±mm以内)0.005/100mm 硬度HRC56~58 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

浮き上がり防止構造付きです。 超精密加工がスピーディーにできます。 四面を精密研磨しているので、縦・横どちらでもご使用になれます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)0.005/100mm 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)精密バイス
硬度HRC54±2 平行度(mm)0.005/100以内 直角度(mm)0.005/100以内
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

細かい加工物の保持・固定に便利 V溝付なので丸物の固定も可能
用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 種類精密バイス 最大口開き(mm)20 口幅(mm)25 主な用途ハンダ付け、接着など、ホビー用・保持・固定具として 材質スチール 表面処理塗装
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クイックシフト構造付きです。 総焼き入れ、総研磨の精密仕上げです。 浮き上がり防止構造のため、長時間の精度保持ができます。 抜群の直角度、平行度により超精密加工を実現します。
直角度(±mm以内)0.005/100mm 平行度(±mm以内)0.005/100mm
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本オートマチックマシン(JAM)精密ステンレスバイス
材質特殊ステンレス鋼 直角度(mm)0.005/100mm以内 平行度(mm)0.002/100mm以内 焼入硬度HRC57~60°
1台
69,980 税込76,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ハンドル側端面以外は全て仕上がっています。上面及び側面は研削仕上で高精度です。口金は本体及び可動体共つけてあります。ハンドルレバーの止め玉はコールドヘッティングがしてあり絶対にぬけ落ちません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各部にわたり高品質、高信頼設計ですから厳しい品質を要求される作業にも安心して使っていただけます。
1台
44,980 税込49,478
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギガ・セレクションSK精密バイス
材質SK2 平行度(mm)0.003/100mm以内
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

穴開け加工時の保持用バイスです。
最大口開き(mm)33 トラスコ品番810-7606 質量(g)270 適合品番デスクドリルK-21/X-YテーブルK-50用 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×103×37 口幅(mm)50 取扱説明書(0.27MB) 口高(mm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

鋳鋼を使用していますので、大変丈夫です。本体とスライド部は平行に作られています。タテヨコの使用可。
材質/仕上本体:FC25
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェラルディの精密バイスは、すべて0.02mm以内の高い精度のコンポーネントによる、スチール製モジュラーバイスです。 バイス口金のプルダウン機構により、ワークの浮き上がりを防止します。
付属品ボックスレンチ(GR375)、Tレンチ(GR376)、キーナット(GR297)、固定用クランプ(GR296)4個、ワークストップ(GR370) タイプ標準タイプ 溝幅(mm)16
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
特価
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)92 トラスコ品番858-7916 質量(g)47.9 種類ピンバイス 適合サイズ(mm)0.1~3.2 主な用途穴あけ作業
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

全長(mm)95 トラスコ品番858-7915 質量(g)42.8 種類ピンバイス 適合サイズ(mm)0.1~2.5 主な用途穴あけ作業
1セット(12本)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

油圧機構内蔵型精密バイスです。高精度な平行度・直角度の精密バイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6486 材質合金工具鋼、硬度:60HRC 全長(mm)300 全幅(mm)125 全高(mm)90 最大締付力(kg)1500 口幅(mm)125 口開き(mm)165 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)15
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

高精度な平行度・直角度の精密バイスです。超精密加工がスピーディーにできるバイスです。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6559 材質SKS3、硬度:60HRC 全長(mm)300 全幅(mm)125 全高(mm)90 最大締付力(kN)10 口幅(mm)125 口開き(mm)幅165 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)10
1台
199,800 税込219,780
9日以内出荷

高精度な平行度・直角度の精密バイスです。丸物の加工を行うためのV溝が移動ジョーのタテ・ヨコ方向についています。サブゼロ処理を施してあり、経年変化が極小です。
用途研削、切削、穴あけなどに。 トラスコ品番337-6524 材質合金工具鋼、硬度:60HRC 全長(mm)212 全幅(mm)90 全高(mm)80 口幅(mm)90 口開き(mm)115 口深(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 締付力(kN)10
1台
149,800 税込164,780
9日以内出荷

基板などの精密穴開け加工に最適。等ピッチの穴開け加工が可能。ミニバイスとの組み合わせ使用も可能。
仕様K-24(ミニバイス)の取付可能 付属品クランプ 質量(g)800 テーブル寸法(mm)210×70 適合品番K-21用 スライド寸法(mm)(前後)各23、(左右)各66 ハンドル目盛1目盛0.05mm(1回転:1mm)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

精密スチールパラレル(平行台)は機械加工作業でバイスの中に敷いて加工する材料の高さを調節する作業工具です。研削盤、フライス盤、プレス機械等幅広く使用でき、高精度な仕上りが可能です。完全焼入品。
直角度(mm)±0.02 平行度(mm)±0.005/100 高さ精度(mm)±0.01
1セット(5組)ほか
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マンヨーツール刃物取付台
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT30/LF-TBT30の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)4.36 寸法H(mm)137.5 寸法D(mm)110 寸法T(mm)8.5 寸法W(mm)186 テーパーNo.BT30/2面拘束 寸法P1(mm)71 寸法P2(mm)91 設置形態2-WAY(縦・横)
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

マンヨーツール刃物取付台
ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
1台
17,880 税込19,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マンヨーツール刃物取付台
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT50/LF-TBT50の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)10.9 寸法H(mm)192.5 寸法D(mm)152.5 寸法T(mm)11 寸法W(mm)242 テーパーNo.BT50/2面拘束 寸法P1(mm)112 寸法P2(mm)116 設置形態2-WAY(縦・横)
1台
31,980 税込35,178
5日以内出荷

マンヨーツール刃物取付台
BT/2面拘束シャンク共用可能。LF-BT40/LF-TBT40の後継品。ホルダー取付け部は精密に機械加工されており、長尺、重量のあるホルダーでも安定した作業が可能。バイス、クランプ、ワークベンチ、機械テーブル、様々な方法で固定可能。
質量(kg)4.38 寸法H(mm)137.5 寸法D(mm)115 寸法T(mm)8.5 寸法W(mm)186 テーパーNo.BT40/2面拘束 寸法P1(mm)71 寸法P2(mm)91 設置形態2-WAY(縦・横)
1台
27,980 税込30,778
5日以内出荷

さびに強いオールステンレス製です。 手触り最高、総研磨仕上げです。 様々な形状のリングやフックが作成できます。 先端部内側にキザミ加工を施していないため対象物を傷つけずに作業できます。
用途通信機器、電子機器、精密機器、パソコンなどの組立、補修、修理やプロホビー、装飾品関係、模型製作などに、微小部品や布などを保持するバイスとして 全長(mm)150 トラスコ品番853-4965 材質ステンレス 質量(g)90 タイプ先端部キザミ無 バネ機能付き
1丁
2,898 税込3,188
4日以内出荷