「top 強軸」の検索結果

32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップ工業電動ドリル用強軸ソケット
エコ商品
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。6角サーフェイス。
用途各種ボルト・ナットの着脱に トルク(N・m)75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

40V対応(7.2V~18Vいずれも対応)/汎用性の高い9サイズを揃えたセット品/高耐久・長寿命
用途各種ボルト、ナットの着脱に 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×60×165(ケース) 質量(g)1470
1セット(9本)
15,980 税込17,578
当日出荷

耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適 材質クロムモリブデン鋼 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トップ工業電動ドリル用強軸ソケット
エコ商品
耐久性は5倍以上(40V使用時)(トップ工業社比:EDS-C)。18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。40vインパクト対応(7.2v~18vいずれも対応) 耐久性5倍以上(40v使用時・トップ工業社比:EDS-C)。ロングシャンク採用でより高トルクインパクトの使用でもねじれ応力を緩和し、軸折れを防ぐことで高耐久、長寿命を実現。六角シャンクの材質を高耐久特殊鋼に変更。高トルクに耐える強い軸に。6角サーフェイス
用途各種ボルト・ナットの着脱に。高トルクインパクトドライバーに最適 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 全長(mm)110 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12.7mmのソケットアダプターを付けたセットです。 軸が折れにくく40Vの電動工具に対応しています。 汎用性の高い9サイズのソケットを揃えたセット品です。 40V対応です。
用途電気工事士・配管設備業向け。 付属品ESA-4TS トラスコ品番418-5907 セット内容ETS-8/10/12/13/14/17/19/21/24 材質SCM435 寸法(mm)(差込)6.35
1セット
14,980 税込16,478
翌日出荷

40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます 質量(g)62 差込角(mm)9.5(3/8) トルク(N・m)75 アズワン品番65-1996-37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。
用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケットを使用できます 質量(g)72 差込角(mm)12.7(1/2) トルク(N・m)75 アズワン品番65-1996-38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

DSXM9S 電ドルソケット ストロック36  特別セット品(9本組) ロブスター(ロブテックス) 動画あり
36Vインパクトドライバー対応の高耐久ソケット。建築現場・土木工事・足場の組み立て、解体に便利な9本セット。従来品より軸を長くすることで、軸にかかる負担を分散。(トーション効果)。高耐久の専用鋼材を使用しているためハイパワーインパクトドライバーにも対応!。六角穴に六角軸を圧入した、面接触の設計なのでねじれ、折れに強く、トルク伝達効率が高い!。業界トップクラスの軽量モデル!。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。専用樹脂ケース入りなので、保管に最適!紛失防止にも役立ちます。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。36Vインパクトドライバー対応。 付属品専用樹脂ケース セット内容DSX8S、10S、12S、13S、14S、17S、19S、21S、24S 形状開口部:6角 全長(mm)100 質量(g)1000 二面幅(mm)(DSX8S)8、(DSX10S)10、(DSX12S)12、(DSX13S)13、(DSX14S)14、(DSX17S)17、(DSX19S)19、(DSX21S)21、(DSX24S)24 軸(mm)6.35 ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)275×130×45
1セット(9本)
12,980 税込14,278
当日出荷

電ドルソケット ストロック36 スタンダードソケット(高耐久タイプ) ロブスター(ロブテックス) 動画あり
36Vインパクトドライバー対応!!高耐久タイプ。6角軸のトーション効果により、長寿命。ソケット部の6角穴に6角軸を圧入することで、ねじれ・折れに強く、トルク伝達効率が高い。あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。深穴式になっており、雄ネジの飛び出しが長い場合でも使用可能。
用途あらゆる工事でのボルト・ナットの着脱作業に。
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

40Vインパクト対応。耐久性5倍!(対辺8・10mmは耐久性2.5倍向上)。新衝撃吸収材と長めのビット軸のトーション効果で分散し、耐久性がアップ。カラーでサイズ分け、探しやすい。面接触型6角ソケット。ナットとの接触面積が(12角よりも)大きいため傷つけにくい設計。手のひらに馴染む流線型デザイン。ミラー仕上げで防錆力に優れる。特許登録済 軸部を樹脂で一体成形したものを圧入、打撃時におこる軸部への応力集中を緩和。軸抜け防止の構造で、長期間の作業でのガタツキを防止。
用途建築金物、型枠の組立・解体、産業機器のメンテナンスに 形状開口部:6角 全長(mm)115 差込角(mm)6.35 下穴深さ(mm)55
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップ工業強替軸ソケット
40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途各種ボルト・ナットの着脱に 材質SCM435 全長(mm)115 トルク(N・m)75(保証)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

衝撃破断に強い六角形状ソケット。応力分散形状
仕様インパクトドライバー対応 形状6角 寸法L(mm)111
1個
999 税込1,099
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。フックボルト、コーチねじなどに適します。ソケット奥行45mmです。
トラスコ品番469-9572 セット内容EDS-8C、10C、12C、13C、14C、17C、19C、21C、24C 質量(g)1050 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×118×60 対辺寸法S(mm)8、10、12、13、14、17、19、21、24
1セット(9点)
10,980 税込12,078
当日出荷

40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)。インパクト用ソケットを安全に接続する為、ピンを連結する穴付きです
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップ工業強軸足場クランプソケット
エコ商品
40V対応(7.2~18Vいずれも対応)。抜群の耐久性を発揮。シャンク部を見直しねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用で高耐久・長寿命を実現。12角サーフェイス。
用途連続した足場クランプの着脱に 質量(g)122 対辺寸法(mm)17 トルク(N・m)75 アズワン品番65-1996-85 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ソケットレンチ用ソケットを安全に接続するボール付です。首振り角度10°と固定(直線)状態を使い分ける事が出来ます。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途少し角度を付けたい壁際の作業に 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

折れたり、なめたボルトの救出作業に。ドリル5本とエキストラクター5本をセット。
用途折れた、なめたボルトの除去に 付属品【ドリル】5/64、7/64、5/32、1/4、19/64【エキストラクター】No1、No2、No3、No4、No5 質量(g)320 対応ボルト:M3~M4【ドリル5/64・エキストラクターNo.1】、M4~M5【ドリル7/64・エキストラクターNo.2】、M5~M7【ドリル5/32・エキストラクターNo.3】、M7~M10【ドリル1/4・エキストラクターNo.4】、M10~M16【ドリル19/64・エキストラクターNo.5】
1セット(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷

12角サーフェイス。21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!。高耐久・長寿命を実現!。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途各種ボルト・ナットの着脱に 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)195 対辺寸法(mm)21 全長L(mm)112 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌日出荷

12角サーフェイス。21mmソケット内に小判型形状を内蔵しており、一丁で二役のソケットです。アイビーフォームタイとナット、または小判型(クサビタイプ)フォームタイの着脱可能!。高耐久・長寿命を実現!。40V対応 19V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途各種ボルト・ナットの着脱に 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)145 対辺寸法(mm)21 全長L(mm)94 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

型枠金物の小判型(クサビタイプ)フォームタイに素早く入るラッパ型形状。40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!
用途小判型(クサビタイプ)フォームタイ廻しに 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 質量(g)145 全長L(mm)115 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷

取り回しやすい長さで作業効率アップ 軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします 厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です 各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています 全長L(mm)88
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co 刃数3 表面処理ノンコーティング コーナー形状ピンカド 公差(mm)0~-0.03 ねじれ角(°)30 適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用。シャンクが詰まっても取り出し簡単
用途インパクトドライバーに接続して各メーカーのソケットレンチ用ソケット・インパクトレンチ用ソケットを使用可能 仕様保障トルク(N・m)75
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。コーナー・壁際の作業もラクラク(首振り角度30°)
用途壁際や狭所等の作業環境に最適です。 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!
用途インパクトドライバー等に装着してインパクト用ソケットが使用できます 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40V対応 18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮!。ワンタッチでシャンク交換!
用途少し角度を付けたい壁際の作業に 材質クロムモリブデン鋼 軸径(Φmm)6.35 トルク(N・m)保証:75 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40V対応!抜群の耐久性を発揮!。高耐久特殊鋼とねじれ応力を緩和するロングシャンクを採用
用途電動ドリル用強替軸ソケットシリーズ専用の替シャンク 質量(g)16
1個
889 税込978
当日出荷

面接触の為、ボルトナットをいためません。花形口径は、精度の高いトルク伝達を可能にします。六角口径に比べボルトナットにスムーズに差し込む事が可能です。6角シャンク部(6.35mm)は圧入式で強力です。
用途建設工事・電設工事・木工工事に最適です。 軸径(Φmm)6.35 全長L(mm)75
1丁
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ご家庭でのメンテナンス作業に最適な24pcsをセットしました。備えて安心、24pcsの厳選工具をセットアップしました。収納・持ち運びに便利なハードケース付です。
用途家庭・事務所等におけるメンテナンス作業。 入組点数24 セット内容ドライバー(+1×100mm・+2×100mm・-6×100mm)・カッターL・ラジオペンチ150mm、コンビネーションプライヤー150mm・モンキーレンチ150mm・家庭用はさみ・ネールハンマー、六角棒レンチ(1.5・2・2.5・3・4・5・5.5・6mm)・精密ドライバー(-1.8・+00)、コンビネーションレンチ(8・10・12・13・14mm)・ハードケース
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷

建築・土木工事や足場の組み立て、解体作業に最適です。 フックボルト、コーチねじなどに適します。 ソケット奥行45mmです。 取り回ししやすい長さで作業効率がアップします。 本体と六角シャンク部は、耐磨耗、耐衝撃性に優れた材料に完全な熱処理を施したので耐久性に優れています。 18Vインパクト対応です。
トラスコ品番405-2099 セット内容EDS-7C・8C・10C・12C・13C・14C・17C・19C 材質クロムモリブデン鋼 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×153×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8本)
9,598 税込10,558
当日出荷