トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
用途作動油・潤滑油移送
仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
最大吐出圧力(MPa)0.5
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様モータトロコイドポンプ用
出力電圧 = 5 V dc, ±12 V dc。出力電流 = 3 A, 6 A, 500mA。定格電力 = 55W。出力数 = 3。入力電圧 = 110 → 370 V dc, 90 → 264 V ac。実装タイプ = シャーシマウント。パッケージタイプ = オープンフレーム。長さ = 101.6mm。幅 = 50.8mm。奥行き = 30mm。シリーズ = TOP 60%。重量 = 205g。TRACOPOWER AC/DC 電源TRACOPOWER TOP-60 シリーズ 55 W トリプル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の出力電流定格は、 6 A @ 5 V dc 、 3 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc です。ユニバーサル入力供給電圧定格は 90 → 264 V ac 及び 110 → 370 V dc です。設置面積が小さくなっています。このシリーズは、シングル、デュアル、又はトリプル出力で最大 60 W の連続出力電力を備えています。この電源の標準高効率は 88 % で、対流冷却で最大 70 ° C で動作します。 注: +50 ° C 超で 2.5 %/° C のディレーティング特長と利点入力 / 出力絶縁: 4 kV ac 低漏洩電流 2 インチ x 4 インチフットプリントのオープンフレーム電源です 短絡 / 過電圧保護 小型設計用途産業用 IT アプリケーション認定保護クラスII CB 認証済み EN 55022 、レベル B EN 60950-1 EN 61000-3-2 IEC 60950-1 TUV 認定
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
5日以内出荷
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり、歯形がトロコイド曲線によって形成されています。
トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。
普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。
回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため、アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
使用温度範囲(℃)-5~80
軸の形状平軸(二面取り)
最高圧力(MPa)0.5
回転方向駆動軸から見て左回転
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用、又、水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような据え付けは出来ません。
使用周囲温度(℃)-20~40
外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
モータータイプコンデンサ運転形
接続方法ねじ込み
極数(P)4
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないためアウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
質量(kg)モーター部:7.5
取付横形
使用温度範囲(℃)-5~80
モータータイプかご型誘導モータ
回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)4
相数三相
モーター出力(W)75
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)-10~40
モーター絶縁種別型式E種
外被構造全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])1390(50)/1660(60)/1690(60)
モーター定格連続
モーター電流(A)0.60(50)/0.55(60)/0.57(60)
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
質量(kg)モーター部:9.0
使用温度範囲(℃)-5~80
モータータイプかご型誘導モータ
最高圧力(MPa)50Hz/1500min-1:0.560Hz/1800min-1:0.5
回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)4
相数三相
モーター出力(W)200
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)-10~40
モーター絶縁種別型式E種
外被構造全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])1410(50)/1690(60)/1710(60)
モーター定格連続
モーター電流(A)1.15(50)/1.10(60)/1.05(60)
トリコロイドポンプは外歯車(アウターローター)とその内側に納まる内歯車(インナーローター)とが噛合って回転する内接歯車型ポンプであり。歯型がトロコイド曲線によって形成されています。トロコイドポンプは円形のケースと外側円板状で内側に歯を出し中空部は五角形のアウターローターとそれに噛合う四つの歯を持った糸巻状のインナーローターからなって居り。駆動軸はインナーローターの中心に附けられて居りインナーローターの中心とアウターローターの中心は偏心になっています。普通の場合インナーローターが回転するとアウターローターは同一方向に駆動されます。回転について両者の距離の短いところではインナーの山とアウターの谷が噛合いますが距離の遠い方ではインナーの歯が一つ少ないため。アウターとの間に形成される三つの空間は拡がったり縮まったりしてポンプ作用をなし液体を強制的に吸込み、吐出します。
仕様室内仕様
質量(kg)モーター部:8.0
使用温度範囲(℃)-5~80
モータータイプかご型誘導モータ
回転方向ポンプ側から見て時計方向(標準回転方向)
モーター極数(P)4
相数三相
モーター出力(W)100
使用環境粉塵の多いところや周囲温度範囲外でのご使用は出来ません。設置は液面を規準に上下1m以内としてください。水平位置より見て、ポンプがモーターより上になるような姿勢では設置できません。
使用周囲温度(℃)-10~40
モーター絶縁種別型式E種
外被構造全閉形
モーター回転数(min-1[r.p.m])1430(50)/1720(60)/1730(60)
モーター定格連続
モーター電流(A)0.65(50)/0.60(60)/0.60(60)
外歯車と内歯車の間に流体を取り込み歯車を回転させることで流体を移送するポンプです。
使用流体・使用温度に合わせて機種を選べます。
容積型ポンプで自吸性があるため、呼び油を必要としません。
内接歯車型ポンプなので、同容量の他ポンプに比べコンパクトです。
内接歯車方式なので、歯車の噛み合いに対する騒音が小さいです。
出力(W)75
回転数(min-1[r.p.m])1500/1800
モータータイプ全閉屋内形
接続方法ねじ込み
極数(P)4
関連キーワード