カテゴリ
- クリーンルーム用品(7)
- 清掃用品(5)
- 農業・園芸資材(4)
- 手袋(2)
- 厨房用品(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
「toraysee」の検索結果

トレシー(R)
TORAY(東レ)(12件のレビュー)¥749~税込¥824~1枚当日出荷緻密で無数のミクロループが汚れをしっかりからめとります。 洗濯可能です。 トレシーは途切れていない長い繊維から出来ているため、拭いた時に細かなケバが残りません。色ブルー商品タイプクロス
ワイピングクロス トレシー MKクロス
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781袋(10枚)当日出荷直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる編物(ニット)構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。用途粘性の高い接着剤などの拭き取りに。シートサイズ(mm)240×240クラスなしトラスコ品番387-1860材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.48色ホワイト質量(g)125生地ニット
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー MKクリーンクロス
TORAY(東レ)(4件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1袋(10枚)ほか当日出荷ポリエステル超極細繊維を使用。表面積が大きいので、粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100%長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。長極細繊維使用による毛細管現象と繊維間の空隙が多い事により、水や油、溶剤などを素早く吸収し、多量に保持します。用途粘性の高い汚れを多量に拭き取る際に。クリーンルーム内の清掃に。クラス100材質ポリエステル超極細繊維色ホワイト生地ニット
ワイピング手袋 トレシー MF
TORAY(東レ)(5件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481双当日出荷直径2μmの超極細繊維が製品に付着した汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。製品をハンドリングしながら付着した汚れを拭き取る事ができ、作業性に優れます。また、装着感、通気性に優れたワイピング手袋です。色スカイブルー/ホワイト仕様トリコット材質(手のひら側)ポリエステル超極細繊維(手の甲側)ポリエステル長繊維巻芯径(Φmm)38
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー ME
TORAY(東レ)¥10,980~税込¥12,078~1袋(100枚)ほか当日出荷厚みのある生地を使用しているので、溶剤などを多量に保持します。100% 長繊維からなるニットタイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。直径約10μmのレギュラー繊維を使用しているため、極細繊維使用クロスに比べ、コスト競争力に優れます。用途クリーンルーム内の清掃に。色ホワイト材質ポリエステルレギュラー繊維生地ニット
ワイピングクロス トレシー MCクロス
TORAY(東レ)¥4,598~税込¥5,058~1袋(10枚)当日出荷直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物構造をしており、毛羽立ちや自己発塵が少ないワイピングクロスです。用途油膜汚れなどの拭き取りに。クラスなし材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.16色ホワイト生地組織
東レ グラス拭き トレシー レギュラー
TKG(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ミクロのゴミだけでなく、油性の汚れや指紋跡も きれいに拭き取ります。材質ポリエステル100%寸法(mm)750×320TKG品番9-1332-0501TKG品番(2017)6-1192-0501
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー PW
TORAY(東レ)¥7,998税込¥8,7981袋(50枚)当日出荷ポリエステル/ナイロンの複合、分割型超極細繊維を使用。粘性の高い汚れを拭き取る際に、優れた拭き取り性能を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。表面の平滑度が高く、高密度な構造になっており、優れた摩耗耐久性を発揮します。用途カラーレジストなど粘性の低い汚れを拭き取る際に最適。クリーンルーム内の清掃に。シートサイズ(mm)230×230クラス100トラスコ品番387-1894材質ポリエステル/ナイロン超極細繊維厚さ(mm)0.35色ホワイト質量(g)350生地織物
マイクロファイバークリーニングクロス
サンワサプライ(13件のレビュー)¥359~税込¥395~1枚当日出荷しつこい汚れもサッとひと拭き!マイクロファイバー素材クロス。 超極細繊維を使用しており、液晶画面やフィルターについた指紋やしつこい油膜汚れを簡単に落とせます。 汚れたら、洗濯して繰り返しご使用いただけます。 メガネやCD、スマートフォン、タブレットなどにも使用できます。材質マイクロファイバー
不織布ワイパー
(78件のレビュー)¥499~税込¥549~1袋(100枚)ほか当日出荷一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。用途各種清掃、ふき取り作業にクラスなし
マイクロファイバー手袋(タッチパネル・スマホ操作対応)
ウインセス(3件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481セット(10双)当日出荷指先のフィット性を重視しマチなし仕様にしておりますので、ワイピング機能を備えつつタッチパネル操作性も優れております。(指紋等による汚れを拭き取ることも出来つつパネル操作も可能です。) ※超極細繊維(マイクロファイバー)の特徴。 低発塵・・・毛羽立ちの少ない長繊維を使用し、材料自体からの発塵を極力抑えています。 優れた拭き取り効果・・・超極細で扁平かつシャープな断面がエッジ効果により、優れた拭き取り性を示します。 毛細管現象による吸液性能・・・マイクロファイバー特有の毛細管現象により、水や油を素早く吸収しま用途検査・品質管理用入数(双)10機能タッチパネル対応、スマホ対応
散水ノズル メタルガンLII(BK)
タカギ¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ホースバンドでホースを固定する金属製の散水ノズルです。用途ホースを直付け接続して使用したい方に。トラスコ品番701-2476長さ(mm)118高さ(mm)193適合ホース外径(Φmm)26適合ホース内径(Φmm)15~18パターン2種類適合ホース内径×外径(Φmm)15~18×26シャワー種類キリ・ストレート
マイクロファイバークロス オーバーロック加工
(887件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(20枚)当日出荷超極細繊維のマイクロファイバーが、落ちにくい汚れやホコリを簡単に取り除くことができます。 カラ拭き、水拭きどちらでも利用可能です。用途工場機械・機器のメンテナンスに。 洗車の水分やワックスの拭取り、ガラスの油分などカーメンテナンス全般に。 ビルメンテナンスの掃除用具に。使用方法カラ拭き、水拭きのどちらでもご使用できます。汚れが落ちにくい場合は少量の洗剤を併用ください。材質ポリエステル、ナイロン寸法(mm)300×300区分新品質量(g/枚)26生地の種類マイクロファイバー(超極細繊維)
クリーンルーム専用ワイピングクロス トレシー CCクリーンクロス
TORAY(東レ)¥4,898~税込¥5,388~1袋(10枚)当日出荷直径2μmの超極細繊維が汚れを次々とかき取り優れた拭き取り性を発揮します。100% 長繊維からなる織物タイプのワイピングクロスで、繊維の毛羽立ちや自己発塵が少ないワイパーです。端面ヒートカット処理、ワイパー専用のクリーンルーム下での超純水洗浄加工により優れたリントフリー性を発揮します。高密度織物構造により寸法安定性に優れたワイピングクロスです。用途油膜汚れなどの拭き取りに。クリーンルーム内の清掃に。クラス100材質ポリエステル超極細繊維厚さ(mm)0.16色ホワイト生地組織
高性能マルチクリーニングクロス 「トレシー」
TORAY(東レ)(1件のレビュー)¥499~税込¥549~1枚当日出荷から4日以内出荷トレシーとは東レの繊維加工技術で開発したマイクロファイバーで使用した高性能マルチクリーニングクロスです。 超極細繊維が油膜の中に入り込み、普通の繊維ではなかなか拭き取れない汚れも、キレイに拭き取れます。 薬品処理をしていないので、洗えば性能元通り、繰り返し使っても拭き取り効果が持続します。 極細繊維にも2種類(Toraysee,TorayseeZ)ございます。 ★Toraysee・・・繊維径 約2ミクロン ★TorayseeZ・・・繊維径 約4~6ミクロン 生地素材も織物(タテ糸とヨコ糸で構成されており、薄く、伸縮しない)と編物(1本の糸で構成され、厚く、伸縮性がある)の2種類ございます。 織物と編物の中にも、それぞれ4種類ございます。 ★織物1・・・薄地で寸法も安定 ★織物2・・・制菌加工、厚手織物、表面起毛、吸水〇、保水〇 ★織物3・・・制菌加工、厚手織物、吸水〇、保水〇 ★織物4・・・制菌加工、曇り除去〇 ★ニット1・・・拭き取り◎、耐久性〇 ★ニット2・・・柔らかい、伸縮性〇 ★ニット3・・・強起毛、クッション性 ★ニット4・・・高密度、ヌメリ除去 ※制菌加工とは、菌の増殖を抑制する加工です。殺菌・滅菌とは異なります。臭いの発生を抑える水回り商品に有効です。 【対象菌種】大腸菌、黄色ブドウ球菌、肺炎桿菌※食中毒の原因になる菌用途様々な場面で使用できる清掃用品生地の種類マイクロファイバー
ベンコット
小津産業(58件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(100枚)ほか当日出荷一般研究室またはクリーンルームなど各種幅広いワイピング・メンテナンス作業に適しています。 バインダーを使用していないので各種有機溶剤に安心して使用できます。 吸液性、保液性にすぐれ静電気の心配もありません。 蒸気、EOG、放射線など各種滅菌が可能です。用途一般研究室、クリーンルーム、製薬、バイオ、食品工場にクラス1000~10000材質セルロース(キュプラ)100%
タフギア メタルノズル
タカギ(30件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷水の出方が4つに変わる。 吐水レバーを握ると連動してストッパーがが自動的にロックします。 ロック解除もレバーを軽く握るだけです。機能ラクロック噴出形状キリ・シャワー・ストレート・ジョロ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)21までトラスコ品番835-9918材質金属ボディ+ラバーグリップ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×66×253シャワー種類キリ・シャワー・ストレート・ジョロ
メタルセブン
グリーンライフ(24件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷水量調節可能!シャワー種類キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)~20材質ヘッド、カップリング:ABS樹脂、本体:亜鉛合金、レバー:ナイロン、グリップ:TPRゴム色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×60×230機能キリ、セイリュウ、コウカク、シャワー(中)、ヨコカクサン、ジェット、シャワー(外)、ストップ
メタル散水ノズル
セフティー3(36件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷メタル製なので丈夫で長持ちします。落下時の衝撃・紫外線による劣化に強い商品です。プラスチック製に比べ約3倍長持ちです(メーカー従来比)。握りやすく、冬場に冷たさを軽減します。用途水まき・掃除・洗車など多用途対応の散水ノズル。適合ホース内径(Φmm)12~15適合ホース外径(Φmm)20まで材質真鍮、TPR、PP
高性能マルチクリーニングクロス 「トレシー」
TORAY(東レ)¥489税込¥5381枚当日出荷材質ポリエステルタイプToraysee種類メガネ拭き用サイズ(cm)19×19アズワン品番64-5075-20カラー(布地)ブルー生地織物1
SparkFun Cryptographic Co-Processor Breakout - ATECC608A Qwiic
SPARKFUN¥1,498税込¥1,6481個33日以内出荷。Description。Product Restrictions:To access certain features of the ATECC608A, users will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet. Due to the required NDA - technical support, an Arduino library, and hookup guide are not provided for users on this product.。The SparkFun ATECC608A Cryptographic Co-processor Breakout allows you to add strong security to your IoT node, edge device, or embedded system. This includes。a。symmetric。authentication,。symmetric。AES-128 encryption/decryption, and much more. As stated above, the ATECC608A has limited Arduino support and the complete datasheet is under NDA with Microchip.。This breakout board includes two Qwiic ports for plug and play functionality. Utilizing our handy Qwiic system, no soldering is required to connect it to the rest of your system. However, we still have broken out 0.1"-spaced pins in case you prefer to use a breadboard. The ATECC608A chip is capable of many cryptographic processes, including, but not limited to:Creating and securely storing unique asymmetric key pairs based on Elliptic Curve Cryptography(FIPS186-3).。AES-128:Encrypt/Decrypt, Galois Field Multiply for GCM。Creating and verifying 64-byte digital signatures(from 32-bytes of message data).。Creating a shared secret key on a public channel via Elliptic Curve Diffie-Hellman Algorithm.。SHA-256 HMAC Hash including off-chip context save/restore。Internal high quality FIPS random number generator.。Embedded in the chip is a 10Kb EEPROM array that can be used for storing keys, certificates, data, consumption logging, and security configurations. Access to the sections of memory can then be restricted and the configuration locked to prevent changes. Each ATECC608A Breakout ships with a guaranteed unique 72-bit serial number and includes several security features to prevent physical attacks on the device itself, or logical attacks on the data transmitted between the device.。A summary datasheet for the ATECC608A is available here. The full datasheet is under NDA with Microchip. You will need to contact them for access to the entire datasheet. Meanwhile, the ArduinoATECCX08 Library currently only supports the ATECC608A with SAMD21 Arduino boards.。We do have much more support for the ATECC508A version of this chip. Please check out our ATECC508A Hookup Guide and Arduino Library(which includes six examples). This will get you familiar with the basics of elliptic curve cryptography and signing/verifying data with the ATECC508A version of the chip.。Note:The I2C address of the ATECC608A is 0x60 and is software-configurable to any address. A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple ATECC608A sensors at the default address when on a single bus. If you need to use more than one ATECC608A sensor at the default address, consider using the Qwiic Mux Breakout.。Note:The ATECC608A can be only configured once before it is。PERMANENTLY。locked。. It is advisable that users purchase multiple boards in order to use other configurations and explore the advanced functions of the ATECC608A.。Additionally, this board。IS。capable of encrypting and decrypting data. However, to access these additional features, you will need to contact Microchip and sign an NDA contract to obtain the complete datasheet.。It is recommended that an SparkFun RedBoard Turbo - SAMD21 Development Board is used with this product due to the buffer size required on the I2C bus.。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。。Features。Operating Voltage:2.0V-5.5V(。Default on Qwiic System:3.3V。)。Active Current Draw(for ATECC608A):16 mA。Sleep Current(for ATECC608A):<150 nA。Guaranteed Unique 72-bit Serial Number。10 Kb EEPROM Memory for Keys, Certificates, and Data。Storage for up to 16 Keys。256-bit Key Length。Internal High-Quality FIPS Random Number Generator(RNG)。Configurable I2C Address(7-bit):0x60(。Default。)アズワン品番67-0423-59