カテゴリ

  • 自動車純正部品(3,102)
  • 制御機器(2,417)
  • 建築金物(2,145)
  • パソコン/周辺機器(1,129)
  • 機構部品(954)
  • 建材・エクステリア(828)
  • 空調・照明・電設資材(719)
  • 切削工具(563)
  • トラック純正部品(545)
  • バイク部品(535)
  • バイク純正部品(512)
  • ねじ・ボルト・釘(379)
  • 農業・園芸資材(373)
  • 農業機械(275)
  • 学童・教育用品(223)
  • 安全保護具(213)
  • トラック用品・パーツ(212)
  • メカニカル部品(202)
  • 科学研究・開発用品(190)
  • 清掃用品(179)
  • テープ(158)
  • 配管・水廻り設備部材(158)
  • 医療(150)
  • 卓上消耗品(144)
  • 自転車部品(139)
  • 作業服(124)
  • 店舗什器・備品(117)
  • 電気材料(117)
  • FA担当者のオススメ新商品(115)
  • 家電(106)
  • 事務用品(101)
  • 自動車補修部品(98)
  • 測定用品(96)
  • 船舶用品・漁業資材(93)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(88)
  • 作業工具(84)
  • 溶接用品(83)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(80)
  • 塗装・養生・内装用品(58)
  • オフィス家具(57)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(56)
  • 保管用品(54)
  • 物流用品(53)
  • 接着剤・補修材(49)
  • 介護用品(49)
  • 厨房用品(46)
  • 日用品(42)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(41)
  • 電動工具(39)
  • カー用品(35)
  • 空圧工具(35)
  • 研磨材(34)
  • 安全標識(32)
  • 梱包用品(31)
  • 防災用品(27)
  • 安全用品(25)
  • ヘルスケア(25)
  • 塗料(23)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(23)
  • 防犯用品(22)
  • 救急・衛生(22)
  • 安全靴・作業靴(22)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(21)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(18)
  • 住設機器(18)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(16)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 洗剤・除去剤(12)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(8)
  • 鈑金・塗装(7)
  • 洗車・清掃(7)
  • 手袋(7)
  • 縫製用品(6)
  • スプレー・オイル・グリス(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 食品・飲料(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 農具(4)
  • 理美容(3)
  • マスク(3)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(3)
  • 完成車(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「tos」の検索結果

関連キーワード
18,685件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TOSリンクケーブル GB[制御機器]

    TOSリンクケーブル

    GB[制御機器]
    559税込615
    1本
    3日以内出荷
    オーディオ用ケーブル 角型 光プラグ - 角型 光プラグ
    ケーブル長(m)1
  • TOSシリーズ KIKUSUI

    TOSシリーズ

    KIKUSUI
    369,800税込406,780
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験(TOS5401/TOS5402)。6kV/10mA(50W)のDC耐電圧試験(TOS5401/5403)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備。出力制御、計測の高速化により高速タクトタイムに対応
    出力方式PWM スイッチング方式分解能1V周波数50Hz/60Hz周波数許容変動【周波数確】± 0.5%(電圧上昇中を除く)出力範囲0.05kV ~ 5.00kV設定範囲0.000kV ~ 5.500kV、0.000kV ~ 1.500kV(Time Unit: CYCLE かつ Phase Shift:0° に設定時)定格出力容量(VA)500(5kV/100mA)定格電流(mA)100(出力電圧 0.5kV 以上)電圧変動± 10% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)200~(出力電圧1.0kV~)トランス500VARoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 0.3%(5kV 無負荷時、電源電圧 90V ~ 250V)定格電圧(kV)5交流出力(電圧波形)波形:正弦波、位相シフト:出力電圧波形の位相をゼロクロスポイントから約 90° ずらして開始可能、ひずみ率:3% 以下(無負荷時または純抵抗負荷時、出力電圧 0.5kV 以上)
  • TOSシリーズ KIKUSUI

    TOSシリーズ

    KIKUSUI
    449,800税込494,780
    1個
    5日以内出荷から31日以内出荷
    高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。6kV/10mA(50W)のDC耐電圧試験(TOS5401/5403)。DC専用モデル(DC耐電圧試験/ 絶縁抵抗試験)により、電池やPVの評価を効率的に実行(TOS5403)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備
    定格出力(W)50(5kV/10mA)分解能1V機能放電:試験終了時に強制放電(放電抵抗 125kΩ)*2、最大静電容量:1 μF*3、放電時間:0.0s ~ 100.0s、インターロック作動時の放電機能:ON/OFF出力範囲0.05kV ~ 6.00kV設定範囲0.000kV ~ 6.200kV定格電流(mA)10電圧変動3% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)40(6kV出力時)RoHS指令(10物質対応)対応リップル(TYP)5kV 無負荷:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p定格電圧(kV)6
  • TOSシリーズ KIKUSUI

    TOSシリーズ

    KIKUSUI
    399,800税込439,780
    1個
    5日以内出荷から15日以内出荷
    高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験(TOS5401/TOS5402)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備。出力制御、計測の高速化により高速タクトタイムに対応
    出力方式PWM スイッチング方式分解能1V周波数50Hz/60Hz周波数許容変動【周波数確】± 0.5%(電圧上昇中を除く)出力範囲0.05kV ~ 5.00kV設定範囲0.000kV ~ 5.500kV、0.000kV ~ 1.500kV(Time Unit: CYCLE かつ Phase Shift:0° に設定時)定格出力容量(VA)500(5kV/100mA)定格電流(mA)100(出力電圧 0.5kV 以上)電圧変動± 10% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)200~(出力電圧1.0kV~)トランス500VARoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 0.3%(5kV 無負荷時、電源電圧 90V ~ 250V)定格電圧(kV)5交流出力(電圧波形)波形:正弦波、位相シフト:出力電圧波形の位相をゼロクロスポイントから約 90° ずらして開始可能、ひずみ率:3% 以下(無負荷時または純抵抗負荷時、出力電圧 0.5kV 以上)
  • TOSクランプ 築地製作所

    TOSクランプ

    築地製作所
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質FCD-400RoHS指令(10物質対応)対応
  • 独式 差替大コンパス 烏口(TOS) ドラパス

    独式 差替大コンパス 烏口(TOS)

    ドラパス
    4,198税込4,618
    1本
    6日以内出荷
    TOSタイプはコンパスシャープ中をお使いください。
    全長(mm)151半径(Φmm)製図130
  • フレッシュハンドソープ TRUSCO

    フレッシュハンドソープ

    TRUSCO(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    スクラブ粒子が深く入り込んだガンコな油汚れに強力に作用します。オレンジエキスの働きにより手肌をすこやかにやさしく保ちます。トウモロコシの穂軸を使った天然スクラブで地球環境にやさしいタイプです。
    用途機械工場・自動車整備工場・船舶工場・印刷工場・ガソリンスタンドなどでの手洗用。材質主成分:非イオン界面活性剤・天然スクラブ剤・オレンジエキス(保湿成分)タイプスクラブ2018年トラスコ掲載ページ9 0620繰り返し・詰め替え対応
  • TOSシリーズ KIKUSUI

    TOSシリーズ

    KIKUSUI
    409,800税込450,780
    1個
    31日以内出荷
    高安定な出力を実現するPWMアンプ方式。5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験(TOS5401/TOS5402)。タッチパネルディスプレイを搭載。LAN、USB、RS232Cを標準装備。出力制御、計測の高速化により高速タクトタイムに対応
    出力方式PWM スイッチング方式分解能1V周波数50Hz/60Hz周波数許容変動【周波数確】± 0.5%(電圧上昇中を除く)出力範囲0.05kV ~ 5.00kV設定範囲0.000kV ~ 5.500kV、0.000kV ~ 1.500kV(Time Unit: CYCLE かつ Phase Shift:0° に設定時)定格出力容量(VA)500(5kV/100mA)定格電流(mA)100(出力電圧 0.5kV 以上)電圧変動± 10% 以下(最大定格負荷→無負荷)電圧許容範囲【出力設定確】±(2% of setting + 20V)(無負荷時)短絡電流(mA)200~(出力電圧1.0kV~)トランス500VARoHS指令(10物質対応)対応入力電圧± 0.3%(5kV 無負荷時、電源電圧 90V ~ 250V)定格電圧(kV)5交流出力(電圧波形)波形:正弦波、位相シフト:出力電圧波形の位相をゼロクロスポイントから約 90° ずらして開始可能、ひずみ率:3% 以下(無負荷時または純抵抗負荷時、出力電圧 0.5kV 以上)
  • コーナーガード エムエフ

    コーナーガード

    エムエフ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    「目につく安心」世界初。角に取り付けて、ぶつかった時の衝撃を和らげます。衝撃を吸収する柔かい素材を使用しております。粘着テープで簡単に取り付けることができます。(両面テープ同梱)。粘着テープを剥がした時の糊の残りは、市販の「市販のシール剥がし液」でお取りください。
    用途工場や駐車場の安全対策、危険な場所に。注意喚起と衝撃吸収に。材質発泡ゴム長さ(mm)900黄/黒取付方式取付方法:貼付タイプ(両面テープ付属)長さ(m)0.9
  • ブローバックドラム ブローバック(BLOVAC)

    ブローバックドラム

    ブローバック(BLOVAC)(4件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    スピード吸入/スピード吐出(水200lを約2分) 吸・吐の切換えワンタッチ< QTO 型> 豊富な品揃え 防爆エリアでも安心 馬力のコンプレッサーでOK ! 二重の安全対策(減圧弁と安全弁のW チェック)< QTO 型、TO 型> 抜群の耐久性!
    ノズル長(cm)Φ32×30
  • テフロン(R)撹拌子 オクタゴン型 TOSシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    テフロン(R)撹拌子 オクタゴン型 TOSシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,098税込5,608
    1セット(5個)
    31日以内出荷
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC) ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用カップ(PC)

    ダイケン(9件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5127適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)24
  • 伸縮ステンレス整理棚 平安伸銅工業

    伸縮ステンレス整理棚

    平安伸銅工業(4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    上・下段とも棚の高さは無段階に調節できます!
    材質パイプ類/ステンレスパイプ、樹脂部品/PP樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)530~910ステンレス高さ(mm)500奥行(mm)240耐荷重(kg)6kg×2
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙) ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用フィルター(ろ紙)

    ダイケン(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5128適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)20
  • 屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品ストレーナー用Oリング

    ダイケン(3件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5129適合本体タンク:スチール製150~490型、スチール製950型質量(g)2サイズ(Φmm)44
  • パーフェクト墨つぼ用細糸 タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ用細糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
    適合パーフェクト墨つぼパーフェクト墨つぼ8・10ダイレクト墨つぼタンク6・8ダイレクト墨つぼモバイル4パーフェクト墨つぼライトパーフェクト墨つぼライト手巻きパーフェクト楽つぼパーフェクト楽つぼBパーフェクト楽巻ピーライン超つぼピーラインminiつぼQつぼ墨つぼ21豆つぼピーラインミニ21トラスコ品番813-4618材質ナイロン外形寸法(mm)縦118×横75×奥7本体質量(g)18糸の長さ(m)40糸の太さ0.6mm糸の太さ(mm)0.6
  • 屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナー ダイケン

    屋外用灯油タンクオプション品3ウェイストレーナー

    ダイケン
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番116-5126適合本体タンク:スチール製150~490型質量(g)620接続タンク:RC1/2(15A)
  • 反射・蛍光メッシュヘルメットカバー ミドリ安全

    反射・蛍光メッシュヘルメットカバー

    ミドリ安全(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    高輝度の反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポートします。前頭部にホールを設けており、ヘッドライトと併用して装着が可能です。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地での作業時に発生しやすいひび割れ等の劣化に強いです。
    用途夜間作業や暗い場所での作業にサイズフリー質量(g)35テープ幅(mm)30
  • ワンタッチシャックル タコマン

    ワンタッチシャックル

    タコマン(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    タコマンワンタッチシャックルには、ネジ山がありません。ネジ込みに相当する作業はわずか1秒です。振動による脱落やネジ山のつぶれによるトラブルも全くありません。軸を5mm程押し込んでそのまま180度半回転させると、自動ロックピンがカチッとはまり結合終了です。ロックピンをつまんで、5mm程引っ張りそのまま180度半回転させるとすぐに抜けます。
    用途玉掛けワイヤーロープでの絞り吊り。
  • オタフクシャックル(ステンレス製) TRUSCO

    オタフクシャックル(ステンレス製)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    太いロープなどにも対応できます。
    用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
  • 汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型 鶴見製作所

    汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PU型

    鶴見製作所(7件のレビュー)
    459,800税込505,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。 スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
    用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
  • トスシール381 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

    トスシール381

    モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(1件のレビュー)
    889税込978
    1本(333mL)
    当日出荷
    1成分脱オキシム型の建築用建築シリコーンシーリング材 1成分形で施工が容易です 金属に対する腐食がほとんどありません 接着性に優れ、各種部材に対し良好な接着性を示します 耐候性、耐久性に優れています
    用途ガラスの防水シール サッシ工事、金属工事の防水シール コンクリート、金属目地のシール プレハブ、冷凍庫、コンテナー、ショーケースなどの防水シールタイプGJIS規格JIS A5758適合品比重1.02/23℃(硬化前)引張強力(N/cm2)[kgf/mm2]0.4/23℃0.5/-20℃60%引張応力外観ペースト状(硬化前)圧縮強度(N/mm2)0.4耐久性9030Gに合格タックフリータイム(分)10/23℃(硬化前)反応機構オキシム型体積変化(%)4.1弾性復元性(%)90クラス30SLMスランプ(mm)(縦)0(横)0押出し性(5℃)s5危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
  • オイルサクションガンホース付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース付ガン

    TRUSCO(10件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    簡易、迅速に作動油等のオイル類の抜き取り、入れ替えができます。
    付属品ホース付き材質スチール危険物の類別非危険物
  • Natural Rosette 折込フルーツナイフ ノーブランド

    Natural Rosette 折込フルーツナイフ

    ノーブランド
    589税込648
    1本
    当日出荷
    刃を折り込み収納できるから食卓での使用も安心・安全。アウトドアやピクニックなど携帯にも便利。サビにくく、お手入れしやすいステンレス刃物鋼。
    用途果物や野菜の皮むき・切り分けに。材質(刀身)ステンレス刃物鋼材質(ハンドル)ABS樹脂(耐熱温度70℃)アズワン品番64-4069-12
  • アークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー アークランドサカモト

    アークランドサカモト 高輝度反射帯ヘルメットカバー

    アークランドサカモト(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    高輝度反射テープを採用し、夜間作業時の視認性を向上させ、安全な作業をサポート。耐寒性のある反射テープを採用し、寒冷地の使用で発生しやすいヒビ割れ等の劣化を防ぎますヘッドライト装着用穴付、前頭部にヘッドライト用のホールを設けてあり、ヘッドライトと併用して装着が可能。
    用途ヘルメット用のカバー仕様高輝度反射テープ、寒冷地仕様(耐寒性)、ヘッドライト装着用穴付サイズフリーテープ幅(mm)30
  • ストップホールリーマS柄 新開工具

    ストップホールリーマS柄

    新開工具
    20,980税込23,078
    1本
    翌々日出荷
    袋穴リーマー加工はストレート刃では切削の排出が問題になり、右スパイラル刃では寸法精度の不安定と困難な問題をかかえていましたが、SKストップホールリーマーはそれらの問題を独特の構造で解決しました。
    用途合金鋼、ステンレス鋼の加工材質SKH55
  • 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ) TRUSCO

    一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)

    TRUSCO
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
    用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。仕様メガネ併用可トラスコ品番161-0900長さ(mm)166幅(mm)163高さ(mm)67質量(g)56レンズ色クリアフレーム色ブルー機能防曇加工、防傷加工、ツル調整角度調整範囲材質(フレーム)ナイロンテンプル色ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2紫外線カット材質(トリム)エラストマー鼻あて
  • ピーラインチョーク・ミニ巻用糸 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーラインチョーク・ミニ巻用糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
    適合ピーラインチョークミニ巻トラスコ品番813-4585外形寸法(mm)縦118×横75×奥8本体質量(g)17糸の長さ(m)30糸の太さ0.8mm
  • 純正サッシ用取替戸車 トステム用 エスエス興商

    純正サッシ用取替戸車 トステム用

    エスエス興商
    3,498税込3,848
    1パック(1個)
    当日出荷から6日以内出荷
    適合メーカートステム
  • 突ぱりステンレス2段棚 平安伸銅工業

    突ぱりステンレス2段棚

    平安伸銅工業(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    翌々日出荷
    棚位置自由自在
    材質パイプ/ステンレスパイプ、樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム、ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ幅(mm)640ステンレス高さ(mm)620~1000奥行(mm)260耐荷重(kg)5kg×2キャップサイズ(mm)40×70可動範囲(mm)(棚位置)約450
  • パーフェクト墨つぼ用極細糸 30m タジマツール(TJMデザイン)

    パーフェクト墨つぼ用極細糸 30m

    タジマツール(TJMデザイン)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    パーフェクト墨つぼ用極細糸です。
    用途パーフェクト墨つぼ用極細糸30m。トラスコ品番753-7786外形寸法(mm)縦0.4×横0.4×奥0.4本体質量(g)3糸の太さ(mm)0.4
  • ピーキャッチ300・700用糸 タジマツール(TJMデザイン)

    ピーキャッチ300・700用糸

    タジマツール(TJMデザイン)
    509税込560
    1個
    当日出荷
    墨つぼ用交換糸。 ナイロン製交換糸です。
    適合ピーキャッチ700ピーキャッチ300トラスコ品番813-4581本体質量(g)18糸の長さ(m)15糸の太さ(mm)0.9寸法(縦×横×奥行)(mm)118×75×9
  • オイルサクションガンホース・ノズル付ガン TRUSCO

    オイルサクションガンホース・ノズル付ガン

    TRUSCO(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1丁
    当日出荷
    付属品ホース・ノズル付きトラスコ品番102-9893材質スチール寸法(mm)(出油口)12.8全長(mm)460質量(kg)1.24容量(mL)1000油槽径(Φmm)63危険物の類別非危険物
  • チェキポケットアルバム40 ナカバヤシ

    チェキポケットアルバム40

    ナカバヤシ
    769税込846
    1冊
    当日出荷
    カード・チェキ40枚収納タイプ 2段ポケットアルバム 溶着式
    質量(g)80タイプ溶着式寸法(縦×横×厚さ)(mm)115×151×20台紙ポリプロピレン製1段×2列ポケット3層黒エンボス台紙10枚収納枚数(枚)チェキ40表紙仕様布地(綿)RoHS指令(10物質対応)対応ポケット2段ポケット
  • アルミシートパン TRUSCO

    アルミシートパン

    TRUSCO
    6,298税込6,928
    1枚
    当日出荷
    高温度、低温度に耐えることができます。 (アルミ芯入)冷蔵庫より直接オーブンへ入れて使用できます。 表面はアルマイト処理をしています。 パン、ケーキ生地運搬用に便利です。
    用途温蔵庫、冷蔵庫などの収納トレーとして使用できます。料理用配膳カート専用トレー。パンおよびケーキ生地運搬用に。材質準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)
  • 3m Toslink 光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル オス/オス StarTech.com

    3m Toslink 光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル オス/オス

    StarTech.com
    859税込945
    1個
    当日出荷
    2x Toslink(SPDIF)コネクタ(オス) 金メッキメタルシェルコネクタ(研磨レンズ付き) 超薄型PVCジャケット EMI/RFIおよびグラウンドループ干渉に優れた耐性を発揮
    用途パソコンとデジタルオーディオホームシアターシステムを接続。DATレコーダー、Mini Discプレイヤー、CD/DVDプレイヤー、衛星テレビ受信用アンテナ、スピーカー、その他Toslink光学インターフェース対応デジタルオーディオ機器を接続ブラック質量(g)19.5長さ(m)3コネクタAToslink(SPDIF、光学式)コネクタBToslink(SPDIF、光学式)
  • スマホ&タブレットスタンド オーム電機

    スマホ&タブレットスタンド

    オーム電機
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    折りたたんでコンパクトに収納できます。 底板はスチール製、アーム部はアルミ製で安定性が高い。 高さ調整が可能。 ホルダー部と底面に、滑り止め&傷防止のシリコンパッド付き。 充電ケーブルを接続したまま使用可能。 360度回転できます。 自由に角度調節ができます
    材質スチール、アルミ、ABS樹脂、シリコンブラック質量(g)約160寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)折りたたみ時…(約)98×23×138、最大伸長時…(約)98×195×98対応機種10インチまでのスマホ&タブレット
  • アクアタップトルマリンシャワー+ クリタック

    アクアタップトルマリンシャワー+

    クリタック
    789税込868
    1個
    当日出荷
    活性炭+トルマリン、シャワーに切り替えて洗い物ラクラク。効率的多重ろ過により、ゴミ・鉄サビを除去し水をクリーンにします。
    材質ジョイント/塩化ビニル樹脂、、本体・ジョイントリング・仕切り板・シャワーノズル/スチロール樹脂、アタッチメント/ポリアセタール、ハンドル・切替板/ポリアセタール、フィルター/PVA、Oリング/ニトリルゴム、ろ過材/トルマリン・活性炭・亜硫酸カルシウム交換目安約3か月(※PVAフィルターが赤褐色になると取換時期です。ただし、水質・使用水量により差異が生じます。)水温(℃)45以下対応水栓泡沫水栓(JIS規格の外ネジ式)水栓先端のキャップを外し、ネジ部外径22mmネジ山ピッチ1.25のもの・先端にふくらみのある外径16~19mmの丸型自在水栓、【取り付けられない水栓】角型水栓、外径19mmを超える自在水栓、先端にふくらみの無い丸型自在水栓、内ネジ式泡沫水栓(モーエン・グローエ・KVK製)、シャワー付水栓・自動水栓・限定生産品など
  • 4.5m Toslink光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル StarTech.com

    4.5m Toslink光デジタル角型S/PDIFオーディオケーブル

    StarTech.com
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    2x Toslink(SPDIF)コネクタ(オス) 金メッキメタルシェルコネクタ(研磨レンズ付き) 超薄型PVCジャケット EMI/RFIおよびグラウンドループ干渉に優れた耐性を発揮
    用途パソコンとデジタルオーディオホームシアターシステムを接続。DATレコーダー、Mini Discプレイヤー、CD/DVDプレイヤー、衛星テレビ受信用アンテナ、スピーカー、その他Toslink光学インターフェース対応デジタルオーディオ機器を接続
  • 平形差込端子 F型 TRUSCO

    平形差込端子 F型

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1パック(40個)
    当日出荷
    M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
    用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)タイプF型RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...