事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(5.4MB) 光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので紫外線や可視光線の光エネルギーを使って、汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】HB071H、HB067H、HB852H、HB119H、HB072H、HB068H、HB075H、HB077H、HB854H、HB073H、HB074H、HB076H、HB079H、HB843H、HB844H、HB093H、HB845H、HB088H、HB084H、HB082H
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(5.4MB) 光触媒遮熱説明(0.4MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右変換が出来ます。建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【遮熱カラー全45色】HB5071、HB5072、HB5851、HB5067、HB5070、HB5068、HB5069、HB5852、HB5073、HB5853、HB5075、HB5216、HB5074、HB5248、HB5119、HB5076、HB5150、HB5077、HB5255、HB5854、HB5079、HB5855、HB5831、HB5843、HB5090、HB5835、HB5844、HB5806、HB5845、HB5093、HB5838、HB5094、HB5840、HB5847、HB5842、HB5095、HB5088、HB5644、HB5850、HB5084、HB5856、HB5849、HB5082、HB5438、HB5708
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(7.1MB) 遮熱効果説明(0.4MB) 操作方法(0.5MB) サイズの測り方(0.2MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。コード&ロッド式のオーソドックスな操作タイプです。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。水に強く、さびにくいアルミ素材を使用。建材カラーに合わせたラインナップの木目調なので空間に馴染みやすいです。
用途事務所、オフィスの水廻りや結露、湿気の多いところに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
高さ(mm)110~2400
カラーコード【木目調カラー全10色】HB5001、HB5002、HB5003、HB5004、HB5005、HB5006、HB5007、HB5008、HB5009、HB5010
操作位置右、左
長さ(mm)操作棒:500、1000、1500、2000
幅(mm)300~2500
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色柄見本(8.3MB) 操作方法(0.5MB) 取付タイプの説明(0.4MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード