事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)280~3000
高さ(mm)110~3000、取り付け高さ(mm)ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
色番【遮熱カラー全45色】・RCB-1071・RCB-1072・RCB-1851・RCB-1067・RCB-1070・RCB-1068・RCB-1069・RCB-1852・RCB-1073・RCB-1853・RCB-1075・RCB-1216・RCB-1074・RCB-1248・RCB-1119・RCB-1076・RCB-1150・RCB-1077・RCB-1255・RCB-1854・RCB-1079・RCB-1855・RCB-1831・RCB-1843・RCB-1090・RCB-1835・RCB-1844・RCB-1806・RCB-1845・RCB-1093・RCB-1838・RCB-1094・RCB-1840・RCB-1847・RCB-1842・RCB-1095・RCB-1088・RCB-1644・RCB-1850・RCB-1084・RCB-1856・RCB-1849・RCB-1082・RCB-1438・RCB-1708
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料色見本表(カラー品番)(18.7MB) ポール長さについて(0.07MB)
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
幅(mm)280~3000
高さ(mm)110~3000
取付高(mm)110~5000(ブラケットの取り付け位置から床までの高さ)
カラーコード【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H、RCB-067H、RCB-852H、RCB-119H、RCB-072H、RCB-068H、RCB-075H、RCB-077H、RCB-854H、RCB-073H、RCB-074H、RCB-076H、RCB-079H、RCB-843H、RCB-844H、RCB-093H、RCB-845H、RCB-088H、RCB-084H、RCB-082H
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料光触媒詳細(5.3MB) 色見本(5.5MB) ポール長さについて(0.07MB)
操作位置右、左
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。空間に合わせやすい木目調アルミブラインドです。
用途事務所やオフィス、店舗、商業施設、などに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。
高さ(mm)製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000
羽根幅(mm)25
材質(羽根)アルミニウム合金
製品幅(mm)280~3000
品番色品番:RCB-1001、RCB1002、RCB-1003、RCB-1004、RCB-1005、RCB-1006、RCB-1007、RCB-1008、RCB-1009、RCB-1010
操作位置右、左
幅(mm)280~3000
関連資料※色柄見本(8.27MB) (0.45MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。賢く選んで、省エネや節電、電気代の節約に。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。耐水タイプなので結露の多い窓や水回りにお勧めです。
材質羽根:アルミニウム合金
幅(mm)280~3000
高さ(mm)製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000
羽根幅(mm)25
色番【遮熱カラー全45色】RCB-1071;RCB-1072;RCB-1851;RCB-1067;RCB-1070;RCB-1068;RCB-1069;RCB-1852;RCB-1073;RCB-1853;RCB-1075;RCB-1216;RCB-1074;RCB-1248;RCB-1119;RCB-1076;RCB-1150;RCB-1077;RCB-1255;RCB-1854;RCB-1079;RCB-1855;RCB-1831;RCB-1843;RCB-1090;RCB-1835;RCB-1844;RCB-1806;RCB-1845;RCB-1093;RCB-1838;RCB-1094;RCB-1840;RCB-1847;RCB-1842;RCB-1095;RCB-1088;RCB-1644;RCB-1850;RCB-1084;RCB-1856;RCB-1849;RCB-1082;RCB-1438;RCB-1708
関連資料遮熱性能について(1.77MB) 構造図について(0.82MB) 遮熱カラー品番(18.65MB)
操作位置右、左
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.23MB)
サービス分類オーダー・加工
事務所、オフィス(ご家庭にも相性○)にぴったりなアルミブラインド。ワンポール式なので楽々簡単操作が出来ます。取り付けも非常に簡単で、プラスドライバーがあれば取り付け可能です。購入後の操作位置変換も簡単なので模様替え等があって工具なしで左右補変換が出来ます。遮熱スラットなので外からの日射熱をカットしてくれます。(カラーによって遮熱効果は異なります。)。賢く選んで、省エネや節電、電気代の節約に。光触媒コーティングの加工をしているので汚れや悪臭などの有機物を酸化分解してくれます。
用途事務所、オフィスに。ご家庭にも安心してご使用いただけます。耐水タイプなので結露の多い窓や水回りにお勧めです。
材質羽根:アルミニウム合金
幅(mm)280~3000
高さ(mm)製品:110~3000、ブラケットの取り付け位置から床までの高さ:110~5000
羽根幅(mm)25
色番【光触媒遮熱カラー全20色】RCB-071H;RCB-067H;RCB-852H;RCB-119H;RCB-072H;RCB-068H;RCB-075H;RCB-077H;RCB-854H;RCB-073H;RCB-074H;RCB-076H;RCB-079H;RCB-843H;RCB-844H;RCB-093H;RCB-845H;RCB-088H;RCB-084H;RCB-082H
関連資料遮熱性能について(1.77MB) 構造図について(0.82MB) 光触媒について(0.7MB) 光触媒遮熱カラー(5.47MB)
操作位置右、左
グリーン購入法適合
取扱説明書(1.23MB)
サービス分類オーダー・加工
関連キーワード