32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シャワーヘッドを10°単位、5段階でお好みの角度に調節できる便利なシャワーハンガーです。クリック感があり操作も簡単。
仕様角度調節式 長さ(mm)70.5 幅(mm)42 メッキ 高さ(mm)50 取付方式ビス止め 角度調節
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
1,988 税込2,187
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法(mm)100×45×130 対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか 関連資料商品図(0.05MB) 部内図(0.1MB) 取扱説明書(0.18MB)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH) 材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂 ハンガー:グレー 取付方式スライドバー取付 寸法(Φmm)30用 表面処理クロムメッキ(本体) 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無 角度調節×
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


シャワーハンガーの取り付け位置を調節できるスライドバーと立ち座りをサポートする手すりを1本にまとめた1台2役タイプです。 浴室内をスッキリと使いやすくコーディネートできます。
1セットほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
浴室使用可否 材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂 付属ビス有無取付ビス無 ハンガー:グレー 表面処理クロムメッキ(本体) 寸法(Φmm)30用 取付方式スライドバー取付 角度調節×
1個
5,898 税込6,488
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様対象ニギリバー径Φ30(R7809S、R7909S、R7107、R8908W) 材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂 本体:ホワイト、ハンガー:グレー 取付方式スライドバー取付 寸法(Φmm)30用 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無 角度調節×
1個
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
929 税込1,022
当日出荷

1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
浴室使用可否 材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂 付属ビス有無取付ビス無 本体:ホワイト、ハンガー:グレー 寸法(Φmm)30用 取付方式スライドバー取付 角度調節×
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
浴室使用可否 材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂 付属ビス有無取付ビス無 本体:ホワイト、ハンガー:グレー 寸法(Φmm)34用 取付方式スライドバー取付 角度調節×
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


仕様シャワー掛具スライド式、さらに角度調節もできます。ベロアメッキ仕様。 材質バー:ステンレス 長さ(mm)780
1個
18,980 税込20,878
翌日出荷


1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷


1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワヘッド用フック。ビス付。
仕様パッケージ品 付属品ビス 材質ABS 取付方式ビス止め 入数6/箱、180/梱 角度調節×
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。 付属品ビス 材質ABS樹脂 取付方式ビス止め 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ) 角度調節×
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリエント極細シャワースイングDX
エコ商品
極細ミストシャワーで心地よい肌触り!シャワーヘッドにオン/オフスイッチがついているので、必要に応じて手間なく止水できて便利。 ダイアル操作で水圧の調節、ジェット&ミスト、ジェット、ミストと3段階の水流切替もできます。 シャワーヘッドが可動式で首振り・角度の調節が出来るから欲しいところにシャワーがあたります。
取付可能対象そのまま:TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、KAKUDAI、TBC、YUKO/付属アダプターを使用するもの:KVK、MYM、東京ガス、INAX、リンナイ 材質ABS樹脂 最高使用温度(℃)60 RoHS指令(10物質対応)対応 最大使用水圧(Mpa)0.05~0.75
1箱
3,798 税込4,178
4日以内出荷

仕様ビス・ゴムパッド付、樹脂めっき 外:メッキ/内:黒 取付方式ビス止め 取付ピッチ(mm)12~25 角度調節×
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ホワイトのシャワーホースです。 ほとんどのメーカーのシャワーフックとのガタつきを軽減するシャワーホースです。 シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱しています。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用・G1/2ネジ用の5種類を同梱しています。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター7個 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

回転しにくいシャワーホースの悩みを解消するためのシャワーアダプターです。 取付けるだけでくるくる回るシャワーになり、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 GAONA・KAKUDAI・TOTO・INAX(LIXIL)・SAN-EIなどに使用できます。
用途浴室用・バス用 材質黄銅 取付ねじシャワーヘッド側メスネジ(G1/2)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2) アズワン品番64-5154-20
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

◆光沢のないマットな質感のホースで高級感のあるデザインです。◆マイクロバブルシャワーヘッドなどを購入した際、既存のホースと色味が合わない場合の交換にもおすすめです。◆シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。◆シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ剤入りです。◆工具不要で取付簡単です。◆アラミック、SANEI、タカギ、サイエンス、MTG、田中金属製作所などのシャワーヘッドを取付けできます。◆混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。◆アダプターの色はグレーのため美観を損ねません。◆長さ違いで豊富なバリエーションを取り揃えているため、用途によって最適な長さを選べます。1.5M以下:一般的なシャワーホースより短く、ユニットバスや洗髪シャワー付き混合栓などに最適です。1.6M:一般的なシャワーホースの長さなので、自宅の浴室、銭湯、ホテルなど様々な場所での交換に最適です。1.7M以上:一般的なシャワーホースより長く、お風呂掃除や介護浴槽、洗濯機に温水を入れたい時などに最適です。スライドバー式シャワーフックでの使用にもおすすめです。
用途◆破れたりカビで汚くなったりしたホースの交換におすすめです。 材質塩化ビニル樹脂、黄銅 マットブラック 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1本
2,298 税込2,528
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

GA-FF028 これカモ シャワーホース メタル調 取替用(スムーズアダプター付 回りやすい 高級感) GAONA(ガオナ) 動画あり
メタル調1.6mのシャワーホースです。 回転アダプターを取付けており、フックにかけた状態でも簡単に思い通りの位置に水流を向けられます。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途浴室用・バス用 ホース長さ(m)1.6 材質ホース:塩化ビニル樹脂・黄銅、スムーズアダプター:黄銅 メタル調 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5154-23
1個
5,698 税込6,268
6日以内出荷

高機能シャワーヘッドを使用時、「ホースがねじれる」や「シャワーヘッドが勝手に動く」お悩みを解決する!!。低回転モードでは、シャワーフックに差し込んだシャワーヘッドの向きを固定できます。高回転モードでは、シャワー使用時にホースのねじれを気にせず快適に扱えます。
用途シャワーヘッド用 使用方法シャワーヘッドとホースの間に取り付けます。回転モードの切り替えは中央のスイッチを上下に動かします。 材質黄銅 入数(個)1 ねじサイズG1/2 適合メーカーSANEI、TAKAGI、TOTO、LIXIL、KAKUDAIなど
1個
3,288 税込3,617
翌々日出荷

ご家庭のシャワーヘッドにとりつけるだけで機能アップ。 フックに掛けたままシャワーの角度を自由に変えられます。 場所を移動しなくても、お好みの位置でシャワーを浴びられます。 TOTO、LIXIL(INAX)、SAN-EI、MIZSEI、KAKUDAI、YUKOの一部製品、ミズタニの一部製品にそのまま取り付けられます。 本製品の取り付けネジはG1/2です。
材質ポリアセタール、シリコン ホワイト 使用温度範囲(℃)約1~60 寸法(直径Φ×高さH)(mm)約42×61
1個
958 税込1,054
5日以内出荷