快適さはそのままに約15%の節水効果。
適合【そのままOK】TOTO、KAKUDAI、SAN-EI、【別売のアダプターを使用】KVK、MYM、ガスター:THY720、INAX:品番/THYC36
タイプ節水タイプ
接続ねじG1/2
取付ネジ径1/2
止水スイッチなし
水流切替×
「節水」と「適度な刺激感」を両立したシャワーです。TOTO独自のノズルで大粒の水玉をスイングしながら勢いよく吐水。スプレーシャワーとミックスし、適度な刺激のある浴び心地で節水を実現します。
色ホワイト
対応水栓TOTO、KVK、MYM、カクダイ、SAN-EI製のほとんどのサーモスタット混合水栓
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
3つの浴び心地を楽しめる3モードシャワー。その時の気分やご家族の好みに合わせてお使いいただけます。
【スプレーシャワー】家族みんなが快適に使えるスタンダードなシャワー。
【マッサージシャワー】刺激感のあるシャワーによりお目覚めをすっきりしたいとき、リフレッシュしたい時に快適なシャワー。
【ミックスシャワー】スプレーシャワーとマッサージシャワーのいいとこ取りシャワー。適度な刺激がありつつ、しっかり洗い流せます。
節水率約15%浴び心地と両立させました。
スケールなどの汚れを落としやすい材質の散水板でお掃除らくらく。
ホース長さ(mm)1600
材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂、ホース:ポリエステル及び軟質塩ビ管、シャワー板:ポリアセタール、ホース継手:ポリアセタール
寸法(mm)240×55×300
色ホワイト
ホース長さ(m)1.6
適応(TMJ40C型)、TMJ20型ほか
止水スイッチなし
水流切替×
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
一般的なシャワヘッドです。
付属品アダプター
材質ABS
止水スイッチなし
水流切替×
仕様フルメッキヘッド
機能ワンストップ機能、減圧装置
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
適合機種(TMHG40W型)、(TMHG46W型)、(TMJ40WRX)、(TMJ46WRX)、(TMF40WRX)、(TMG40WRX)ほか
色ホワイト
止水スイッチ正面スイッチ
水流切替×
1個
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
大きなシャワー板で全身を包み込むような心地よさ。勢いはそのままなのに、従来品と比較して約50%(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較、ストップボタン併用時)の節水効果あり。手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
付属品他メーカー対応アダプター2個
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他
質量(g)240
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
水の勢いそのままで、約30%の節水効果。(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較) 従来品と比べて超コンパクト。軽い使用感でお使いいただけます。
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、BC、YUKO、ガスター(東京ガス)、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部製品、他
止水スイッチなし
水流切替×
こだわりのメタル噴板で、心地よい肌当たりと、しっかりとした刺激を両立した新感覚のシャワーです。
押しやすい大きめのボタンでこまめに止水することで、水のムダ使いを防止し、さらなる節水効果が期待できます。
(※器具保護のため、一時止水時はちょろちょろと水が出た状態になります)
0.3ミリ噴射口の数と配置の工夫により浴びる感覚を損なわずに通常のシャワーと比較して35%の節水効果を実現しました。
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
ストップ&水量調整で快適節水。従来のシャワー(節水なし)より少ない水量でも同等の使用感。節水最大70%を実現。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。
付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ
質量(g)152
穴径(Φmm)0.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×62×239
穴数250
アズワン品番64-3282-66
止水スイッチ正面スイッチ
水流切替×
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。
水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。
仕様節水、極細ストレート水流
付属品シャワーヘッドアダプターセット3
材質ABS樹脂、ステンレス
最高使用温度(℃)60
シャワーの気持ちよさはいつもと同じ。でもちゃんと約30%節水(メーカー比)してくれる快適節水シャワーヘッドです。
色ホワイト
付属品他社対応アタッチメント(TOTO・INAXタイプホース対応G1/2、MYMタイプホース対応W23-14、ガスタータイプホース対応M22×1.5)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
節水・低水圧に対応した大型噴板のシャワーヘッドです。
水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。
色ホワイト
付属品アダプター2個
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.3
アズワン品番64-5149-80
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
薄くて大型のクロームメッキタイプの切替シャワーヘッドです。
シャワー・シャンペン・ジェット・シャワー+ジェットの4種類の水流に切替ができます。
シャンペンは、空気を大量に含んだ発泡性のやさしいシャワーで極上の浴び心地です。
ジェットシャワーで体をほぐしてマッサージができます。また、お風呂掃除にも最適です。
軟質噴板採用で目詰まりなどのお手入れ楽々。噴板の突起を指でなぞるだけ。
従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
付属品アダプター1個
材質ABS樹脂
使用圧力(MPa)0.05~0.5
アズワン品番64-5151-12
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
工具不要で取付簡単なシャワーヘッド。水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。約0.3mmの細い水流と均等配列した高密度なやわらかい肌あたりで、頭全体をしっかりやさしく包みこむ水幅ワイドなシャワーです。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ご家庭で手軽にヘッドスパを体感。最高速度60km/hのジェット水流を実現。超高速極細水流で頭皮が震える快感。節水効果はヘッドスパ水流で70%・コンフォート水流で50%を実現。増圧機能。手元のスイッチでシャワーの通水と止水が可能。
用途シャワーヘッとして。シャワー、お風呂場、節水に。
付属品シャワーヘッド本体、アダプター4種、取扱い説明書
適合【そのままで使用可能】TOTO・INAX・SAN-EI・KAKUDAI・GROHE、【アダプター使用】KVK・MYM・ノーリツ・リンナイ
質量(g)257
穴径(Φmm)0.3、中央0.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×72×275
衝突速度(km/h)ヘッドスパ水流60、コンフォート水流40
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
チョロチョロシャワーも勢いパワーUP!ちょっと手元ストップ機能で、ちょっと止めたい、節水したい時に便利です。水の勢いそのままで、ストップしない状態で約30%の節水効果(メーカー社標準仕様のS32-80Xとの比較)
適合取付可能メーカー:SAN-EI、TOTO、INAX、KVK、MYM(太ホース)、KAKUDAI、TBC、YUKO、ミズタニ・ノーリツ・大阪ガスの一部商品、他
材質ABS樹脂、ポリアセタール、EPDM、ステンレス
色ホワイト
質量(g)135
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
直径0.3mmの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない柔らかい肌あたりの気持ちいいシャワーです。
水圧が低くてもシャワーに勢いをプラスすることができる節水低水圧タイプです。
従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
安心・安全な日本製です。
KAKUDAI、TOTO、INAX(バランス釜以外)、SAN-EIに取付可能(取付ネジサイズ G1/2)
用途節水・低水圧に対応した、こだわり噴板のシャワーヘッドです。
材質ABS樹脂、ステンレス
色ホワイト
使用圧力(MPa)0.05~0.3
使用温度(℃)1~60
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
関連キーワード