形状U管
タイプΦ32mmトラップ曲管
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パイプ形状U管
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途既存の配管は残したまま、洗濯機パンやトラップの中身のみを取り替える場合に。
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
洗面器の排水パーツ補修用パーツです。
材質黄銅
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状U管
形状Pトラップ
呼び径(mm)25
呼び径25
パイプ形状Pトラップ
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
用途ABSトラップ用
適合機種PJ2005、2006、2007
セット内容ホース差込口、ホースバンド、目皿、パッキン、スリップワッシャー
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
材質(上ふた・ピット)ステンレス製、(トラップ)ABS樹脂製
形状Pトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Pトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
適合品番UFS800型、UFS810型、UFS820型、UFS860型、UFH507型、UFH508型ほか
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
用途ABSトラップ用、目皿中心穴径Φ43mm用
適合機種PJ2005、2006、2007
セット内容ホース差込口、ホースバンド
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
適合品番PJ2005、PJ2006、PJ2007
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
トラップの目皿と封水筒を取り外せます。
仕様ABS製トラップ用
適合品番PJ2001B・2002B、PJ2005・2006・2007、PZ304N・350
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集し、自動的に真空ポンプ内へ回収できるものがオイルミストトラップです。
特に小型真空ポンプは圧力の高いところで使用する場合が多いため、油の飛散により雰囲気を汚す事がありますが、このトラップを取付けることにより解決されます。
用途油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙の捕集。
セット内容サーモスタット付シャワー金具×1式、フィルター付ストレート型止水栓(長)×1、フィルター付ストレート型止水栓(短)×1、排水トラップ・目皿か1式、水栓保護カバー×1式
寸法(mm)1100×750×1115
呼50VP・VU管兼用
材質黄銅/ABS/銅
使用温度(℃)1~50
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
油回転真空ポンプの運転中に排出される油煙を捕集します。捕集したオイルを自動的に真空ポンプ内へ回収出来ます。配管接続型です。
アルミ合金製で締める相手を傷つけません
アゴ部は鍛造品で、他社同等品に比べて強度があります
ガタ無しウォーム(バックラシュレスウォーム)を採用しており、ガタをカットしています
鉄製モーターレンチに比べ約60%の軽量化を実現(メーカー同等品比較)
使用範囲が広い15°縦型形状
メーカートラップレンチより、口の深さ16mm長く、化粧ナットの角を傷めません
用途洗面台内部のトラップ管等の脱着に最適です
メッキ管や化粧ナット等傷つけたくない配管作業時にお使いください
強い締付を必要としない大径ナットにもご使用頂けます
全長(mm)205
口開(範囲)(mm)16~68
口深(mm)60
ワーク吸着搬送時のクーラントの吸い込みによる機器の詰まり、破損を防ぎます。
用途吸い込んだクーラントをカップの底穴から排出
容器ナイロン
寸法(mm)125×Φ47
容量(mL)実用液容量:50以下
仕様底穴追加品
関連資料(0.83MB)
1個
¥27,980
税込¥30,778
16日以内出荷
オイルミストとは、油回転真空ポンプの運転中に、ポンプ内部のオイルが煙状となって排気と共に排出されるものです。特に吸入→圧縮→排気の負荷が大きい、大気圧~133.3Paの圧力範囲で発生します。オイルミストトラップは、エレメントによりこれを捕捉し外部へ漏れ出るのを防ぎますので、オイルミストによるポンプ周辺の環境汚染を防止します。さらに、排気音を減少させる効果にも優れています。
ワーク吸着搬送時のクーラントの吸い込みによる機器の詰まり、破損を防ぎます。
用途吸い込んだクーラントを破壊時に吸着部より排出。
容器ナイロン
寸法(mm)125×Φ47
容量(mL)実用液容量:50以下
仕様標準品
関連資料(0.83MB)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
お掃除しやすいフロントリブのスロープ形状。耐薬品性に優れた高結晶ポリプロピレン製です。洗濯機のサイズに合わせてお選びいただけます。工事不要で簡単設置できます。
寸法(mm)640×640×50
仕様トラップ穴なし
材質ポリプロピレン
色ホワイト
耐荷重(kg)200
取付穴径(Φmm)穴無し
有効寸法(mm)(洗濯機設置)580×580
トラップ穴なし
商品タイプパン(フラット)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)640×640×50
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙を捕集します。
排気音減少の効果にも優れています。
インライン型は上部にホースなどで配管し、油煙を外へ逃がすことが可能なタイプです。
用途油回転真空ポンプの運転中に発生する油煙の捕集
仕様密閉型
トラスコ品番818-9249
適合機種USW-100N
接続口径R1/2
質量(kg)1
材質(ケース)SPC
流量(L/min)100
寸法(外径×高さ)(mm)70×151
1個
¥21,980
税込¥24,178
翌々日出荷
油回転真空ポンプの運転中にポンプ内のオイルが煙状となって、排気と共に排出されるオイルミストによる周辺の環境汚染を防止します。さらに運転時における排気音を減少させる効果にも優れております。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器。
電気・電子工業:半導体・液晶・基板・リレー・電子管製造装置。
その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け。
用途理化学機器:真空(凍結)乾燥、電子顕微鏡、各種研究開発機器、電気・電子工業:半導体・液晶・基盤・リレー・電子管製造装置、その他:食品、化学、医薬品、エネルギー、光学工業、産業機械向け
質量(kg)1
材質SPC
適合機種USW-50N
関連キーワード
1
2
3
4
次へ