長さ(mm)76
外径(Φmm)40
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
用途ボールタップ用
仕様フィルター品番/66373、90678R
材質黄銅
質量(g)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15×95
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
適合TS127AMN,TS127BMN
関連資料適合本体品番リスト
1セット(2個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
長さ(mm)62
幅(mm)38
高さ(mm)24
年間に必要な浄水カートリッジは3本。
約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。
市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
材質黄銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
バルブカートリッジユニット(フィルター付)
用途自動フラッシュバルブ(TEF74/84系)用
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
関連資料(0.07MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
仕様ボールタップ(レバー位置右)用
適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
1個
¥419
税込¥461
4日以内出荷
開閉バルブ部
用途TMN40型
仕様下位の補修品:あり
全長(mm)63
高さ(mm)63
材質(フィルター)ステンレス鋼
外径(Φmm)29
材質(Oリング)合成ゴム
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
旧型サーモスタットのフィルターおよびストップバルブ部の締付工具です。
リモコンフラッシュバルブ足踏操作弁のスピンドルの締付工具です。
対辺(mm)17.5
適合品番TB43-13・19関係、TU140型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
パッキン(フィルター付)
用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
1個
¥799
税込¥879
4日以内出荷
適合品番TBV034※J型
寸法(mm)50
ねじサイズ本体側:G3/4
仕様フィルター付き、湯水混合栓には2個必要
仕様サーモスタット用、フィルター・調圧機構付き
寸法(mm)70
適合品番TMGG40※Z型、TMF40EFRZ・EWFZ、TMN40TEZ・TJZ・STEZSTJZ、TEM47AZ・EZ・EWZ、TMF47AZ・EZ、TMNW40ECRZ ほか
使用地区寒冷地
ねじサイズ本体側:W28山18
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
ねじサイズ本体側:W28山18
仕様ストレート脚用、フィルター・調圧機構付き
メタルシリンダー型
用途浴室シャワー
仕様Oリング・フィルター付き
1個
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
材質グリル・ダクト・フィルター:PP、丸木ねじ4.1×45:炭素鋼、ボードアンカー:ナイロン、パッキン:PU
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
セット内容サーモスタット付シャワー金具×1式、フィルター付ストレート型止水栓(長)×1、フィルター付ストレート型止水栓(短)×1、排水トラップ・目皿か1式、水栓保護カバー×1式
寸法(mm)1100×750×1115
関連資料商品図(0.05MB) 適合本体品番リスト(0.27MB)
取扱説明書(0.49MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:1000mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み
アズワン品番65-4343-40
1セット(12個)
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:150mL●ポアサイズ:0.45μm●滅菌:滅菌済み
アズワン品番65-4343-37
1セット(12個)
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
ローバインディング。液体培地のろ過や粒子除去などに最適。Non-pyrogenic/Non-cytotoxic。ロット番号などがフィルターに記載されているので管理も簡単。ディスポーサブル
仕様●材質:●▼メンブレン:PES●▼本体:ポリスチレン●容量:500mL●ポアサイズ:0.2μm●滅菌:滅菌済み
アズワン品番65-4343-38
1セット(12個)
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
用途手棒溶接/TIG/MIG/MAG
材質ヘルメット部:高耐衝撃性ナイロン
寸法(mm)240(W)×305(D)×207(H)
質量(g)550
電源ソーラー電池、リチウム電池(CR2450)×1個(付属)
レンズ色ブルーフィルタ
遮光度遮光前#3.5、遮光時#5~#8、#9~#13(スイッチ)
調整方法戻り時間調整:無段階調整
視界範囲(mm)95(W)×85(H)
遮光速度(秒)1/25000秒
アズワン品番64-7923-74
1個
¥35,700
税込¥39,270
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ