20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

1個
879 税込967
3日以内出荷

【収納式ベビーチェア】座面を折りたたんでコンパクトに収納できるベビーチェアです。平面壁・コーナー壁の両方に設置が可能。コーナー金具・取付金具・設置シールが付属しています。使用対象年齢 5ヶ月~24ケ月までの乳幼児。快適なトイレ空間の環境づくりに役立ちます。
用途ベビーチェア 仕様収納式 付属品設置ラベル・ご注意ラベル・ビスセット 使用荷重(kg)25 関連資料施工取扱説明書(4.38MB) 施工下地資料(0.15MB) 製品承認図面(0.15MB) 設置形態平面・コーナー兼用 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×172×974 適合年齢(歳)生後5ヵ月~24ヵ月の乳幼児 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×283×960
1台
60,720 税込66,792
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁付式なので省スペースにも対応 取付金具・設置シールが付属しています 三方防護壁の安全設計! 安全耐荷重100kg
用途壁付式おむつ交換ベッド 材質PP・スチール・ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×182(562)×538(528) 適合年齢(歳)1ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

軽量コンパクトで施工が簡単 取付金具・設置シールが付属しています 三方向防護壁の安全設計! 安全耐荷重100kg
用途スタンドタイプおむつ交換ベッド 材質PP・スチール・ウレタンフォーム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)787×182(562)×1245(1242) 適合年齢(歳)1ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。耐衝撃性に優れたアルミニウム合金をベッド本体に採用しています。座面はABS樹脂を採用し、赤ちゃんに優しい素材と形状を配慮、また清掃も簡単にできるので衛生的です。簡単に調節ができる安全ベルトの採用など安全面にも配慮しています。閉じた状態での壁面からの出張りは、81 mmと省スペース設計です。ソフト開閉装置付きで、スムーズで確実な開閉ができます。壁面固定は4ヶ所で据え付けも簡単です。取り付けの際は添付の取付説明書をご参照ください。
用途トイレブースなどで、赤ちゃんのおむつ交換をするための折りたたみ式ベッドです。 仕様この製品の対象年齢は、1ヶ月~2歳半、体重15 kg以下の乳幼児です。 材質/仕上(本体)アルミ合金鋳物、(ベッド部/壁カバー)ABS樹脂/(本体)焼付塗装:メタリックグレー、シルクスクリーン印刷:メタリックオーカー、(ベッド部/壁カバー)ベージュ 質量(kg)13.5 対象1ヶ月~2歳半、体重15kg以下の乳幼児 静止耐荷重N(kgf)980(100)
1個
319,800 税込351,780
3日以内出荷

マイクロバンを含有した成形プラスチック製のため、木製に比べお手入れも簡単。 最新のASTM(米国材料試験協会)、TUV(ドイツ技術検査協会)の安全基準に準拠。 T字バーと安全ベルトでお子様を安全に保護します。 積み重ねての収納がの可能。 トレーを装着していない際は、テーブルに近づけて保護者と一緒に食事が楽しめます。 トレーはお子様を抱いたままでも片手で簡単に取り外しが可能。
座面高さ(mm)500 材質ポリプロピレン プラチナ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×594×756 適合年齢(歳)7~36ヶ月
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

自然な動作でおむつ交換できる縦型オムツ交換台スタンドセット。ソフトクローズタイプ。 高めのサイドウォールで安心です。マットの張地を環境に配慮したビニールレザー(マルチプル)を使用! ガススプリング採用で開閉操作がスムーズです。 マグネット式バックル・・・「カチッ」と合わせるだけで装着、スライド操作で簡単に取り外しができる設計。 マザーズバックなどの、手提げカバンがかけられる荷物掛けを標準装備。
用途乳幼児のおむつ交換台 付属品設置シール・ご注意シール・ビスケット 材質主材:ポリプロピレン・スチール・ウレタンフォーム・木合板、張材:ビニールレザー 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×256×1495 適合年齢(歳)生後1ヶ月~24ヶ月までの乳幼児 商品タイプスタンドセット 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×841×1272
1式
99,980 税込109,978
3日以内出荷

寸法(mm)350×110×462.5(鏡350×5×450) 形状長方形 寸法(縦×横×厚さ)(mm)462.5×350×110 材質(棚受け部、化粧棚)アルミ(表面:塗装) 材質(固定金具)ステンレス 材質(化粧カバー)ABS樹脂(表面:Ni-Crメッキ)
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

エコシングル水栓
適合場所キッチン 使用地区一般地・寒冷地共通 タイプ壁付 規格JIS規格 取付穴径(Φmm)PJ1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)220 商品タイプ壁付
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アンカー Cタイプ モノタロウ 動画あり
取付け物の上から施工が可能
用途機械設備工事等 材質スチール製 仕上処理電気亜鉛メッキ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50本)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×970 適合年齢(歳)0~2(生後5ヶ月~24ヶ月の乳幼児)
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納時の奥行きわずか98mm(使用時280mm)。。お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。。交換可能な衝撃防止背クッション。。メーカー旧製品「ベビ ーキープE-FL」と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)。。コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具F31別売)。。環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)。。ガードステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂背クッション/ウレタンフォーム張り材/ウレタンレザー 寸法(mm)(閉時)W286×D98×H1,150、(開時)W286×D280×H1,150 質量(kg)7.5 クリアホワイト 対象使用対象月齢:生後5か月~2才半(30か月)まで
1個
78,980 税込86,878
5日以内出荷

トイレや禁煙の標示に適しています。
用途トイレ標示に。 取付け方法テープ付 材質アクリル トラスコ品番364-7285 質量(g)30 寸法(縦×横)(mm)100×100
1枚
599 税込659
当日出荷

1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オモイオ (omoio)オムツっ子NR
エコ商品
従来よりもコンパクトなサイズの据置型 RoHS対応品
用途据置型おむつ交換ベッド 材質主材:ウレタンフォーム・木合板・MDFメラミン化粧板・木/張材:ビニールレザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×800×930 RoHS指令(10物質対応)対応 適合年齢(歳)0ヶ月~2歳までの乳幼児
1台
119,800 税込131,780
4日以内出荷

芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。 材質ステンレス(SUS304)
1本
128 税込141
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本体・ナット・ワッシャーとすべてステンレス製です。
材質本体/SUS304、ピン/SUS431、ナット・ワッシャー/SUS304
1本
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)