細やかな気配りと、より上質な装いで生まれ変わりました。棚板の飛出防止機能付。上質な装いを演出する面取加工。安全性を考慮した金属取手を採用。壁埋め込みタイプでよりスタイリッシュに
埋込タイプなので、小物などをたっぷり収納してもトイレ空間は広々。
仕様芯無対応(別売の2連用芯無しペーパー用芯棒が必要)
材質本体外側:木質材料(ウレタン化粧板)、本体内側:HIPS樹脂、扉:木質材料(ウレタン化粧板)、化粧棚:木質材料(ウレタン化粧板)、紙巻器ABS樹脂
寸法(mm)334×189(埋込部70)×727
機能ワンハンドカット
空間面積はそのままに壁の厚みを利用し、収納スペースが増やせます。
隠す収納でトイレットペーパーや掃除用具もすっきり収納できます。洗面所や廊下の小物置きにも活用できます。
奥行(mm)133.5
セット内容サニタ×1セット
材質(基材)芯材:集成材、表面材:MDF、(表面)特殊硬化コート紙
厚さ(mm)300
左右共通品です。トイレットペーパーなら12ロールをすっきり収納。天地を選ばず、左右どちら開きにも使えます。
材質HIPS樹脂
寸法(mm)285×128×850
かがまず楽に使えるペダル式。場所を取らないスリムなデザイン。。静かに閉まるバンパー付。お手入れが楽な内容器付。角が丸い安全設計。ストッキングなどが引っ掛かりにくい形状です。ステンレス製で高い耐久性を実現。。トイレ用にご使用ください。最近では男子トイレの個室にサニタリーボックス(汚物入れ)を設置する動きが一部自治体や商業施設など全国的に広がっています。
使用場所トイレ
収納力とデザイン性を重視した埋込タイプの収納棚。
寸法(mm)295×159(埋込部88)×1217
キッチンカウンターやリビングの壁面にくぼみを作り、
収納や飾り棚などとして使うスペースのことをニッチと言います。
製品本体で止水性を考慮した製品。
組立済みなので現場で組み込むだけの省施工。
背板にはセラールを使用しているので堅牢性・意匠性にも優れています。
表面層はテーブルトップやカウンターに良く使われるメラミン樹脂を使用、
キズに強い壁面化粧材です。
材質枠材:ABS(化粧面アクリルコーティング)、枠材カバー:ASA樹脂、コーナー役物:AES樹脂、背板:メラミン不燃化粧板
寸法(mm)162×88.5×1222
トイレの省スペースを有効活用できるようトイレポットとブラシケースをスリムでスタイリッシュに機能を充実させて一体化しました。
セットのブラシも水はねしにくく洗いやすい植毛タイプ。
使用場所トイレ
材質本体:ABS樹脂/袋止め、内ケース、植毛台:ポリプロピレン/底トレイ:ポリエチレン/ブラシ柄:アルミ、ポリプロピレン/ブラシ毛:ポリプロピレン/つまみ部:アルミ
高さ(mm)165
縦(mm)415
横(mm)80
面付けタイプで出幅135mmの後付け可能なスリム型収納棚。サニタリースペースの洗面化粧台横や洗濯機脇やトイレスペースの空いているスペースを有効活用!。奥行きは135mmのスリム設計なので、洗濯機脇や、トイレなど、ちょっとしたスペースに設置できます。底部の手前のバーにはタオルの他に、スプレーなども掛けることができます。奥のバーにはフック2個付属。フックには、ドライヤーなどを掛けておくことができます。棚板の表面は、水に強いポリエステル化粧合板を使用しております。石膏ボードでも取付け可能:壁面取付けに保持力の高いアンカーを使用。くさび状に拡がるので石膏ボードにしっかり食い込みます。組立不要の完成品でお届けとなります。
付属品フック2個、アンカー、取付ねじ(皿タッピングねじ5×70)、座金、ねじキャップ
材質【木部&棚】合成樹脂化粧合板(ポリエステル)、他:プリント紙化粧繊維板、【金属部】バー:アルミニウム、フック:ステンレス鋼
質量(kg)3.4
色ホワイト(白)
耐荷重(kg)棚・バー:各3(合計12)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)379×135×600(624)
1台
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
コフレルスリム埋込手洗いキャビネットと組み合わせできる埋込収納棚。
仕様扉は右吊り元のみ
寸法(mm)294×152(埋込部88)×850
付属品棚板2枚付き(可動棚1枚)
材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
上部の扉付部分は私物入れとして、下部のオープン部は共有のスペースとして使用できます。
鍵シリンダー錠式
仕様完成品
付属品棚板1枚
材質スチール
色ホワイト
高さ(mm)1790
奥行(mm)400
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)228×360×243
お部屋のちょっとした隙間を有効活用できる、奥行29×高さ60cmタイプの木製ラックです。
幅は15・20・25・30・35の5タイプからお好みのものを選べます。
付属の連結用ボルトを使って、商品同士を縦方向・横方向に連結して使用することも可能です。
棚が可動式になっているので、収納物に合わせて約3.2cmのピッチで棚の高さを調節できます。
色は、棚板がホワイトで側面板がライトメープルの「ホワイト/ライトメープル」と、棚板がオフホワイトで側面板がウォールナットブラウンの「オフホワイト/ウォールナットブラウン」がございます。
材質プリント紙化粧パーティクルボード
付属品可動棚1枚、連結ボルト3本、プラキャップ12個、目隠しシール4枚
高さ(mm)600
奥行(mm)290
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコンを搭載した、リフトアシストソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開き、開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えます(ユニット本体取付部を除く)。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付用)
幅(mm)(扉)600~900
色グレー
高さ(mm)(扉)360~400
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方垂直下開き
最大扉高さ(mm)400
最大扉幅(mm)900
最小扉高さ(mm)360
種類埋込コンセント
定格電圧(V)250
形状平刃タイプ
コンセント個数1
関連キーワード