壁排水金具(Pトラップ)T7PW1・床排水金具(Sトラップ)T7SW1などの押しボタン部としてご使用ください。
軽い力で操作可能です。商業施設・高齢者施設などにおすすめします。
適合Φ19穴用
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
材質EPDM
厚さ(mm)3.3
外径(mm)約100
内径(mm)約86
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
用途既存の配管は残したまま、洗濯機パンやトラップの中身のみを取り替える場合に。
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ13~14
取付板厚(mm)(引き棒)MAX24
取付ネジ径(引き棒)M12×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
形状Sトラップ
材質樹脂製
仕様ポップアップ式(ワイヤー式)、排水栓部ネジPF1 1/8
呼び径32
取付穴径(引き棒)Φ11~13
取付板厚(mm)(引き棒)MAX13
取付ネジ径(引き棒)M10×1.0
材質(パイプ)樹脂製
パイプ形状Sトラップ
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
オーバーフロー用、ポップアップ式。
形状Sトラップ
仕様アジャスト付
外径(Φmm)(排水栓)55
1個
¥4,198
税込¥4,618
翌日出荷
排水栓部
用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM2/PM5R)、床排水金具 Sトラップ(T6SM2)、排水金具 Pトラップ(T6PM4/PM5)用
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
形状U管
タイプΦ32mmトラップ曲管
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パイプ形状U管
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質ステンレス、PP
材質(本体)SUS304
ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
アズワン品番64-5156-45
内径(mm)62
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
排水栓部
用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM14B/PM9SB)、床排水金具 Sトラップ(T6SM6SB)、排水金具(T6W3SB)用
1個
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
排水本体部(排水管部)
用途床排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S35/36/38,T7SW6/7,T7S42B),排水金具(T7S34/37)Sトラップ(T7S39)用
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
排水栓部
用途壁排水金具 Pトラップ(T6PM6/TLDP2106J)、床排水金具 Sトラップ(T6SM5/TLDS2106J)用
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
排水栓部
用途目皿付排水栓 ポップアップ式(THD35/35R/35S)、排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S11V3R)用
1個
¥4,698
税込¥5,168
4日以内出荷
排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。
排水管からの臭気上りを防止します。
水をつけると挿入しやすくなります。
適合(トラップ)TOTO-A-542
材質NR
寸法(mm)56×542
適合パイプVU50
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
排水本体部(キックボックス部)
用途床排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S35),排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S34)用
仕様下位の補修品:あり
1個
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
VP、VUパイプ兼用
材質黄銅
寸法D(mm)73
寸法d1(mm)64
寸法d2(mm)77
寸法d3(mm)83
寸法H2(mm)90
連結金具(ポップアップ操作部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7W41)、床排水金具 Sトラップワンプッシュ式(T7W34)、排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7W33)、壁付シングル(TL484B/RB/ZB/RZB)用
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
連結金具(引棒部)
用途排水金具 Pトラップポップアップ式(T7P26R,T7W14,T7W71),排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S26R/T7W15/T7W72)用
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW8/9/10/11/41,TLDP2201J/5J/6J/7J/8J),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW8/9/10/3R/9R/1V10,TLDS2201J/4J/5J/6J/7J),壁排水金具 ワンプッシュ式(TLDP1002J/3J,TLDP1201J/2J),床排水金具(TLDS1002J/3J,TLDS1201J/2J),排水金具 ワンプッシュ式(TLD02202J/5J,T7W87B)用
長さ(mm)145
内径(Φmm)31.75
ねじ径ナット部:W38山16
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
機能部
用途壁排水金具 Pトラップワンプッシュ式(T7PW5B/W7/W52/W53B),床排水金具 Sトラップ ワンプッシュ式(T7SW7/W52)用
長さ(mm)185
内径(Φmm)31.75
ねじ径ナット部:W38山16
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
連結金具(引棒部)
用途排水金具 Pトラップポップアップ式(T7P22/51/52/53,TL580B),排水金具 Sトラップポップアップ式(T7S13/55/56/57/58,TL306B6S/B6SS/BS/B6SR),Sトラップ(T7W58/67,TL580FSZ)用
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
形状Sトラップ
寸法B(mm)163~222
寸法C(mm)592
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
形状Sトラップ
材質黄銅
呼び径32
呼び32
材質(パイプ)黄銅
パイプ形状Sトラップ
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質(上ふた・ピット)ステンレス製、(トラップ)ABS樹脂製
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
用途洗濯機用トラップ用の防臭パイプです。
材質ABS樹脂
外径(mm)61
内径(mm)56
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
関連キーワード