適合場所一般住宅台所用
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)37±2
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)85
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)237
給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ壁付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)PJ1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1個
¥17,980
税込¥19,778
欠品中
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様ソフト吐水、エコシングル、メタルハンドル
規格JIS規格
関連資料分解図(TKY01302J)
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様ソフト吐水、エコシングル、樹脂ハンドル
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37±2
関連資料分解図(TKY01301J)
吐水口長さ(mm)248
商品タイプ台付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ台付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
仕様水栓の取付:二穴/一体型、ハンドシャワー無、吐水切替無、湯水心々:102mm、上げ吐水、吐水形態:ソフト、排水栓:ポップアップ式、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
備考エコシングル
タイプシングルレバー
適合場所洗面所・手洗い
取付穴径(Φmm)15, 28
ハンドル色メタル
取付け方法台付き
ハンドル形状穴付レバー
使用地区一般地
操作方法ハンドルを上下操作
関連資料分解図(TLHG30AER)
吐水口長さ(mm)120
商品タイプ台付
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)220
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
スパウトの先端が360°回転するのでうがいにも便利。
仕様エコシングル(湯水の使い分けができるシングル混合水栓)・ワンプッシュ式・吐水口回転・ソフト(泡まつ)吐水・施工時間を短縮するフレキホース採用・メタル(金属)ハンドル・スパウト120mm
関連資料分解図(TLHG31DEFR)
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)25±2
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)230
商品タイプ台付
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
関連資料分解図(TKS05316J)
1台
¥33,980
税込¥37,378
5日以内出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様ブレードホース引き出しシャワー
長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格JIS規格
省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
関連資料分解図(TKS05317J)
1個
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
エコシングル水栓
浄水器兼用
適合場所キッチン
使用地区一般
タイプ台付
取付穴径(Φmm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
適合場所洗面所
1個
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
タイプ上げ吐水用・湯側角度規制20°用
適合品番T235U型、T230U型
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
長さ(mm)45.6
幅(mm)4
厚さ(mm)4
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1セット(2個)
¥578
税込¥636
当日出荷
適合品番TS406FSX、TS406FZNX、TS406FZ1Xほか
1箱
¥268
税込¥295
当日出荷
用途キッチン
ハンドル樹脂ハンドル
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37
関連資料(0.15MB)
1個
¥38,980
税込¥42,878
5日以内出荷
適合場所キッチン
取付穴径(Φmm)37±2
ホース長さ(m)(引出)450
商品タイプ台付
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
用途一般住宅用
キッチン、各施設、洗面所・手洗い
適合場所洗面所・手洗い
使用地区一般
仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
長さ(mm)スパウト:120
形状止水ハンドル:レバー
色止水ハンドル:メタル
種類シングルレバー
取り付け形状一体型
最高温度(℃)給湯:85
取付穴一穴
形態げ吐水、ソフト
取付穴径(Φmm)35±2
使用環境温度(℃)1~40
取付け方法台付き
操作方法ハンドルを上下操作
使用水水道水または飲用可能な井戸水
吐水口長さ(mm)120
給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)
商品タイプ台付
1台
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
Φ44~48の穴に取付穴Φ35用水栓を取付ける場合に使用します。
タイプΦ46用
1箱
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
取付穴径(Φmm)PJ1/2
使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。
使用地区一般地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
吐水口長さ(mm)240
商品タイプ壁付
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
用途浴室
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
関連資料(0.13MB)
1個
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ壁付
規格JIS規格
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
適合品番TKW32PR、TKG32UPBRXほか
1枚
¥699
税込¥769
5日以内出荷
1個
¥2,798
税込¥3,078
5日以内出荷
低水圧でハンドシャワーのソフトの水勢が弱い場合に使用してください。
適合品番TKJ31UBF型
適合本体TKJ32型、TKG32型、TK51型
エコシングル水栓
アルカリイオン水生成器と食器洗い乾燥機を同時に接続できます。
分岐口は化粧キャップ付きなので、将来周辺機器を取り付け予定の方にも
おすすめです。
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
タイプ台付
規格JIS規格
取付穴径(Φmm)37
関連資料分解図(TKS05309J)
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
用途一般住宅用
温度(℃)最高給湯:85
使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)
使用地区寒冷地
水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水
給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
適合品番TKG31U型、TKG32U型ほか
1個
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
適合品番TKG33U2SXを(TK3MFN)やTK130MFNに取り付ける場合
1セット
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共通
仕様ハンドシャワー:無、吐水切替:有、上げ吐水、吐水形態:シャワー・ソフト、逆止弁/VB:無
種類シングルレバー
取付け方法台付き
関連資料分解図(TKS05313J)
吐水口長さ(mm)237
湯水芯々(mm)203
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ