30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室 仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 タイプ2ハンドル 呼び径(mm)13 ハンドル色 取付け方法壁付き ハンドル形状円筒にくぼみ 操作方法ハンドルを回す 吐水口長さ(mm)220
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所キッチン・洗面所・浴室 使用地区一般地・寒冷地共通 取付穴径(Φmm)25(2個) 吐水口長さ(mm)260 商品タイプ台付タイプ
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

適合場所浴室 仕様2ハンドルバス水栓、ノンライジング、レバー50mm、施工±10対応 使用地区一般地・寒冷地共通 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

1台
特価
26,980 税込29,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷


別売りのスパウトに交換することで、後から浄水栓にアップグレード可能なキッチン水栓。
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在235 取付穴径(Φmm)24±2(2ケ) グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様設置サイズ(幅×奥行×高さ):203×260×104mm 材質黄銅、軟鋼、天然ゴム、合成ゴム 取付穴径(Φmm)24 取付穴径(mm)Φ24
1個
25,100 税込27,610
翌日出荷

普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 機能エコこま水栓 JIS規格日本産業規格品 商品タイプ壁付タイプ
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合シングルレバー混合栓/TK1352ハンドル混合栓/TK20AG、TK3AG ねじ径W22山20 関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

適合場所一般住宅台所用 使用地区一般地・寒冷地共用 仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態) 最高使用水温(℃)85 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)237 給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時) 商品タイプ台付
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。 適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
1パック(2個)
1,798 税込1,978
当日出荷

適合場所浴室 仕様2ハンドルバス水栓 使用地区一般地・寒冷地共通 材質(ハンドル)メタル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
49,980 税込54,978
15日以内出荷

220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室 使用地区一般地 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品220mmパイプ付、保証書 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)100
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷


◆古くなったツーバルブ混合栓のハンドル交換におすすめです。◆ハンドル下のナットまで隠すことができる樹脂製のハンドルです。◆汎用性のあるハンドルのため、蛇口のDIYをやったことのない方でも簡単に取付けできます。◆洗面台やキッチン、浴室の蛇口ハンドルの交換によく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆お湯側用の赤ポイント付き
用途2ハンドル混合栓の交換用樹脂ハンドルです。 付属品インサート樹脂(4個)、ワッシャつきビス(3個)、赤ポイント(2個) 材質アクリル樹脂 寸法(mm)46(上部)×48(下部)×50(高さ) 適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1セット
1,698 税込1,868
6日以内出荷

220mmパイプ付、取付ピッチ100mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
用途寒冷地用 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品220mmパイプ付(固定こま)、保証書 適合場所浴室 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地 取付ピッチ(mm)100
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

ハンドル部
用途台付2ハンドル混合栓(TBH20AE/A、TLH22S1E/SE)、壁付2ハンドル混合栓(TBH21E/TBH44E)、腰高止水栓(TBH9E)用
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

固定スパウト
用途台付2ハンドル混合水栓(TBXS20)/台付サーモスタット混合水栓(TBXS40R/L)用
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

吐水口部
用途立水栓/台付2ハンドル混合水栓(TLH12S系/TLH22S系)用 ねじ径G3/4
1個
46,980 税込51,678
4日以内出荷

抗菌仕様のハンドルを採用したシングルレバー水栓
適合場所キッチン タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(壁付) 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

普通に使っていても節水効果があります。
適合場所浴室 使用地区一般地・寒冷地共通 仕様固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

◆レトロなクロスハンドルで海外風の水栓にドレスアップします。◆上部ごと交換するので、ハンドル下ナットにメッキが施されていない場合にもきれいに交換できます。◆ハンドル下からの水漏れ補修用としてもおすすめです。◆洗面台やキッチン、浴室の2ハンドル(ツーバルブ)混合栓のプチDIYでよく使用されています。◆アダプター付きでカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEIといった様々なメーカーの混合栓に取付けできます。◆節水固定コマ仕様。◆お湯側用にH(HOT)表記に変更できるビス付き
用途既存の蛇口に取付けるだけでおしゃれにグレードアップできる十字ハンドルです。 仕様節水固定コマ仕様 付属品H表示ビス 適合JIS規格水栓呼13 材質黄銅 高さ(mm)60.5 適合メーカーカクダイ、TOTO、INAX、KVK、MYM、SANEI(一例)
1個
2,798 税込3,078
6日以内出荷

左側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室 使用地区一般地 仕様エコこま、一時止水、逆止弁 付属品240mmパイプ付、保証書 JIS規格日本工業規格品 取付ピッチ(mm)85 左右区別左側シャワー
1個
26,980 税込29,678
12日以内出荷

普通に使っていても節水効果があります。 湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用 適合場所浴室 ホース長さ(m)1.6 JIS規格日本産業規格品 使用地区一般地 商品タイプ壁付タイプ
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様逆止給湯制限機能付 規格JIS規格 接続部ねじW26山20 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

関連カテゴリ