立水栓・湯水混合栓(センターセット)のロックナット及び接続用袋ナット締付工具です。
長さ(mm)192.5
幅(mm)28.5
高さ(mm)128
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
取付穴径(Φmm)24±2
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
使用地区一般地・寒冷地共通
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状レバーハンドル
仕様TOTOマーク位置:本体正面、ハンドシャワーの有無:無、吐水切替の有無:無、吐水形態:ソフト、逆止弁/VB:無
長さ(mm)スパウト:80
形状止水ハンドル:レバー
色止水ハンドル:メタル
取付水栓:一体型
取付方式台付き
ねじ径(mm)接続:13
操作方法(水の出し方)ハンドルを左右操作
適合地域一般地/寒冷地:共用
使用場所その他、各施設、洗面所・手洗い
関連資料商品図(0.04MB) 分解図(0.1MB)
水栓タイプ単水栓
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
止水部にセラミックを使用しているため、耐久性・耐熱性に優れている。水の出し止めが90°でできるので操作ラクラク。
呼び径(mm)13
仕様節水、セラミック
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
取付穴径(Φmm)22~25
ハンドル形状三角ハンドル
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口長さ(mm)75
1個
¥9,698
税込¥10,668
4日以内出荷
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
用途厨房用
呼び径(mm)13
ハンドル形状レバーハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
既設の手動式の水栓に対して、後付けで簡単に自動化する事ができます。既設の手動式水栓の取り外しや配管工事、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換
取付方式後付け
電源アルカリ乾電池単3×2本
適合場所洗面所
関連資料図面(0.09MB)
吐水口長さ(mm)156
吐水口高さ(mm)141.5
グリーン購入法適合
取扱説明書(2.17MB)
対応水栓T205(TOTO)、LF-1(LIXIL)7000(KAKUDAI)K5(KVK)、Y50J(SANEI)
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
ハンドル部
用途立水栓(埋込,TL236系/TL593系)用
長さ(mm)42.5
直径(mm)38
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
ハンドル部
用途立水栓(埋込,TL571系/TL871系)用
長さ(mm)53.5
直径(mm)37
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
泡まつキャップ
用途横水栓(TL120A)用、立水栓(TLC11A系)用、台付シングル混合栓(TLC31系)用
ねじ径M22×1.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PA26J-60X-16
取付穴径(Φmm)22~27
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
吐水口部
用途立水栓/台付2ハンドル混合水栓(TLH12S系/TLH22S系)用
ねじ径G3/4
1個
¥46,980
税込¥51,678
4日以内出荷
手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。
一般地、寒冷地共用。
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)27±2
ハンドル形状グリップハンドル
使用地区一般地・寒冷地共用
吐水口長さ(mm)105
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
呼び径(mm)13
ハンドル形状三角ハンドル
対象地域一般地用
吐水口長さ(mm)固定75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様二条ネジスピンドル固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)、90度開閉制限仕様
呼び径(mm)13
取付穴径(Φmm)22~27
ハンドル形状レバーハンドル
使用地区一般地・寒冷地
取付厚(mm)5~35
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
呼び径(mm)13
仕様節水水栓、セラミック、泡沫吐水
定格流量(L/min)5
取付穴径(Φmm)22~24
1個
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
関連キーワード