カテゴリ

  • 制御機器(218)
  • 学童・教育用品(138)
  • パソコン/周辺機器(127)
  • バイク部品(75)
  • 住設機器(51)
  • 家電(51)
  • 測定用品(35)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 空調・電設資材(29)
  • 配管・水廻り設備部材(27)
  • バイク純正部品(23)
  • 自動車純正部品(21)
  • 物流用品(19)
  • メカニカル部品(17)
  • カー用品(17)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 安全保護具(13)
  • 梱包用品(12)
  • 機構部品(9)
  • 測量用品(土木/建設)(9)
  • 建築金物(9)
  • 研磨材(9)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 医療(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • 照明(5)
  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 防犯用品(4)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(4)
  • 電動工具(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 清掃用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toto ac」の検索結果

関連キーワード
1,054件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水栓部品 手洗器自動水栓用電源アダプター AC100V用(TEL30AR型他用 アウト側DC9.8V/0.65A) TOTO水栓部品 手洗器自動水栓用電源アダプター AC100V用(TEL30AR型他用 アウト側DC9.8V/0.65A)TOTO(6件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合本体TEL30AR型他用電源AC100V関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
壁掛けリモコンACアダプター TOTO壁掛けリモコンACアダプターTOTO
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
適合TYR260Rメインリモコン・サブリモコン用
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
68,980税込75,878
1セット
当日出荷
仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28002J)+ 自動水栓機能部(TLE01505J)長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型タイプ単水栓種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地関連資料(0.1MB)グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
ACアダプター A&DACアダプターA&D(16件のレビュー)
3,490税込3,839
1個ほか
当日出荷
A&D 天秤・はかりに使用可能なACアダプタ。(対象機種は別途表示)
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
コンパクトACアダプタ 共立電子産業コンパクトACアダプタ共立電子産業(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
フットスイッチユニット(AC100V) TOTOフットスイッチユニット(AC100V)TOTO
58,980税込64,878
1個
91日以内出荷
材質(本体)樹脂製電源(DC-V)6(アルカリ乾電池単3×4本)材質(カバー)アルミ製(ヘアライン仕上げ)止水能力約10分で自動的止水使用期間(年)2(100回/日使用時)給水口G1/2
難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用) セメダイン難接着材料用瞬間接着剤 PPXセット(業務用)セメダイン(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(20g×40g)
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂など、難接着材料の接着に使えます。 PPXセットはプライマー(接着力強化剤)と高性能瞬間接着剤からなる専用接着システムです。 難接着材料の表面に綿棒・刷毛・スプレーなどで塗布するだけで表面処理が簡単に処理できます(浸漬も可)。 速硬化性のため、白化現象が少ないです。
用途ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリアセタール、フッ素樹脂などの難接着材料の接着に。 模型工作、ホビー製作、その他雑貨品の接着、補修に。トラスコ品番374-8863セット内容接着剤 20g、プライマーPPX-3 40g透明質量(g)300主成分接着剤:シアノアクリレート、プライマー:ノルマルヘプタン標準使用量瞬間接着剤:1滴で約6cm2危険等級Ⅱ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第一石油類/第三石油類危険物の数量59mL/20mL固着時間(秒)5(20℃)危険物の性状非水溶性/非水溶性被着材の素材ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーンゴム、ポリアセタール、フッ素樹脂など。主なワークパーツ
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ 定格出力:DC5V 2A
仕様(過渡応答)0.5ms@50%負荷変動時、(ホールドアップ時間)10ms@全負荷ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5出力電流(A)2定格出力DC5V 2A極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状2.1Φセンタープラス(内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm)RoHS指令(10物質対応)対応リップル2%Vp-p(max.)@全負荷定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V) TOTO台付自動水栓 アクアオート(サーモ、湯水切り替え、AC100V)TOTO
229,800税込252,780
1セット
3日以内出荷
ソフトフロー、湯水切替
水栓タイプ単水栓使用地区一般地給電方式電源式適合場所洗面所取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)28吐水口高さ(mm)158電源(V)AC100
ACアダプター ブロードウォッチACアダプターブロードウォッチ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98R TOTO小便器用 自動フラッシュバルブ(露出型、AC100V) 旧:TEA98RTOTO
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
用途パブリック、小便器用消費電力(W)常時5以下、作動時9.8以下洗浄水量(L)使用状況に応じて約2.5~5.0/回に自動調節(ファジー制御)電源(V)AC100(50/60Hz)使用環境温度(℃)1~40使用水水道水関連資料 洗浄機能【前洗浄】入/切 切替え可能(工場出荷時は、前洗浄スイッチを「切」に設定しています。スイッチを「A」にした場合、感知後約2秒後に洗浄、「B]にした場合、感知後約5秒後に洗浄します。)【設備保護洗浄】24時間洗浄がない場合は、自動的に洗浄します。(洗浄水量:約5回L/回)【掃除用洗浄】センサー窓部に掃除用磁石(別売品)を近づけると、約5Lの洗浄をおこないます。感知距離(m)器具前面より0.7以内給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.07(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
61,980税込68,178
1セット
当日出荷
自動水栓機能部(TLE01505JA)とスパウト部(TLE28005J)のセット品水栓取付穴:D、節水2L、スパウト117mm、AC100Vタイプ、ワンプッシュ式、単水栓
仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容TLE01505J + TLE28005J長さ(mm)スパウト:117取付(水栓)一体型種類自動水栓取付方式台付電源(V)AC100適合場所洗面所・手洗い形態(吐水)泡まつ使用地区一般地関連資料商品図(0.11MB)グリーン購入法適合水栓タイプ単水栓
トイレ用擬音装置 音姫 TOTOトイレ用擬音装置 音姫TOTO
33,980税込37,378
1個
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~45音色流水音、流水音+鳥のさえずり(切り替え可能)音量(dB)約60~約80(5段階調節可能)
ACアダプター INAX(LIXIL)ACアダプターINAX(LIXIL)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
適合AM-90(100V)、AM-91(100V)、AM-92(100V)、AM-93(100V)、AM-97K(100V)他AM-210型、AM-211型、AM-213型 他
ACアダプタ マザーツールACアダプタマザーツール(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
音姫 TOTO音姫TOTO
29,980税込32,978
1個
当日出荷
タイプAC100Vタイプサイズ(mm)170×26×120
コントローラ部 TOTOコントローラ部TOTO
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
コントローラ部
用途台付自動水栓(単水栓,AC100V,TEN12A1B)用
電波受信ユニット TOTO電波受信ユニットTOTO
6,198税込6,818
1個
4日以内出荷
コンビネーション・AC100Vタイプでも、電波受信ユニットとセットすれば、無線スイッチとセットすることができ、壁裏の配線工事が不要となります。
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
コントローラ部 TOTOコントローラ部TOTO
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
コントローラ部
用途台付シングル混合水栓(水ほうき,AC100V,TKG12301~3J)用
コントローラ部 TOTOコントローラ部TOTO
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
コントローラ部
用途壁付自動水栓(単水栓,AC100V,TEN115/116系)用
コントローラ部 TOTOコントローラ部TOTO
21,980税込24,178
1個
4日以内出荷
コントローラ部
用途台付シングル混合水栓(水ほうき,AC100V,TEK35EET系)用
泡まつキャップ TOTO泡まつキャップTOTO
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
泡まつキャップ
用途TEN 40A型 40B型 41A型 41B型 42A型 42A1型 50A型 50B型 51A型 51B型 51A1型 40AC型 40BC型 41AC型 41BC型
ハンドドライヤー TOTOハンドドライヤーTOTO
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
奥行き154mmのスリムボディ。空間にスッキリ納まるシンプルデザインです。 乾燥室の継ぎ目を減らし、清掃性を向上させました。アルコールや低濃度次亜塩素酸ナトリウム清掃もできます。
タイプ高速電源(V)AC100消費電力(W)625(待機時約0.5)運転音(dB)強モード/約57、弱モード/約47乾燥時間(秒)強モード/約5~9、弱モード/約15~21
湯ぽっとキット TOTO湯ぽっとキットTOTO
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
配管セット同梱の洗面化粧台後付けタイプです。 2階や離れのような給水配管しかない場合におすすめします。
タイプ据え置き電圧(V)AC100消費電力(W)600温度(℃)約60取扱説明書(1.96MB)
便器タンクセット(リモデル) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(リモデル) KQシリーズTOTO
99,980税込109,978
1セット
4日以内出荷
仕様手洗い無機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用関連資料分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
ウォームレットG TOTOウォームレットGTOTO
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷から19日以内出荷
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。 脱臭機能付き。
形状前丸消費電力(W)56電源AC100V、50/60Hzコード長さ(m)1.0風量(m/min)(脱臭)0.07
三乾王1室換気タイプ・200V(TYB3100シリーズ) TOTO三乾王1室換気タイプ・200V(TYB3100シリーズ)TOTO
129,800税込142,780
1セット
4日以内出荷
タイプ屋内天井取付形電源(V)AC200
三乾王 200V壁掛けタイプ(換気機能あり) TOTO三乾王 200V壁掛けタイプ(換気機能あり)TOTO
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
タイプ屋内壁掛形電源(V)AC200
便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(排水芯200) KQシリーズTOTO
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(SH233BA__VR) 分解図(CS232B___VR)
便器タンクセット(壁排水) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(壁排水) KQシリーズTOTO
75,980税込83,578
1セット
4日以内出荷
凍結防止一般地用機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)
組み合わせ便器 ピュアレストQR TOTO組み合わせ便器 ピュアレストQRTOTO
97,980税込107,778
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
機種QR定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止一般地用関連資料分解図(CS232BM) 分解図(SH232BF)
便器タンクセット(リモデル) KQシリーズ TOTO便器タンクセット(リモデル) KQシリーズTOTO
79,980税込87,978
1セット
4日以内出荷
凍結防止一般地用機種KQ定格電源AC100V(50/60Hz)
ウォシュレット一体形便器 GG2 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2TOTO
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
凍結防止一般地用機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2 寒冷地用TOTO
249,800税込274,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32定格消費電力(W)435電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG2 TOTOウォシュレット一体形便器 GG2TOTO
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
凍結防止一般地用機種GG2定格電源AC100V(50/60Hz)定格消費電力(W)410電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)質量(kg)全体:40.6、機能部:8.6、便器部:32グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1 寒冷地用TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:約40.5、機能部:約8.5、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
ウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用 TOTOウォシュレット一体形便器 GG1-800 寒冷地用TOTO
229,800税込252,780
1セット
4日以内出荷から15日以内出荷
質量(kg)全体:約41.8、機能部:約9.8、便器部:約32定格消費電力(W)345電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付き、アース線付き)機種GG1-800定格電源AC100V(50/60Hz)凍結防止寒冷地用グリーン購入法適合
台付自動水栓 TOTO台付自動水栓TOTO
109,800税込120,780
1セット
4日以内出荷
仕様【操作方法(水の出し方)】手を差し出す【ハンドシャワーの有無】無【吐水切替の有無】無【付加機能】自動水止め【TOTOマーク位置】本体正面【逆止弁/VB】無セット内容台付自動水栓(TLE28005J)+自動水栓機能部(TLE01705J)長さ(mm)スパウト:132取付(水栓)一体型タイプサーモ種類自動水栓取付方式台付き電源(V)AC100電源AC100V適合場所洗面所形態(吐水)泡まつ使用地区一般地関連資料(0.12MB)グリーン購入法適合給電方式電源式
...