カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 厨房用品(5)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「toto sk106」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 陶器製流し用排水金具 カクダイ

    陶器製流し用排水金具

    カクダイ
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    TOTO流しSK6、SK7、SK106に合います。
    用途配管部材仕様ゴム栓付き材質PP、ステンレス取付穴径(Φmm)80
  • 実験用流し 【SK138】 TOTO

    実験用流し 【SK138】

    TOTO
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    付属品わん×1質量(kg)16形態セルフリミング式
  • はめ込み形ワントラップ付き実験用流し INAX(LIXIL)

    はめ込み形ワントラップ付き実験用流し

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    寸法(mm)520×360×363ピュアホワイト
  • バックなし中形流し INAX(LIXIL)

    バックなし中形流し

    INAX(LIXIL)
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    タイプゴム栓付オーバーフロー無し寸法(mm)750×460×165
  • 流し台(C型・N型) ニッサンハロー

    流し台(C型・N型)

    ニッサンハロー(38件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
    ホワイトアイボリー高さ(mm)800(+90立上り)材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アンダーカウンター式洗面器 DURAVIT カクダイ

    アンダーカウンター式洗面器 DURAVIT

    カクダイ
    40,980税込45,078
    1個
    4日以内出荷
    付属品取付金具
  • バックなし小型流し INAX(LIXIL)

    バックなし小型流し

    INAX(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1台
    3日以内出荷
    タイプゴム栓付オーバーフロー無し寸法(mm)600×460×150
  • はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ INAX(LIXIL)

    はめ込み大形洗面器(オーバーカウンター式)L-2149タイプ

    INAX(LIXIL)
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    仕様ハイパーキラミック寸法(mm)600×530タイプオーバーカウンター式容量(L)8.5
  • 一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430) 東製作所

    一槽水切り付きステンレスシンク(SUS430)

    東製作所(5件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1台
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
    高さ(mm)800ホース長さ(cm)70槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50仕様アジャストボール調整巾+30m/m
  • ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430) 東製作所

    ポータブル1槽ステンレスシンク(SUS430)

    東製作所(14件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
    奥行(mm)460高さ(mm)750上板から下板までの高さ(mm)530材質(本体)SUS430ホース長さ(cm)70槽寸法(mm)530×375×130バックガード(奥行/高さ)(mm)25/H90アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10
  • 銅ゴミ受 みどり産業

    銅ゴミ受

    みどり産業
    549税込604
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質銅製
  • ステン共栓 SUGICO(スギコ)

    ステン共栓

    SUGICO(スギコ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    仕様ゴミカゴ付高さ(mm)38材質(本体)ステンレス(SUS430)呼び径G1-1/2外径(Φmm)73
  • TOTO実験シンク用排水栓 止水機能付き 大きいゴミかご 実験用流し 病院用流し GAONA(ガオナ)

    TOTO実験シンク用排水栓 止水機能付き 大きいゴミかご 実験用流し 病院用流し

    GAONA(ガオナ)
    2,498税込2,748
    1個
    9日以内出荷
    ◆TOTOの実験用流し(SK6、SK7、SK106)に取付けできます。_x000D_。◆ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。_x000D_。◆陶器製流しを使用した、洗面や屋外作業空間の造作やDIYに便利です。_x000D_。◆ネット購入した実験用シンクに排水金具が付属していなかった場合に役立ちます。_x000D_。◆破損や汚れによる修理・修繕用にも便利です。_x000D_。◆取付穴径:80ミリ_x000D_。◆排水金具取付ネジ径:G1 1/2
    用途実験用流しなどの陶器製シンクに設置できる排水栓です。材質ポリプロピレン、ステンレス生産国中国使用温度1~60℃
  • 一槽シンク(SUS430) 東製作所

    一槽シンク(SUS430)

    東製作所(3件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1組
    3日以内出荷
    スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
    高さ(mm)800槽深さ(mm)220棚板耐荷重(kg)50ホース長さ(cm)70アジャスター調整範囲(mm)30仕様アジャストボール調整巾+30m/m材質SUS430
  • 流し排水栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    流し排水栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    水止め機能付き G1 1/2樹脂製ナットに合います。
    仕様水止め機能付適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。材質ステンレス
  • マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」 クマガイ電工

    マイクロカーボンファイバーヒーター付き インナーソフト手袋 「おててのこたつ」

    クマガイ電工(6件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1双
    当日出荷
    ヒーター内蔵で指先の冷えから守る
    用途警備や道路整備など・またウインタースポーツ・通勤などに付属品バッテリー(2個)・充電アダプター・収納ケース材質ポリエステル・ナイロン・ポリウレタン・合皮・人工皮革・PVC質量(g)65(片側)バッテリー専用充電式リチウムポリマーバッテリーバッテリー電圧(V)7.4充電時間(時間)約5(100V~240Vグローバル電圧対応・2個同時充電可能)温度調整方法押しボタン式3段階バッテリー容量(mAh)2600使用時間(時間)強:約4、中:約6、弱:約8
  • 研ぎ出し流し ミカゲ タキロンシーアイ

    研ぎ出し流し ミカゲ

    タキロンシーアイ(2件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。 水栓柱収納の切り込み付です。
    用途屋外のガーデニング、洗車などに材質レジンコンクリートセット内容排水栓1個、クサリ付ゴム栓1個
  • ステン共栓40A SUGICO(スギコ)

    ステン共栓40A

    SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    ・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
    材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63
  • 両用排水栓 カクダイ

    両用排水栓

    カクダイ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    用途ゴミ受、ゴム栓両用材質PP、ステンレス
  • 洗面器ゴミ受 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗面器ゴミ受

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(6件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    洗面器の排水口用、ステンレス製
    材質ステンレス
  • 流し台 GKシリーズ SUNWAVE(LIXIL)

    流し台 GKシリーズ

    SUNWAVE(LIXIL)(8件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    キャビネットも扉も木製のキッチンです。デザインはシンプルでも、基本機能はしっかりとしたベストセラーです。
    シリーズGKシリーズ付属品排水カップ、樹脂ゴミカゴ、わん型トラップ、ジャバラ排水ホース(ナット一体型)、底板排水用可動円盤、防臭キャップ、包丁差し、棚網、戸当り、バックガード材質扉/特殊ウレタン化粧パーティクルボード上板(トップ)/ステンレス高さ(mm)800奥行(mm)550