カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(2)

「toto tbv03401j」の検索結果

関連キーワード
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
25,980税込28,578特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室規格JIS規格主な用途一般住宅用適合流体水道水グリーン購入法適合給水圧力(MPa)0.05(流動時)~0.75(静止時)商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)TOTO
48,980税込53,878
1台
4日以内出荷
関連資料分解図(TBV03414Z)グリーン購入法適合
壁付けサーモスタットシャワー金具 TOTO壁付けサーモスタットシャワー金具TOTO
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途浴室タイプサーモスタット呼び径(mm)13弁仕様逆止弁材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室ハンドル色メタル取付け方法壁付き使用地区一般地操作方法ハンドルを上下操作商品タイプ壁付タイプ水栓タイプサーモスタット混合栓
壁付サーモスタット混合水栓 TOTO壁付サーモスタット混合水栓TOTO
27,980税込30,778
1台
当日出荷
仕様メタル・逆止弁呼び径(mm)13適合場所浴室使用地区一般地グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ3モード、めっき)TOTO
39,980税込43,978
1台
当日出荷
仕様メタル・逆止弁寸法(mm)スパウト:170接続ねじ本体・ホース:G1/2材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブ3モードハンガー角度調節
開閉ユニット部 TH577 TOTO開閉ユニット部 TH577TOTO(51件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱
当日出荷
適合品番TMJ40型(めっきハンドルのみ)、TMJ46型(めっきハンドルのみ)、TMG40型、TMHG40・44型、TMF40型(アーチハンドルのみ)、TMF43C、TMF44C型、TMG46型(TMG46C2・C3除く)、TMG45・47型、TMR40D型、TMW40型
開閉バルブ部 TOTO開閉バルブ部TOTO(6件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
長さ(mm)90外径(Φmm)25
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
シャワーハンガー TOTOシャワーハンガーTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
寸法(mm)100×45×130対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか関連資料商品図(0.05MB) 部内図(0.1MB)取扱説明書(0.18MB)
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
仕様メタル・逆止弁接続ねじ本体・ホース:G1/2、スパウト0mm材質(ホース)樹脂(シルバー)適合場所浴室(洗い場専用)グリーン購入法適合シャワー種類コンフォートウエーブめっきハンガー角度調節
壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき) TOTO壁付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、めっき)TOTO
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷
2つの水流(ウエーブ&スプレー)で軽快な刺激のある浴び心地:コンフォートウエーブシャワー
適合場所浴室機能【本体】サーモスタット(SMAサーモユニット)・メタルアーチハンドル・断熱脚カバー、 【シャワー】コンフォートウエーブシャワー[めっき](節水約35%)、【その他】ホース(シルバー)・シャワーハンガー[めっき](角度調節付)グリーン購入法適合
開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771 TOTO開閉ユニット部(TMJ40型用) TH5771TOTO(22件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
付属品ハンドル付適合品番TMJ40型、TMJ46型(樹脂ハンドルタイプのみ)
サーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付 KVKサーモスタット式シャワー KF800Tシリーズ 洗い場専用水栓 80mmパイプ付KVK
33,980税込37,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓適合場所浴室(洗い場用)仕様逆止弁ホース長さ(m)1.6JIS規格日本工業規格品パイプ長(mm)80吐水口長さ(mm)80商品タイプ壁付タイプ
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
混合栓本体に触れても熱くない断熱ボディ お湯と水の配管ピッチが90~210mmの範囲で取り付け可能 オールメッキ、メタリックホースの高級感あるデザイン 通常より水の出が抑えられる節水タイプ
適合場所浴室使用地区一般地吐水口長さ(mm)170商品タイプ壁付タイプ
切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12 TOTO切替ハンドル部・TMG40C型用 THA12TOTO(11件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱
当日出荷
適合品番TMG40CRX、TMG40CRKX
サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
当日出荷
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として適合場所お風呂用ホース長さ(m)1.6使用地区一般地取付ピッチ(mm)120~200パイプ長(mm)170RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)170
台付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用) TOTO台付サーモスタット混合水栓(コンフォートウエーブ1モード、寒冷地用)TOTO
59,980税込65,978
1台
6日以内出荷
関連資料分解図(TBV03423Z)グリーン購入法適合
サーモスタット式 バス水栓 クロマーレS INAX(LIXIL)サーモスタット式 バス水栓 クロマーレSINAX(LIXIL)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
仕様本体昇温防止、ソフトサーモ呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170商品タイプ壁付タイプ
toto tmj40特集