カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 事務用品(1)

「toto th658-1s」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
浄水器カートリッジ TOTO浄水器カートリッジTOTO(42件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(3個)
当日出荷
年間に必要な浄水カートリッジは3本。 約3600L(浄水カートリッジ1本当たり1200Lの浄水能力)の安心でおいしい水が使えます。 市販のペットボトルと比べ、断然お得です。
交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】 ハウステック交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】ハウステック
17,980税込19,778
1セット(3個)
9日以内出荷
交換用浄水カートリッジ(3個入)
交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)
台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド台付シングルレバー混合栓(シャワ)ノーブランド(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245取扱説明書工事説明書/取扱説明書
浄水カートリッジ TOTO浄水カートリッジTOTO
20,980税込23,078
1個
当日出荷
仕様浄水器水栓(ビルトイン形)用タイプ13物質除去タイプ交換目安約12ヵ月(20L/日使用の場合)関連資料適合本体品番リスト
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプ TOTO浄水カートリッジ(11物質除去、内蔵形) 高性能タイプTOTO
5,498税込6,048
1個ほか
当日出荷
交換目安約4カ月(10L/日使用の場合)ろ過機能11物質除去
クリーンスリム交換カートリッジ KVKクリーンスリム交換カートリッジKVK(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個ほか
4日以内出荷
適合KM371、KM550PCS用
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
交換用カートリッジ Panasonic(パナソニック)交換用カートリッジPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
備考P-41MJR/P-76MJR/P-77MJR/TK7805C1/TK7815C1/TK-AS43C1/TK-HS90C1の交換可能品(後継品)となります。
壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー、共用)TOTO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共用仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁規格JIS規格ホース長さ(m)(引出)478取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付関連資料 分解図(TKS05314J)吐水口長さ(mm)187商品タイプ壁付
トレビーノカセッティ トリハロメタン除去タイプ TORAY(東レ)トレビーノカセッティ トリハロメタン除去タイプTORAY(東レ)(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1箱(2個)
当日出荷
7項目除去タイプ 塩素・濁りはもちろん、トリハロメタンも除去して安心。体に大切なカルシウムやマグネシウムなどのミネラル分を損なうことなく、ニゴリ、鉄サビ、一般細菌、大腸菌、原虫類などミクロの汚れをキャッチ。安心しておいしくお飲みいただけます。
交換目安600L=2ヵ月(1日10L使用の場合)材質ABS樹脂タイプ交換用カートリッジ浄水能力【除去対象物質】カビ臭(2-MIB)、総トリハロメタン、遊離残留塩素、濁り、農薬(CAT)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)アズワン品番65-0362-16
スーパーシングル用カートリッジ KVKスーパーシングル用カートリッジKVK(32件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
用途スーパーシングル用適合KM550、KM556等
交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】 ハウステック交換用浄水カートリッジ【浄水器内蔵水栓TKGG38EV3/TKGG38EV3Z/TKS05308JV3/TKS05308ZV3用】ハウステック
6,498税込7,148
1個
9日以内出荷
交換用浄水カートリッジ(1個入)
交換目安2ヵ月(20L/日の場合)、4ヵ月(10L/日の場合)適合浄水器内蔵水栓 TKGG38EV3(一般地用)/TKGG38EV3Z(寒冷地用)/TKS05308JV3(一般地用)/TKS05308ZV3(寒冷地用)
台付シングルレバー混合栓 ノーブランド台付シングルレバー混合栓ノーブランド(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
カートリッジ TOTOカートリッジTOTO(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個ほか
当日出荷
シリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色) セメダインシリコーンシーラント 8070プロ(防カビタイプ・全7色)セメダイン(54件のレビュー)
899税込989
1本(330mL)ほか
当日出荷から8日以内出荷
防カビタイプのシリコーンシーリング材で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。 (クリア・ホワイト・グレー・アイボリー・アンバー・アルミ・ブラック)
用途キッチン、システムバス、洗面台回りのシール。ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆JIS規格JIS A 5758仕様【推奨プライマー】ガラス、金属→プライマーD3、モルタル、コンクリート→プライマーB主成分シリコーン系シーリング材耐熱温度(℃)-40~150標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート指触乾燥時間(分)代表値10分(23℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類特性防カビ、脱オキシムタイプ、高モジュラス、耐候性、耐水性
クラフト封筒 モノタロウクラフト封筒モノタロウ(582件のレビュー)
189税込208
1パック(100枚)
当日出荷
モノタロウオリジナルのクラフト封筒です。
用途封筒としてクラフト色窓枠なし貼り合せ位置センター貼り関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.1MB)
台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ハンドシャワー)TOTO
29,980税込32,978
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
適合場所キッチン取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(m)(引出)450取付け方法台付商品タイプ台付
シングルレバー混合栓(浄水器兼用/吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(浄水器兼用/吐水切替タイプ)TOTO
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
エコシングル水栓 浄水器兼用
適合場所キッチン使用地区一般タイプ台付取付穴径(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応