カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み

「toto th91571e」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
パッキン TOTOパッキンTOTO(10件のレビュー)
289税込318
1セット
当日出荷
テーパーリング TOTOテーパーリングTOTO(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
止水栓袋ナット部の交換部品4点セット
適合TOTO専用(主に止水栓用)セット内容袋ナット、テーパーリング、パッキンガイド、パッキン適合パイプ径(Φmm)12.7関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
パッキン TOTOパッキンTOTO(9件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
材質ゴム・樹脂質量(g)30
パッキン TOTOパッキンTOTO(4件のレビュー)
269税込296
1セット
当日出荷
適合パッキン品番/93089E適合パイプ径(Φmm)13(テーパーリング用、TOTO専用(主に止水栓用))
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO(8件のレビュー)
469税込516
1セット
当日出荷
Oリング TOTOOリングTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
Uパッキン 91978HP  SP TOTOUパッキン 91978HP SPTOTO(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
内径(Φmm)25.5外径(Φmm)30.0関連資料適合本体品番リスト
Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカOリング P(運動用、固定用) NBRマスオカ(263件のレビュー)
20税込22特価
1個ほか
当日出荷から43日以内出荷
耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
Uパッキン TOTOUパッキンTOTO
209税込230
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
シングルレバー混合栓用Xパッキンセット TOTOシングルレバー混合栓用XパッキンセットTOTO(12件のレビュー)
578税込636
1セット(2個)
当日出荷
長さ(mm)45.6幅(mm)4厚さ(mm)4関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
Oリング Gシリーズ(固定用) NOKOリング Gシリーズ(固定用)NOK(118件のレビュー)
47税込52特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A)NBRニトリルゴム種別G形固定用硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100材料記号(JIS)1種A(NOK)A305
Oリング Pシリーズ(運動用) NOKOリング Pシリーズ(運動用)NOK(207件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷から3日以内出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム種別P形運動用硬度70(±5)°耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)100
パッキン TOTOパッキンTOTO
669税込736
1個
5日以内出荷
シャワー金具 Oリング TOTOシャワー金具 OリングTOTO
169税込186
1個
当日出荷
関連資料適合本体品番リスト(0.4MB)
PDUパッキン 阪上製作所PDUパッキン阪上製作所(4件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質RN 818RoHS指令(10物質対応)対応
パッキン TOTOパッキンTOTO(1件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から47日以内出荷
給水管パッキンセット カクダイ給水管パッキンセットカクダイ(5件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
水洗トイレ内への給水パイプや洗面器のアングル形止水栓から立水栓への給水パイプ部分の補修用パッキンセットです。
材質NBR、EPDM、PE