カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(43)
  • 厨房用品(29)
  • 卓上消耗品(18)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「toto tkg」の検索結果

関連キーワード
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シングルレバー混合栓(壁付) TOTOシングルレバー混合栓(壁付)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
欠品中
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ壁付規格JIS規格取付穴径(Φmm)PJ1/2取付け方法壁付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
台付シングルレバー混合栓(シャワ) ノーブランド台付シングルレバー混合栓(シャワ)ノーブランド(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 メタル製ホース。 なめらかなセラミックカートリッジ。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース引き出しシャワー長さ(mm)(ホース引出)約350、(吐水口)自在245規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地省エネ機能節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)取付厚(mm)5~30吐水口長さ(mm)自在245取扱説明書工事説明書/取扱説明書
吐水口部 TOTO吐水口部TOTO(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
用途パイプの先端に取付け付属品整流キャップ適合品番TKG31UPRX・UPRKX、TKG33UX・UKX
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(54件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
台付シングルレバー混合栓 ノーブランド台付シングルレバー混合栓ノーブランド(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
なめらかなセラミックカートリッジ。 シャープな感覚のクロムメッキ仕様。 節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用仕様ブレードホース規格JIS規格適合場所台所用取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付使用地区一般地吐水口長さ(mm)261商品タイプ台付
シングルレバー混合栓 TOTOシングルレバー混合栓TOTO(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
適合場所一般住宅台所用使用地区一般地・寒冷地共用仕様(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水取付穴一穴取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法台付最高使用水温(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237給水圧力(MPa)最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)商品タイプ台付
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)TOTO(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴取付穴径(Φmm)37取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)230
13mm水栓用泡まつキャップ TOTO13mm水栓用泡まつキャップTOTO(11件のレビュー)
869税込956
1個
当日出荷
接続ねじW22山20適合品番T130AUN13、T131SUN13、T131AUN13、T131LUN13、T136SUN13、T16ANX13、T123B13、T130AR13、T130ARU13、T131AS13、T131LS13、T131S13、T133AS13、T133BS13、T136S13、T407X、TK130S、TKF30・31・33型、TKJ30・31・33型、TKG30UX・31UPX・33UXほか
シングルレバー用カートリッジ TOTOシングルレバー用カートリッジTOTO(13件のレビュー)
9,198税込10,118
1個
当日出荷
適合上吐水TOTOメタルジョイ・Hi-Gシリーズシングルレバー用適合品番TKWC35、TKN32型、TKJ30C3N型、TKC31・32型、TKJ30U3N型、TKHG30・31・32・33・37・38・39型、TKJ31UF3S型、TLHG30・31型、TKJ31CF3R型、TKJ33U3S型、TKJ33C3R型、TLC31型、TLC11A、TLNW31・32・36型、TKJ32PB3型
壁付シングル混合水栓(エコシングル) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル)TOTO(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)1~40 ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。取付け方法壁付使用地区一般地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。吐水口長さ(mm)220商品タイプ壁付
浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ TOTO浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジTOTO(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
適合品番TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH737TOTO(6件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738 TOTO開閉バルブ部(ノンライジング型) TH738TOTO(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
SOTO REGULAR GAS 新富士バーナーSOTO REGULAR GAS新富士バーナー(6件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
全国で幅広く販売している新富士バーナーブランド「SOTO」「Do-Ga」「Shinfuji Burner」のカセットガスが「SOTO製品専用容器(カセットガス式)」としてお使いいただけます。
成分液化ブタン本体質量(g)350
締付工具 TOTO締付工具TOTO(11件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷から26日以内出荷
キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプ INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 2ホールタイプINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
泡沫吐水タイプのシングルレバー水栓。
仕様泡沫質量(kg)2.5適合場所キッチン取付穴径(Φmm)24±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
止水付取替用脚部 TH732 TOTO止水付取替用脚部 TH732TOTO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
タイプシングル・サーモ用適合品番TKG30U1RX、TKG37U1X、TMF40DQ1X、TMF40WQ1RX、TMHG40C1、TMG40C1RX、TMG40WY1RXほか
キャップ TOTOキャップTOTO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合TOTO Gシリーズ用/TKG30ねじ径W22山20関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
TKG アルミ シートトレー TKGTKG アルミ シートトレーTKG(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
トレーの縁はワイヤーが入っているので変形しにくくなっています。
板厚(mm)0.8
ネット取付金具 光ネット取付金具(3件のレビュー)
389税込428
1セット(4個)
当日出荷
壁面にインテリアメッシュを取り付ける時に使用します。 コンクリート壁、タイル等にも取り付け可能なプラグ付き。
材質スチール製幅(mm)23高さ(mm)32質量(g)6奥行(mm)12TKG品番9-0810-0501TKG品番(2017)6-0722-0501
プレートトレイ キャンブロプレートトレイキャンブロ
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
皿やトレーなどを立てて並べ洗浄できるので、とても便利です。
仕切内寸法(mm)457×457
ハンドスプレー本体部(TKGG36型他用) TOTOハンドスプレー本体部(TKGG36型他用)TOTO
8,198税込9,018
1個
当日出荷
TKGG36型 他
接続ねじW22×1.5色(本体)グレー
浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ(鉛・総トリハロメタン除去タイプ) TOTO浄水器(内蔵形)取り替え用カートリッジ(鉛・総トリハロメタン除去タイプ)TOTO(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質合成樹脂 他適合品番TK306A1X、TK306ANX、TK307ANX、TK306ARSX、TKG37URX、TKG39UPRXほか
スマートトング ミニ 蝶 エポラススマートトング ミニ 蝶エポラス(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
手のひらに収まるコンパクトサイズ。 においの強い食材も直接触れずに調理できるので、何度も手を洗う手間が省けます。
TKG品番9-0493-0101TKG品番(2017)6-0441-0101
ダートルマット取替マット(1袋50枚入) 東京クインダートルマット取替マット(1袋50枚入)東京クイン
9,898税込10,888
1袋(50枚)
当日出荷
始業から終業まできれいなトイレの新システム抗菌消臭加工(臭いを消化吸収します。)1枚で約150c.c.の吸水力があります。トイレの雰囲気に合わせてお使いいただけます。取替マットは両方のマットに使用できます。抗菌
使用場所トイレ材質レーヨン・パルプ不織布、再生紙質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D)(mm)315×305
パッキン TOTOパッキンTOTO
169税込186
1個
当日出荷
適合品番TKG30UBRX、TKG31UPBRX、TKG32UPBRX、TKJ32UBFRXほか
木柄三味糸綴じ御料理刷毛(山羊毛) 松田栄木柄三味糸綴じ御料理刷毛(山羊毛)松田栄
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質山羊毛・木柄
締付工具(塞蓋用) TOTO締付工具(塞蓋用)TOTO
7,998税込8,798
1個
当日出荷
適合品番TKG33系、TMG47A型、TMF47A型、TMJ47A型、TWA20A1型ほか
シングルレバー混合栓(吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(吐水切替タイプ)TOTO
19,980税込21,978
1個
当日出荷
エコシングル水栓
適合場所キッチン使用地区一般地・寒冷地共通タイプ台付規格JIS規格取付穴一穴取付穴径(Φmm)37取付け方法台付RoHS指令(10物質対応)対応吐水口長さ(mm)237商品タイプ台付
止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18) TOTO止水栓付取付脚(シングル用、70mm、W28山18)TOTO
8,198税込9,018
1個
当日出荷から4日以内出荷
寸法(mm)70ねじサイズ本体側:W28山18仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用) TOTO壁付シングル混合水栓(エコシングル、寒冷地用)TOTO
15,980税込17,578
1台
当日出荷
用途一般住宅用温度(℃)最高給湯:85適合場所キッチン取付穴径(Φmm)PJ1/2使用環境温度(℃)-20~40(0以下は水を抜いた状態)取付け方法壁付使用地区寒冷地水質使用可能:水道水または飲用可能な井戸水給水圧力最低必要水圧:0.05MPa(流動時)、最高水圧:0.75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0.2MPa程度の圧力をおすすめします。
シングルレバー混合栓(浄水器兼用/吐水切替タイプ) TOTOシングルレバー混合栓(浄水器兼用/吐水切替タイプ)TOTO
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
エコシングル水栓 浄水器兼用
適合場所キッチン使用地区一般タイプ台付取付穴径(Φmm)37RoHS指令(10物質対応)対応
シングルレバー混合栓用逆ねじ給水アダプター TOTOシングルレバー混合栓用逆ねじ給水アダプターTOTO
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
適合品番TKG33U2SXを(TK3MFN)やTK130MFNに取り付ける場合
弁慶 プレートトレーラック H-プレートトレー-85 弁慶(本間冬治工業)弁慶 プレートトレーラック H-プレートトレー-85弁慶(本間冬治工業)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
間口W×奥行D×高さH(mm)250×500×115有効深さ(mm)86質量(kg)0.95収容数4列(お盆4枚)TKG品番9-1268-0301TKG品番(2017)6-1143-0301
超耐熱ABSノンスリップスマートトレー 台和超耐熱ABSノンスリップスマートトレー台和
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
スタイリッシュな和モダンカラーで 和洋問わずご使用できます。消毒保管庫対応。
間口W×奥行D×高さH(mm)394×305×19耐熱温度(℃)110内寸法(間口×奥行)(mm)340×250
トラスト トライタン コールドフードパン TRUST(トラスト)[厨房用品]トラスト トライタン コールドフードパンTRUST(トラスト)[厨房用品]
789税込868
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
割れにくく耐衝撃性に非常に優れ、食品保存や運搬などに最適です。 透明性にも優れ、中身が一目で確認できます。 BPA(ビスフェノールA)を含まないので安心してご使用いただけます。
仕様目盛付形状角形耐熱温度(℃)-40~100
アルブリット トルテ型 タイガークラウンアルブリット トルテ型タイガークラウン(1件のレビュー)
849税込934
1個
翌々日出荷
材質:アルミニウム・フッ素樹脂2コート
材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート容量(mL)約320質量(g)53内径×深さ(mm)118×34品名・タイプトルテ型TKG品番9-1088-1501TKG品番(2017)6-0964-1201
ふわっとトング 田辺金具ふわっとトング田辺金具
899税込989
1個
翌々日出荷
掴みにくい形の食材や柔らかい食材を崩さずに掴むことができます。
材質本体/ステンレス、樹脂部/66ナイロン(抗菌剤・ガラス繊維入)ブラック幅W×全長(mm)40×240耐熱温度(℃)240TKG品番9-0497-1601