適合品番T20ABU・AU・BBU・BU・BUZ、TKG20BU、TKJ20AAU・BAU、TMG20AU、TMJ20AAU、TMS20C・CZ・25CU・26CU・27C、TW10型、TW20型、TWS20型
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
適合品番T20A・AB・B・BB、TKG20B、TKJ20AA・BA、TMG20A、TMJ20AA、TMS24C・25C・26C
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
寸法(mm)55
ねじPF3/4(本体側)
適合品番TMG20C、TMJ20CA、TMS20C、TW20-1、TWS20
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
適合TOTO一時止水付水栓用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ホース長さ(mm)1600
ねじ本体側ねじW24山20
適合品番TEM47CRX、TMF30UCRX、TMF40CRX、TMF43CS、TMF44CS、TMF47CRX、TMG20C、TMN40C、TMG45CR、TMF49CGS、TMG40CRX、TMG45C3、TMG46C2、TMG47CX、TM215CUZR、TM247CHSX、TM290CZRKXTMJ40型他
ホース長さ(m)1.6
取付ネジ径W24山20
適合場所浴室
仕様ノンライジング、逆止弁、スプレー(節水)、芯々120mm
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
適合場所その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室
仕様ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無
タイプ2ハンドル
呼び径(mm)13
ハンドル色白
取付け方法壁付き
ハンドル形状円筒にくぼみ
操作方法ハンドルを回す
吐水口長さ(mm)220
関連資料分解図(TBV03414Z)
グリーン購入法適合
1台
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
湯水を使用中に湯水のハンドルはそのままで、適温のでの一時止水ができます。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
JIS規格日本産業規格品
使用地区一般地
商品タイプ壁付タイプ
接続ねじW24山20
関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
用途浴室用
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
商品タイプ壁付タイプ
寸法(mm)70
ねじサイズ本体側:W28山18
仕様シングル用、湯水混合栓には2個必要
用途水まわり補修パーツ。
シャワー水栓の切換レバー部です。
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。
シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。
0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。
工具不要で取付簡単です。
シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。
混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。
上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。
付属品アダプター6個
色アイボリー
材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅
使用圧力(MPa)0.05~0.75
使用温度(℃)1~60
取付ネジ径G1/2
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所浴室
商品タイプ壁付タイプ
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
操作方法ハンドルを上下操作
商品タイプ壁付タイプ
関連キーワード