長さ(mm)62
幅(mm)38
高さ(mm)24
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
付属品拡散パネル付
規格近接限度距離:0.1m
電圧(V)AC100
器具・セットセット品
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)100
関連資料商品図(0.05MB) 適合本体品番リスト(0.27MB)
取扱説明書(0.49MB)
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
材質ABS樹脂
質量(g)20
セット内容フレグランスオイルシート8枚+ケース1個+トレー各1個(フレグランス機能付用・フレグランス後付けキット用)
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
適合C100、E100、E200、U100、2000、エレガンシア、パッソ(E30型)用、Cara用
寸法(mm)26×74×35
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
用途トイレタンク補修部品
セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様ボールタップ(レバー位置右)用
適合品番SH30BA、SH31BA、SH80BA、SH81BA、SH90BA、SH91BA、SH370BA、SH371BA、SH380BA、SH381BA、SH390BA、SH391BA、SH670BA、SH671BA、SH680BA、SH681BAほか
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
材質黄銅
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
適合上吐水TOTOジョイ・G・ファミリーシリーズシングルレバー用
関連資料適合本体品番リスト(0.3MB)
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
ラクな姿勢で身体を洗える洗面器置台
寸法(mm)600×275×138
色ホワイト
材質(本体)PP樹脂
1台
¥28,980
税込¥31,878
5日以内出荷
適合コンティス、700、J、600、400、200(U)シリーズ
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
用途に合わせて角度2段切り替え可能!独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材
ピッチ(mm)2.05
表面処理(刃部)クリアコート
折込折込
材質(刃)SK-85
刃先処理衝撃焼入
切り溝幅(mm)1.0±0.05
のこぎり板厚(mm)0.7
刃渡り(mm)210
1丁
¥989
税込¥1,088
当日出荷
長さ(mm)76
外径(Φmm)40
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
適合CF-37AK、CF-37AT、CF-37CK、CF-37WK、CF-39AK、CF-39AT、CF-39CK、CF-39WK、CF-47AT、CF-49AT
1セット(4個)
¥399
税込¥439
当日出荷
関連キーワード