カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(77)
  • バイク純正部品(54)
  • 保管用品(23)
  • メカニカル部品(14)
  • 農業機械(13)
  • バイク部品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 自動車純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 医療(6)
  • 作業工具(6)
  • 制御機器(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 電動工具(5)
  • 作業服(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp 131」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツボックス TP-131B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-131B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)290×122×80外寸(mm)335×168×103内寸(mm)300×132×90圧縮荷重(N[kgf])16500[1680]
  • サンボックス TP131 サンコー(三甲)

    サンボックス TP131

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺5、97、102、122型 両短辺12S型適合TP130フタ形状底面:SF (TPタイプ)タイプTP規格耐荷重(kg)1315フタなし底形状TPタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×168×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)、12S型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×123×80コンテナ種類ベタ目
  • TP型コンテナ セキスイ

    TP型コンテナ

    セキスイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    フタなしコンテナ種類ベタ目
  • サンボックス TP131B サンコー(三甲)

    サンボックス TP131B

    サンコー(三甲)
    879税込967
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺適合TP130フタ種別131BタイプTP規格耐荷重(kg)1860フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×168×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×123×80コンテナ種類ベタ目
  • トヨタ規格コンテナ セキスイ

    トヨタ規格コンテナ

    セキスイ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    各サイズのコンテナが相互嵌合し、効率的に積載と保管ができます。
    材質ポリプロピレン(PP)フタなし2018年トラスコ掲載ページ8 0741コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス TP131K サンコー(三甲)

    サンボックス TP131K

    サンコー(三甲)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺種別131K耐荷重(kg)1620フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×168×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)294×128×80コンテナ種類ベタ目
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Bタイプ)

    TRUSCO(17件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    フタをした状態でも外しても積み重ねが可能です。軽量のため、持ち運びが容易です。全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • NFボックス モノタロウ

    NFボックス

    モノタロウ(487件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NFボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。#1.5は#7、#11に2個スタッキングも可能で、#7と#11はともにスタッキング可能、#13と#25はともにスタッキング可能、#22と#45はともにスタッキング可能。#1.5のみ15cmまでの目盛り付きです。またアステージNFボックス用ふたが使用可能です。持手部分の形状を曲面フォルムにし、手にかかる負担を軽減しているので重量物を収納し持ち上げても手が痛くなりにくいです。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレンフタ別売コンテナ種類ベタ目スタッキング
  • TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ) TRUSCO

    TP規格コンテナ THCシリーズコンテナ(Aタイプ)

    TRUSCO(24件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    軽量のため、持ち運びが容易です。 全面ベタ目の多目的通箱として、あらゆるシーンで汎用的に使用できます。
    用途小物の整理や保管に最適です。事務所や物置の整理に。材質ポリプロピレン(PP)コンテナ種類ベタ目
  • ヒシ TP型コンテナ グレー 三菱ケミカル

    ヒシ TP型コンテナ グレー

    三菱ケミカル
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目
  • ボックスコンテナ ブルー アイリスオーヤマ

    ボックスコンテナ ブルー

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できるボックスコンテナです。辺の長さが該当していればボックスコンテナだけでなく、バックルコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2.5~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。カラーは定番のブルーと、中身が見えて便利なクリアの2色です。専用のフタは別売りです。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
    用途工具や生活用品の収納・保管・整理材質ポリプロピレンブルーフタフタなしコンテナ種類べた目スタッキング可否
  • サンボックス TP131M サンコー(三甲)

    サンボックス TP131M

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺適合TP130フタ種別131M寸法(mm)(アミ目)側底面4×4規格TP規格フタなし底形状TP規格網目リブ適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×168×103有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)291×123×80
  • サンボックス #4-4 サンコー(三甲)

    サンボックス #4-4

    サンコー(三甲)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    4Lサイズで最も軽いサンボックス。サンボックスサイズ一覧
    材質PP質量(g)330耐荷重(kg)766外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90フタなし底形状格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)458×143×90適合カード差し両短辺12M型、13S型有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)414×110×78コンテナ種類ベタ目
  • NVボックス モノタロウ

    NVボックス

    モノタロウ(231件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    アステージ製造の国産高品質NVボックスです。生活用品、大工道具、アウトドア用品など幅広く使用できます。スタッキング(積み重ね)でき便利です。リブ構造で丈夫です。またアステージNVボックス用ふたが使用可能です。
    用途運搬・保管に材質ポリプロピレン段数(可能積重ね)5
  • ホース オイル 2 (L290) 4TP-1316G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース オイル 2 (L290) 4TP-1316G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    449税込494
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4TP-1316G-10
  • ホース,オイル 2 (L250) ,4TP-1316G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース,オイル 2 (L250) ,4TP-1316G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
  • パーツボックス TPシリーズ 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TPシリーズ

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(4件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP
  • サンボックス TP131.5 サンコー(三甲)

    サンボックス TP131.5

    サンコー(三甲)
    2,298税込2,528
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)両長辺適合TP130フタ種別131.5タイプTP規格耐荷重(kg)1400フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×168×149適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×124×126コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス TP3132 サンコー(三甲)

    サンボックス TP3132

    サンコー(三甲)
    16,980税込18,678
    1個ほか
    翌日出荷から5日以内出荷
    長尺物対応のTPコンテナー。サンボックスサイズ一覧
    材質PP適合持ち手カバー対応、カード差し(標準):カード差し5型(ワンタッチ式)、カード差し52-2型(ワンタッチ式)、カード差し74型(ワンタッチ式)、カード差し94型(ワンタッチ式)、カード差し97型(ワンタッチ式)、カード差し102型(ワンタッチ式)、カード差し108型(ワンタッチ式)、カード差し122型(ワンタッチ式)、カード差し137型(ワンタッチ式)、カード差し156型-A(ワンタッチ式)、カード差し161型、カード差し165型(ワンタッチ式)、カード差し取付面:4辺、底面ブロック数:18、嵌合商品:TP規格品形状底面:格子リブフタなし底形状TP格子リブコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)1508×335×195
  • コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント Panasonic(パナソニック)

    コスモシリーズ 埋込接地ダブルコンセント

    Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)125コンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V定格電流(A)15
  • ガス検知管 電動吸引式 131TP 塩化ビニル 131シリーズ ガステック

    ガス検知管 電動吸引式 131TP 塩化ビニル 131シリーズ

    ガステック
    11,780税込12,958
    1箱
    11日以内出荷から18日以内出荷
    自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
  • サンボックス TP484L サンコー(三甲)

    サンボックス TP484L

    サンコー(三甲)
    12,980税込14,278
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PPフタなし底形状TPタイプコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)838×503×380
  • サンボックス TP3131.5 サンコー(三甲)

    サンボックス TP3131.5

    サンコー(三甲)
    19,980税込21,978
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PP仕様(カード差し取付面)4辺種別3131.5タイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1508×335×149適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1456×283×124
  • 平滑床面用ラインテープ(屋内用) つくし工房

    平滑床面用ラインテープ(屋内用)

    つくし工房
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    表面に保護フィルムがコートしてあり耐久性に優れたラインテープです。
    主な用途表示・安全用特性耐久
  • Omada ギガ×6 イージーマネージスイッチ(PoE+×4) TP-LINK

    Omada ギガ×6 イージーマネージスイッチ(PoE+×4)

    TP-LINK
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポート×6搭載(802.3at/af準拠 PoE+ポート×4)全PoEポートで合計65W、各PoEポートで最大30W給電可能プラグ&プレイに対応しており、デバイスを接続するだけですぐに使用可能WebブラウザやOmadaアプリで集中型クラウド管理最大250mのデータ伝送距離**・QoS△・PoEオートリカバリー・ポート分離(Isolation)等、豊富な監視システム向け機能ネットワークループを自動検知・VLAN・IGMPスヌーピングファンレス設計による静音動作耐久性のある金属製筐体・据え置き/壁掛けに対応
    仕様●VLAN機能:MTU VLAN、ポートベースVLAN、802.1Q タグVLAN、最大32のVLANグループ、4K VID●J-Moss:対応●ラックマウントキット:なし●電気用品安全法(備考):付属のACアダプタが適合●本体(色):黒●最大消費電力(備考):65●最大ポート数:6●その他環境及び安全規格:FCC、CE●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●スタッカブル機能:なし●本体サイズ(W):131mm●筐体材質:金属●標準ポート数:6●MACアドレス登録件数:8000件●本体サイズ(D):196mm●本体サイズ(H):121mm●SNMP機能:なし●AUTO-MDIX機能:あり本体質量(g)450最大消費電力(W)65マグネットなし通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ TP-LINK

    電源内蔵 ギガビット スイッチングハブ

    TP-LINK
    3,698税込4,068
    1台
    翌日出荷
    10/100/1000Mbps RJ45ポート×8搭載(Auto-MDI/MDIX&オートネゴシエーション機能に対応)ネットワークループに関連する問題を監視・処理し、ループによる中断を防止マグネットでスチール製の壁や支柱にも設置可能電源内蔵でコンセント周りがスッキリIEEE 802.3xフロー制御で安定したデータ伝送を実現据え置き/壁掛けに対応した金属製筐体802.1p/DSCP QoS・IGMPスヌーピング機能に対応設定不要のプラグ&プレイ
    電源ACアダプターマグネットあり通信速度1000MRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型堀込引手 シブタニ

    大型堀込引手

    シブタニ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    出っ張りが少なく、耐食性に優れた取手です。
    用途空調冷熱、車両など材質ハンドル:エラストマー(TPE),芯材:スチール(SPCC)寸法(mm)図面通り仕上生地(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 1000Base-BX WDM 双方向 SFP モジュール SM321B TP-LINK

    1000Base-BX WDM 双方向 SFP モジュール SM321B

    TP-LINK
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    1000Base-BX WDM双方向通信対応SFPモジュール(SM321B、送信波長1550nm/受信1310nm)。
  • 1000Base-BX WDM 双方向 SFP モジュールTL-SM321A TP-LINK

    1000Base-BX WDM 双方向 SFP モジュールTL-SM321A

    TP-LINK
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    1000Base-BX WDM双方向通信対応SFPモジュール(TL-SM321A、送信波長1310nm/受信1550nm)。
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • (31321)ペダルパット/TP2452 トヨタ

    (31321)ペダルパット/TP2452

    トヨタ(2件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷
  • パーツボックス TP-331B 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

    パーツボックス TP-331B

    岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
    材質PP有効内寸(mm)290×290×80外寸(mm)335×335×103内寸(mm)300×300×90圧縮荷重(N[kgf])14700[1500]
  • 充電式4モードインパクトドライバ マキタ

    充電式4モードインパクトドライバ

    マキタ(20件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    18VLi-ion バッテリ搭載で各モードの作業量向上!
    仕様LEDライト付、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用全長(mm)171バッテリーリチウムイオンバッテリー(BL1830)締付け力9段階充電時間(分)22モードインパクト、震動、ドリル、ネジ締め、テクス用ネジ専用モード
  • ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ) ニッタ

    ふっ素系樹脂チューブ TPチューブ(インチサイズ)

    ニッタ
    21,980税込24,178
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れたFEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂を使用しています。 クリーンルーム内で製造、チューブ末端をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。 洗浄性に優れて、薬液などの付着が極めて少なくなります。 クリーンプッシュワン継手「ケミフィットC1シリーズ」への使用が可能です。 経年変化が少なく、耐候性に優れたチューブです。 オゾン雰囲気などの環境下でも使用可能です。 厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン・耐熱・耐寒・耐薬品用材質FEP(4フッ化エチレン・6フッ化プロピレン共重合体)樹脂長さ(m)20使用温度範囲(℃)空気(クリーンエア)/-65~+200、水(純水)/0~+100最高使用圧力(MPa)1.1(20℃)使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)負圧性能(kPa)-101.294特性耐薬品、耐候
  • M3x 6 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個) エスコ

    M3x 6 [NO.1]ユリヤねじ(白/6個)

    エスコ
    345税込380
    1袋(6個)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949TP-131
  • クリアパック フタ付 #30 カクケイ

    クリアパック フタ付 #30

    カクケイ
    689税込758
    1袋(100枚)ほか
    6日以内出荷から10日以内出荷
    テープ留めフタ付のクリアパック。焼却時有毒ガスは発生しません。
  • TP規格コンテナー TP3132 長孔無 ライトグレー アズワン

    TP規格コンテナー TP3132 長孔無 ライトグレー

    アズワン
    25,908税込28,499
    1個
    5日以内出荷
    TP規格に基づいて設計されたコンテナー シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
    仕様●材質:PP●外寸(mm):1508×335×195●有効内寸(mm):1464×292×170●内容量(L):78.2●圧縮荷重:45.6kN(4,650kgf)●底面ブロック数:18アズワン品番67-7317-48
  • シリンダ 1 1TP-11311-00 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダ 1 1TP-11311-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    81,980税込90,178
    1個
    3日以内出荷
  • シリンダ 1 4TP-11311-01 YAMAHA(ヤマハ)

    シリンダ 1 4TP-11311-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番4TP-11311-00
  • パイプ 3 1TP-24313-00 YAMAHA(ヤマハ)

    パイプ 3 1TP-24313-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷