曜日別特売

サンボックス TP131

サンボックス TP131 - サンコー(三甲)サンボックス TP131 - サンコー(三甲)サンボックス TP131 - サンコー(三甲)サンボックス TP131 - サンコー(三甲)サンボックス TP131 - サンコー(三甲)サンボックス TP131 - サンコー(三甲)サンボックス TP131 - サンコー(三甲)サンボックス TP131 - サンコー(三甲)
(1件のレビュー)

内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。
サンボックスサイズ一覧

仕様
(カード差し取付面)両長辺5、97、102、122型 両短辺12S型
適合
TP130フタ
材質
PP
形状
底面:SF (TPタイプ)
タイプ
TP規格
耐荷重(kg)
1315
フタ
なし
底形状
TPタイプ
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
335×168×103
適合カード差し
5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)、12S型(ワンタッチ式)
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
291×123×80
コンテナ種類
ベタ目
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。
全11種類を絞り込む
色
名入れ
内容量
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
内寸(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
容量(L)
名入れ
購入数販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20040200BL506 147381161473811620040200BL5061個ブルー335×168×103300×133×90291×123×8012.89(1315)3.4なし
1
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20040200BL506(名入れ) 121697051216970520040200BL506(名入れ)1セット(10個)ブルー335×168×103300×133×90291×123×8012.89(1315)3.4あり
1
¥27,380
¥30,118(税込)
2以上
¥23,180
¥25,498(税込)
3以上
¥19,780
¥21,758(税込)
5以上
¥15,660
¥17,226(税込)
7以上
¥15,180
¥16,698(税込)
10以上
¥13,820
¥15,202(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20040200GL802 071902940719029420040200GL8021個ライトグレー335×168×103300×133×90291×123×8012.89(1315)3.4なし
1
¥1,198
¥1,318(税込)
当日出荷
20040200GL802 071889550718895520040200GL8021セット(20個)ライトグレー335×168×103300×133×90291×123×8012.89(1315)3.4なし
1
¥23,980
¥26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
20040200GL802(名入れ) 121671761216717620040200GL802(名入れ)1セット(10個)ライトグレー335×168×103300×133×90291×123×8012.89(1315)3.4あり
1
¥28,380
¥31,218(税込)
2以上
¥24,180
¥26,598(税込)
3以上
¥20,780
¥22,858(税込)
5以上
¥16,660
¥18,326(税込)
7以上
¥16,180
¥17,798(税込)
10以上
¥14,820
¥16,302(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20040200GL803 147381251473812520040200GL8031個グレー335×168×103300×133×90291×123×8012.89(1315)3.4なし
1
¥989
¥1,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20040200GL803(名入れ) 121697211216972120040200GL803(名入れ)1セット(10個)グレー335×168×103300×133×90291×123×8012.89(1315)3.4あり
1
¥26,290
¥28,919(税込)
2以上
¥22,090
¥24,299(税込)
3以上
¥18,690
¥20,559(税込)
5以上
¥14,570
¥16,027(税込)
7以上
¥14,090
¥15,499(税込)
10以上
¥12,730
¥14,003(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20040200GR603 147381341473813420040200GR6031個グリーン335×168×103300×133×90291×123×8012.89(1315)3.4なし
1
¥989
¥1,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20040200GR603(名入れ) 121697301216973020040200GR603(名入れ)1セット(10個)グリーン335×168×103300×133×90291×123×8012.89(1315)3.4あり
1
¥26,290
¥28,919(税込)
2以上
¥22,090
¥24,299(税込)
3以上
¥18,690
¥20,559(税込)
5以上
¥14,570
¥16,027(税込)
7以上
¥14,090
¥15,499(税込)
10以上
¥12,730
¥14,003(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20040200YE201 147381431473814320040200YE2011個イエロー335×168×103300×133×90291×123×8012.89(1315)3.4なし
1
¥1,098
¥1,208(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20040200YE201(名入れ) 121697391216973920040200YE201(名入れ)1セット(10個)イエロー335×168×103300×133×90291×123×8012.89(1315)3.4あり
1
¥27,380
¥30,118(税込)
2以上
¥23,180
¥25,498(税込)
3以上
¥19,780
¥21,758(税込)
5以上
¥15,660
¥17,226(税込)
7以上
¥15,180
¥16,698(税込)
10以上
¥13,820
¥15,202(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07190294
2018-11-09
用途: 部品保管
株式会社ホシプラ 様(製造業)

内側の中央部に凹凸があり、フラッとではないため残念でした。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする