サーモポート
TP-150VC用針状センサ 60mmタイプ
中もの(ステーキ用)
適合本体
TP-150VC(サニタリーサーモVC)
センサー
【検知部形状】Φ1、L=60
温度測定範囲(℃)
センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200
温度精度
センサ測定:K熱電対 クラス2
コード
【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃
防水保護等級
4
防水性
JISC0920-2003
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79831538
TKP-1060
¥
15,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください