TP-150VC用針状センサ 90mmタイプ

TP-150VC用針状センサ 90mmタイプ - サーモポート

厚もの(ローストビーフ用)

適合本体
TP-150VC(サニタリーサーモVC)
センサー
【検知部形状】Φ1、L=90
温度測定範囲(℃)
センサ:0~200 常用限度150 過熱使用限度200
温度精度
センサ測定:K熱電対 クラス2
コード
【センサ】シリコン樹脂 約1m 耐熱温度200℃ 精度保証精度~150℃
防水保護等級
4
防水性
JISC0920-2003
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79831346TKP-1090
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする