カテゴリ
- メカニカル部品(91)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(89)
- 制御機器(46)
- 農業機械(43)
- 測定用品(26)
- 作業工具(26)
- 物流用品(24)
- 溶接用品(23)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 切削工具(21)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 科学研究・開発用品(15)
- 建築金物(14)
- 機構部品(13)
- 安全用品(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 事務用品(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 整備工具・収納(9)
- 卓上消耗品(8)
- パソコン/周辺機器(8)
- バイク純正部品(7)
- 厨房用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 自動車補修部品(6)
- 建材・エクステリア(5)
- 電気材料(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 医療(4)
- マスク(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 自動車純正部品(3)
- バイク部品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 梱包用品(2)
- 防災用品(2)
- 学童・教育用品(2)
- 空圧工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スリーピース(73)
- ParkerTAIYO(50)
- BIGM(丸山製作所)(40)
- ハタヤリミテッド(18)
- テンテキャスター(16)
- 千代田通商(14)
- TRUSCO(14)
- パナソニックコネクト(13)
- CKD(11)
- KTC(9)
- AWJ(9)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- SEMTECH(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(8)
- 三木プーリ(7)
- 河淳(7)
- 鎌田信号機(6)
- マイト工業株式会社(6)
- New-Era(ニューエラー)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tp-20」の検索結果

【レンタル】チュービングポンプ 5~1000mL/min TP-20SAシリーズ レンタル
アズワン¥4,198~税込¥4,618~1台翌日出荷から4日以内出荷高精度ステッピングモーターで高流量でも安定した送液が可能です。高精度ステッピングモーターを使用していますので、精度・耐久性に優れています。回転数の再現性・安定性に優れていますので、負荷変動等にも強く安定した使用が可能です。呼び水の必要が無い自吸式です。寸法(mm)120×180×200質量(kg)2.4材質(本体)スチール塗装電源(V)AC100~240(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])1~250モーターステッピングモーター流量(mL/min)5~1000ポンプ2ローラーポンプ適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・ファーメド(R)正転逆転運転切替有(LED表示)プラグ形状2Pプラグ(ACアダプター)適合チューブ(外径×内径)(mm)Φ9×Φ6、Φ10×Φ7サービス分類レンタル
エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ)
タイセイ¥1,298~税込¥1,428~1本4日以内出荷駐車場用目地材:エキスパンタイTP型!。芯材が硬く、通りが出やすい。キャップ幅20mmの細い目地。ビックリするほど軽い!。キャップはガラス繊維配合で、曲がらない!強度アップ!。カッター、ハサミで加工できるので、もうノコギリはいらない!。アンカー部位を2つ作ることによりキャップ浮きと沈みを解消!用途土間、駐車場用長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
空気圧シリンダ 10Z-3TP20N
ParkerTAIYO¥10,980~税込¥12,078~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)20取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3作動方式複動
ELフラット吊バンド TP管 ステンレスTP20
AWJ¥9,998税込¥10,9981セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド TP管 ステンレスTP20
AWJ¥9,698税込¥10,6681セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ウレタンクッションシール
TRUSCO(13件のレビュー)¥479税込¥5271セット(24個)当日出荷弾性と衝撃吸収性に富んだ無黄変のポリウレタンを使用しています。 高い耐久性と振動防止力があります。 貼り付け易いシールタイプです。用途戸あたりのクッション、傷防止、OA機器などの滑り止め、ゴム足用途に形状丸形厚さ(mm)2色透明硬度アスカーC80特性弾性、衝撃吸収性
ELフラット吊バンド TP管 ドブメッキTP20
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット立バンド TP管 ドブメッキTP20
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド TP管 ユニクロメッキTP20
AWJ¥4,298税込¥4,7281セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
プライヤー
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481丁当日出荷表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラット立バンド TP管 ユニクロメッキTP20
AWJ¥4,098税込¥4,5081セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色スーパータフポリブルーサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
LEDテープライト (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥55,980税込¥61,5781巻当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
四角プラグ(ステンレス)
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781巻当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
屋外用ELフラット立バンド TP管 ステンレス屋外用TP20
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド TP管 ステンレス屋外用TP20
AWJ¥12,980税込¥14,2781セット(10個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途TP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズTP20RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付
TRUSCO(9件のレビュー)¥369税込¥4061本当日出荷いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
LEDテープライト セット (両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781セット当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色白保護等級防水使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(15件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から4日以内出荷仕様ケースなし1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入
西敬(イカリボシ)(2件のレビュー)¥159税込¥1751枚当日出荷工作や模型製作など、用途は多彩。材質OPS厚さ(mm)0.2色透明サイズB4寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応
LEDテープライト セット (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781セット当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ハンディリムーバーセット
KTC(5件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381セット(5本)当日出荷ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7828セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)125
STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル
サンワサプライ¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から翌々日出荷ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000導体単線対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCAT5ePoE対応4-pair PoE対応
電子プローブTP2/TP20/TP200用スタイラス(カーボングラファイト)シャフト GF504R
東京精密¥46,980税込¥51,6781個10日以内出荷全長(mm)50ねじ径M2先端径(Φmm)4
ピンバイス(充電ドライバー用)
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プリント基板の穴あけ、精密部品の加工用としてドリル・タップなどを保持して他用途に使用全長(mm)50材質(本体)真鍮種類ピンバイス適合サイズ(mm)0.7~3.0主な用途穴あけ作業RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ STPシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥319税込¥3511本当日出荷から6日以内出荷CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
マグネット粘着付テープ
MagX(マグエックス)¥699税込¥7691パック(2本)当日出荷カッターでカットできます。 表裏両面磁石です。用途工具の保持に。 スチールのつなぎ合わせに。仕様粘着付、両面磁力トラスコ品番352-7603材質異方性マグネットシート、粘着剤幅(mm)25厚さ(mm)4色グレー高さ(mm)200質量(g)73タイプ強磁力タイプ吸着力(N)1.13 N(1cm2あたり)耐荷重(g)1600磁束密度(表面)800G
インバーター浅井戸用自動ポンプYシリーズ 圧力強くん
日立(5件のレビュー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷から4日以内出荷新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などにタイプ自吸式(逆止弁内蔵)電源コード(m)2機能凍結防止ケーシング耐摩耗弾性ケーシング運転音49dB(※吸上高さ8m時)
マジックケーブルロールタイ(幅20mmタイプ)
TRUSCO(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501巻当日出荷繰り返し使用可能のマジックタイ、柔らかいため、強く使っても製品を傷つけることありません。用途仮固定、整理用、よく外して整理するものに最適です。材質フック面:ポリプロピレン(PP)ループ面:ナイロン幅(mm)20質量(g)80長さ(m)10使用温度範囲(℃)5~65テープ厚さ(mm)1.5
スラストパッド(STP)
ナベヤ¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
...