ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等
材質EPDM
タイプネジ止め型
種類ゴム足
硬度65±5度
機能高締付型
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
天然木の深い味わいとみずみずしさを突板で表現。なめらかでスリ傷に強いピュアハード塗装仕上げ。
用途一般・床暖房対応
長さ(mm)1818
幅(mm)303
厚さ(mm)12
仕上ピュアハード塗装
表面銘木単板
工法捨て貼り
グリーン購入法適合
色白
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)62
寸法(Φmm)230
埋め込み深さ(mm)189
光源寿命40000時間
配光角度(°)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)200
取付可能天井厚(mm)2~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
色白
電圧(V)AC100-242
消費電力(W)45
寸法(Φmm)230
埋め込み深さ(mm)189
光源寿命40000時間
配光角度(°)70
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)200
取付可能天井厚(mm)2~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.2
従来光源CDM-TP150W相当
色白(ホワイト93)
寸法(Φmm)230
埋め込み深さ(mm)189
光源寿命40000
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)200
調光の可否電源選択で非調光・調光に対応
取付可能天井厚(mm)2~25
カットオフアングル15°
近接限度距離(m)0.1
従来光源CDM-TP150W相当
関連キーワード