カテゴリ

  • 制御機器(8)
  • 整備工具・収納(4)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)

「tp-201」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入 西敬(イカリボシ)透明プラ板B4 0.2mm 1枚袋入西敬(イカリボシ)(1件のレビュー)
139税込153
1枚
当日出荷
工作や模型製作など、用途は多彩。
材質OPS厚さ(mm)0.2透明サイズB4寸法(縦×横)(mm)364×257RoHS指令(10物質対応)対応
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
7,298税込8,028特価
1箱(10本)
当日出荷から42日以内出荷
ハンディリムーバーセット KTCハンディリムーバーセットKTC(5件のレビュー)
4,398税込4,838
1セット(5本)
当日出荷
ファイバー入りの樹脂を使用、リムーバーは新形状を採用し、奥まった個所のクリップの取り外しが可能、ヘラタイプはオーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応します。
用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7828セット内容ナロウタイプリムーバーAP201-CN、フラットタイプリムーバーAP201-CF、フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)125
名門 青紙1号 ヒナ型 押金付 常三郎名門 青紙1号 ヒナ型 押金付常三郎
16,980税込18,678
1台
翌日出荷
研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。切味と使い易さを追求した刃物鋼小鉋シリーズ。研ぎやすく裏出しの作業性が良くなりました。
材質青紙1号+錬鉄サイズ7寸材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
クリップクランプツールセット KTCクリップクランプツールセットKTC
5,098税込5,608
1セット
当日出荷
クリップクランププライヤ:各種クリップ・クランプ類の取外し、ゴム類の脱着。ハンディリムーバー:内装外装部品の取外し。
トラスコ品番821-7827セット内容・クリップクランププライヤ(CCP-190)・ハンディリムーバー(AP201-10A)全長(mm)クリップクランププライヤ:190ハンディリムーバー:180質量(g)クリップクランププライヤ:140ハンディリムーバー:30
照光式スイッチ TPシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)照光式スイッチ TPシリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
419税込461
1個
当日出荷から10日以内出荷
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。 接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。 プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。 フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。 照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。 LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
電気的寿命10000回耐電圧(V)AC500 1分間
ヘラセット KTCヘラセットKTC(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット
当日出荷
ファイバー入りの樹脂を使用、オーディオパネルの取り外しやサービスホールのキャップ取り外しに対応、ナロウタイプやフラットタイプで浮かしたパネルをスプーンタイプでこじあけて取り外します。
用途自動車の内装の取り外しに。トラスコ品番821-7829セット内容フラットタイプヘラAP201-HF、ナロウタイプヘラAP201-HN、スプーンタイプヘラAP201-HS質量(g)70
組立式歩廊架台 ネグロス電工組立式歩廊架台ネグロス電工
39,980税込43,978
1台
4日以内出荷から11日以内出荷
ケーブルラックや各種配管設備等の上を横断するための歩廊です。 豊富なラインナップにより、様々な現場状況に短納期で対応できます。 部品を小分けして運搬できる「組立式」ですので、現場搬入作業が容易に行えます。 接地面保護のため、座面の広いレベルアジャスターを採用しています。 高さ調整(約50mm)できますので、設置場所の傾斜に対応できます。
材質高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ステップ数(段)1
つくラインテープ(反射) つくし工房つくラインテープ(反射)つくし工房
4,898税込5,388
1巻
4日以内出荷
主な用途表示・安全用特性反射
チップ袋 ほんのきもち マルアイチップ袋 ほんのきもちマルアイ
259税込285
1袋
4日以内出荷
様々な国の言葉をあしらった、心付けやお礼を渡すときに使える「ぽち袋」です。日本にはチップの文化はありませんが、海外の方に日本の文化に触れてもらうきっかけとして。
文字内容お礼入数(枚)3寸法(幅W×高さH)(mm)65×110富士
ゴム足 栃木屋ゴム足栃木屋
66税込73
1個
4日以内出荷
ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 100 mA, モーメンタリ, PCB ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)フジソク プッシュボタンスイッチ, SPDT, 100 mA, モーメンタリ, PCBニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
589税込648
1個
翌々日出荷
使用温度範囲(℃)-10~70シリーズTP定格電圧(V)(最大)DC30構造LED付き定格電流(A)(最大)0.1、(最小)0.000001絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)保存温度範囲(℃)-25~85スイッチ特性ON-ON色調メッキ接点:金メッキRoHS指令(10物質対応)対応特性操作:モーメンタリー回路構成2PDT耐電圧(V/min)AC500順電圧(V)(公称)2.0(最大)2.5順電流(mA)30実装方法スルーホール作動力1.47±0.98N最大接触抵抗(mΩ)100最大逆電圧(V)DC5電気的寿命(万回)1接触機構ノン・ショーティング
エキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ) タイセイエキスパンタイ TP20型(ダブルアンカータイプ)タイセイ
1,298税込1,428
1本ほか
4日以内出荷
駐車場用目地材:エキスパンタイTP型!芯材が硬く、通りが出やすい。キャップ幅20mmの細い目地ビックリするほど軽い!キャップはガラス繊維配合で、曲がらない!強度アップ!カッター、ハサミで加工できるので、もうノコギリはいらない!アンカー部位を2つ作ることによりキャップ浮きと沈みを解消!
用途土間、駐車場用長さ(mm)1500タイプアンカータイプ本体幅(mm)16キャップ幅(mm)20
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロメーカー品番:SAPB0009FB「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17タイプ: h型2本タイプ素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)色: レッド&ブルー/ブラックホース
感熱紙 セイコーインスツル感熱紙セイコーインスツル
5,898税込6,488
1セット(10巻)
4日以内出荷から8日以内出荷
セイコーインスツル株式会社サーマルプリンターの高精度・高信頼性を最大限に引出すためにご使用下さい。
テーパ付ピンゲージ ETP2シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP2シリーズアイゼン
12,980税込14,278
1本
7日以内出荷
PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetexPNP トランジスタ 表面実装 3-PinDiodesZetex
58,980税込64,878
1リール(1000個)
5日以内出荷から7日以内出荷
DiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -4.3 A, ZXTP2012ZTA DiodesZetexDiodesZetex トランジスタ, PNP, 表面実装, -4.3 A, ZXTP2012ZTADiodesZetex
57,980税込63,778
1セット(1000個)
5日以内出荷
トランジスタタイプ = PNP最大DCコレクタ電流 = -4.3 A最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -60 Vパッケージタイプ = SOT-89実装タイプ = 表面実装最大パワー消費 = 2.1 W最小DC電流ゲイン = 100トランジスタ構成 = シングル最大コレクタ-ベース間電圧 = -100 V最大エミッタ-ベース間電圧 = -7 V最大動作周波数 = 120 MHzピン数 = 31チップ当たりのエレメント数 = 1寸法 = 4.6 x 2.6 x 1.6mm汎用PNPトランジスタ、1.5 A超、Diodes Inc
RoHS指令(10物質対応)対応
MT-201DPW・201APW・201DPWX用トーチスイッチ用メタコン(コード側) 8P マイト工業株式会社MT-201DPW・201APW・201DPWX用トーチスイッチ用メタコン(コード側) 8Pマイト工業株式会社
5,998税込6,598
1個
11日以内出荷
角形チップ抵抗器(カット品) KOA角形チップ抵抗器(カット品)KOA(2件のレビュー)
929税込1,022
1セット(100個)
7日以内出荷から35日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
透明PET330ml アクトU透明PET330mlアクトU
23,980税込26,378
1箱(200個)
15日以内出荷
材質PET
角形チップ抵抗器(リール品) KOA角形チップ抵抗器(リール品)KOA
4,698税込5,168
1巻(10000個)
7日以内出荷から78日以内出荷
小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ CDRQ2XBTP20 SMC低速薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ CDRQ2XBTP20SMC
35,980税込39,578
1個
9日以内出荷
揺動角度(°)170~190
サクションプレート TP技研サクションプレートTP技研
72,980税込80,278
1個
33日以内出荷
本機はアプリケーター、サグテスター等で一定厚の塗膜を作成する場合、このプレート上(フロートガラス)に試験片を吸引密着させ平滑を保ち一定の塗膜を作成するのを目的としたものです。
寸法(mm)160×260×50アズワン品番61-9653-73
鋏ケース T6 近正鋏ケース T6近正(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。
全長(mm)240刃長(mm)0適合S-200、S-201、S-221、S-600、T-500、T-500S、T-550、T-550S、T-55CH、T-55SH、T-55SR、TP-530S、T-600、T-700、T-600EX、T-501、T-551、T-570、T-550MX、T-601、T-601K、T-701、FE-6C、E-6C質量(g)120
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
種類電磁開閉器
HELMET COMPARTMENT P-2T GRI PH S CITY 50 89010200XH1 piaggio(ピアッジオグループ)HELMET COMPARTMENT P-2T GRI PH S CITY 50 89010200XH1piaggio(ピアッジオグループ)
20,980税込23,078
1個
31日以内出荷
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら