カテゴリ
- メカニカル部品(126)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
- バイク部品(8)
- 作業工具(7)
- 制御機器(4)
- 切削工具(4)
- 物流用品(3)
- 農業機械(3)
- バイク純正部品(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 機構部品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
- スリーピース(125)
- SMC(8)
- ParkerTAIYO(6)
- ALBA(アルバ)(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- EARTH MAN(3)
- PICUS(大洋精工)(2)
- TRUSCO(2)
- DAIKO(大光電機)(2)
- テンテキャスター(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KTC(1)
- 酒井製作所(1)
- 日立(1)
- フジ矢(1)
- MCC(松阪鉄工所)(1)
- 栃木屋(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tp-250」の検索結果

プライヤー
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム足
栃木屋¥97税込¥1071個当日出荷から4日以内出荷ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
青紙スーパー鋼 小鉋 造作用 押金付 (迷悟両忘)
常三郎¥35,980税込¥39,5781台翌日出荷用途、好みで選べる常三郎ならではの逸品。大鉋の鋼を小鉋に活かし、大鉋の技術で造り上げた特殊鋼小鉋。材質青紙スーパー鋼サイズ8寸刃長(mm)85刃幅(mm)55材質(台)白樫台厚(mm)30台の幅(mm)72刃先幅寸法(mm)48
14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃
EARTH MAN¥3,798税込¥4,1781個翌日出荷用途EARTHMAN 14.4V充電ヘッジトリマ250mm用替刃刈込み幅(mm)約250適合機種GHT-144LiA
IM 吹付用プレート ステンシル
アイマーク¥3,298税込¥3,6281枚当日出荷から9日以内出荷吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
プロスタイル フライパン 18cm
よこやま¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷ハンドルも耐久性に優れた鉄製なので、ガス火はもちろんアウトドアでの焚火・炭火にも使用できます。仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質鉄(底の厚さ1.6mm)寸法(mm)約185×353×98(本体高さ:約40)質量(g)約450加工表面:シリコン樹脂塗装
コード式・10.8V充電式兼用 ヘッジトリマー用替ブレード
EARTH MAN¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷コード式・10.8V充電式兼用用途生垣の刈込み・庭木の整枝に適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-250B ・10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-108LiA刈込み幅(mm)約250サイズ(mm)250
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ
テンテキャスター¥69,980~税込¥76,978~1個翌日出荷から7日以内出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。材質(車輪)ウレタンタイプ固定式
超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ
テンテキャスター¥76,980~税込¥84,678~1個翌日出荷から7日以内出荷旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式
鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ 鍛造刃
PICUS(大洋精工)¥4,198税込¥4,6181丁当日出荷300mmサイズ鍛造刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275呼び寸法(mm)250硬度HRC58以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ チタンコート刃
PICUS(大洋精工)¥7,998税込¥8,7981丁当日出荷30mmサイズチタンコート刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275呼び寸法(mm)250硬度Hv1600以上切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造チタンコート刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
偏芯パワーペンチ(デカペン)
フジ矢¥6,498税込¥7,1481丁9日以内出荷タフな現場でハードに使っても安心な250mmサイズ。つかみ部のクロスローレット加工により、高い保持力を発揮します。本体裏面の可動部にギザを付けることで、通線ワイヤー等を素早く引き込みが可能です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。簡易圧着機能付きです。用途内線、外線工事など電気設備工事に最適です。仕様圧着機能:有り、落下防止用ひも取付穴:無しトラスコ品番697-8457材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) TP25
セコ・ツールズ・ジャパン¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。寸法S(mm)4.76
MICROFIL 250 ML FUNNELS+HTTP04700 1ST
Merck(メルクミリポア)¥75,980税込¥83,5781個12日以内出荷仕様ブランド名:Microfil、主要アプリケーション(nm):Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtrationアズワン品番61-0206-33
旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TP
セコ・ツールズ・ジャパン¥9,298税込¥10,2281箱(10個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCMT0803・MF2
セコ・ツールズ・ジャパン¥8,498税込¥9,3481箱(10個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。RoHS指令(10物質対応)対応
旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TP
セコ・ツールズ・ジャパン¥37,980税込¥41,7781箱(10個)当日出荷鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。RoHS指令(10物質対応)対応
ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ250/リニューアル用/電源内臓
DAIKO(大光電機)¥37,980~税込¥41,778~1台4日以内出荷色白電圧(V)AC100-242消費電力(W)45寸法(Φmm)280埋め込み深さ(mm)196光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)250取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
ダウンライト/ベース/7500クラス/CDM-TP150W相当/Φ250/リニューアル用/電源内臓
DAIKO(大光電機)¥39,980税込¥43,9781台4日以内出荷色白電圧(V)AC100-242消費電力(W)62寸法(Φmm)280埋め込み深さ(mm)196光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)250取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ
KTC(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1セット当日出荷ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
エキゾーストマフラーガスケット
ALBA(アルバ)(18件のレビュー)¥799~税込¥879~1セット(2個)ほか当日出荷から9日以内出荷マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ
スリーピース¥6,598税込¥7,2581個当日出荷から5日以内出荷取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ
スリーピース¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷から9日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3452C-KWタイプ
スリーピース¥7,488税込¥8,2371個3日以内出荷から5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00
YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷サイズネジ径10mm主な適合車種YB-1(58E2/S)・TW200(4CS1-6/5LB2)・TW225(5VC4)・SR125(4DD1/2/4WP1)・DT230(4TP1/2)・ST225(5BT1)・TT250R(4GY1)・セロー250(3C51/52)/225(4JG1/2/4/6/3RW5/5MP1-4)・DT200WR(3XP5)・DT125R(3FW8/A)・DT50(3LM4/5)・TY250ZS(4ML1)











![浅深両用[自動]ポンプ 日立](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77125747-220428-02.jpg)