よこやま
プロスタイル フライパン 18cm
ハンドルも耐久性に優れた鉄製なので、ガス火はもちろんアウトドアでの焚火・炭火にも使用できます。
仕様
使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK
材質
鉄(底の厚さ1.6mm)
寸法(mm)
約185×353×98(本体高さ:約40)
質量(g)
約450
加工
表面:シリコン樹脂塗装
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
79575889
EJTP-250
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください