カテゴリ

  • メカニカル部品(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • バイク部品(8)
  • 作業工具(7)
  • 制御機器(4)
  • 切削工具(4)
  • 物流用品(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-250」の検索結果

185件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • プライヤー TRUSCO

    プライヤー

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
    切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTP EBM(江部松商事)

    ドレッシングボトル(ネジキャップ式)FTP

    EBM(江部松商事)(2件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷
    材質本体:ポリエチレンテレフタレート、蓋:ポリプロピレン口径(Φmm)(注ぎ口)7
  • テーピングテープ MIKASA (ミカサ)

    テーピングテープ

    MIKASA (ミカサ)
    13,900税込15,290
    1箱(48巻)
    当日出荷から6日以内出荷
    スポーツ障害の予防、再発防止の固定用テープ。
    テープ長さ(m)12
  • ドラム缶運搬車用HT-67N用車輪Φ250 TRUSCO

    ドラム缶運搬車用HT-67N用車輪Φ250

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    適合HT-67N用車輪径(Φmm)250車輪250mmプレス車輪アズワン品番64-8560-44
  • PETボトル(目盛りなし) アズワン

    PETボトル(目盛りなし)

    アズワン(2件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷
    材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)口内径(Φmm)7
  • ゴム足 栃木屋

    ゴム足

    栃木屋
    97税込107
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。
    用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
  • 青紙スーパー鋼 小鉋 造作用 押金付 (迷悟両忘) 常三郎

    青紙スーパー鋼 小鉋 造作用 押金付 (迷悟両忘)

    常三郎
    35,980税込39,578
    1台
    翌日出荷
    用途、好みで選べる常三郎ならではの逸品。大鉋の鋼を小鉋に活かし、大鉋の技術で造り上げた特殊鋼小鉋。
    材質青紙スーパー鋼サイズ8寸刃長(mm)85刃幅(mm)55材質(台)白樫台厚(mm)30台の幅(mm)72刃先幅寸法(mm)48
  • ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)

    ポリパイレンチ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1丁
    当日出荷
    ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
  • 浅深両用[自動]ポンプ 日立

    浅深両用[自動]ポンプ

    日立(1件のレビュー)
    99,980税込109,978
    1台
    翌日出荷から翌々日出荷
    インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
    取扱液井戸水
  • 外壁用ステンレス製換気口 縦管用パイプフード 西邦工業

    外壁用ステンレス製換気口 縦管用パイプフード

    西邦工業
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質SUS304仕上シルバー焼付塗装寸法F6
  • スタビライザーブッシュ OHNO(大野ゴム工業)

    スタビライザーブッシュ

    OHNO(大野ゴム工業)
    399税込439
    1個
    4日以内出荷
  • 14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃 EARTH MAN

    14.4Vヘッジトリマ250mm用替刃

    EARTH MAN
    3,798税込4,178
    1個
    翌日出荷
    用途EARTHMAN 14.4V充電ヘッジトリマ250mm用替刃適合機種GHT-144LiA刈込み幅(mm)約250
  • ACミニヘッジトリマ用替刃 EARTH MAN

    ACミニヘッジトリマ用替刃

    EARTH MAN
    3,598税込3,958
    1個
    翌日出荷
    用途EARTHMAN ACミニヘッジ250mm用替刃適合機種GHT-250A刈込み幅(mm)約250
  • IM 吹付用プレート ステンシル アイマーク

    IM 吹付用プレート ステンシル

    アイマーク
    3,298税込3,628
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    吹付用のステンシルプレートです。 ポリプロピレンの薄い板のため曲面にそわせて使用することができます。 材質がポリプロピレンのため、使用後の処理も簡単です。
    用途駐車場などの吹付用プレートに材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)1
  • 受動電圧プローブ GDS-200シリーズ用 250MHz/10:1 テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

    受動電圧プローブ GDS-200シリーズ用 250MHz/10:1

    テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プロスタイル フライパン 18cm よこやま

    プロスタイル フライパン 18cm

    よこやま
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ハンドルも耐久性に優れた鉄製なので、ガス火はもちろんアウトドアでの焚火・炭火にも使用できます。
    仕様使用熱源:ガス・100V・200V IH調理器OK材質鉄(底の厚さ1.6mm)寸法(mm)約185×353×98(本体高さ:約40)質量(g)約450加工表面:シリコン樹脂塗装
  • コード式・10.8V充電式兼用 ヘッジトリマー用替ブレード EARTH MAN

    コード式・10.8V充電式兼用 ヘッジトリマー用替ブレード

    EARTH MAN
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    コード式・10.8V充電式兼用
    用途生垣の刈込み・庭木の整枝に適合機種取り付け:コード式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-250B ・10.8V充電式コンパクト軽量ヘッジトリマー 250mm GHT-108LiA刈込み幅(mm)約250サイズ(mm)250
  • クイック支柱(蝶番側) カメダデンキ

    クイック支柱(蝶番側)

    カメダデンキ
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ テンテキャスター

    超重荷重用キャスター ウレタン車輪 固定式 9688FTPシリーズ

    テンテキャスター
    69,980税込76,978
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
    材質(車輪)ウレタンタイプ固定式
  • 超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ テンテキャスター

    超重荷重用キャスター ウレタン車輪 自在式 9650FTPシリーズ

    テンテキャスター
    76,980税込84,678
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    旋回部にテーパーベアリングを搭載しているため、スラスト方向の荷重に耐久性があります。トータルロック、方向規制も可能です(オプション)。
    材質金具:鋳鉄/青色亜鉛メッキ、車輪:ポリウレタン+鋳鉄ホイールタイプ自在式
  • 鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ 鍛造刃 PICUS(大洋精工)

    鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ 鍛造刃

    PICUS(大洋精工)
    4,198税込4,618
    1丁
    当日出荷
    300mmサイズ鍛造刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル
    用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275硬度HRC58以上呼び寸法(mm)250切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ チタンコート刃 PICUS(大洋精工)

    鍛造アルミ合金ハンドル ボルトクリッパ チタンコート刃

    PICUS(大洋精工)
    7,998税込8,798
    1丁
    当日出荷
    30mmサイズチタンコート刃 × 鍛造アルミ合金ハンドル
    用途ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応全長(mm)275硬度Hv1600以上呼び寸法(mm)250切断能力(Φmm) 軟線5切断能力(Φmm) 硬線5材質(刃)鍛造チタンコート刃材質(ハンドル)鍛造アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏芯パワーペンチ(デカペン) フジ矢

    偏芯パワーペンチ(デカペン)

    フジ矢
    6,498税込7,148
    1丁
    9日以内出荷
    タフな現場でハードに使っても安心な250mmサイズ。つかみ部のクロスローレット加工により、高い保持力を発揮します。本体裏面の可動部にギザを付けることで、通線ワイヤー等を素早く引き込みが可能です。偏芯テコ機能で従来品よりも軽く切断できます。簡易圧着機能付きです。
    用途内線、外線工事など電気設備工事に最適です。仕様圧着機能:有り、落下防止用ひも取付穴:無しトラスコ品番697-8457材質特殊鋼、グリップ:樹脂全長(mm)260切断能力(Φmm) ピアノ線2切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 軟鉄線3.6RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)VA線2.6×3芯
  • 旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)  TP25 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット) TP25

    セコ・ツールズ・ジャパン
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    寸法S(mm)4.76
  • MICROFIL 250 ML FUNNELS+HTTP04700 1ST Merck(メルクミリポア)

    MICROFIL 250 ML FUNNELS+HTTP04700 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    75,980税込83,578
    1個
    12日以内出荷
    仕様ブランド名:Microfil、主要アプリケーション(nm):Pharmaceutical Products Analysis;Bioburden Testing;Water Monitoring;Clinical Lab;Food and Beverage;Industrial QC;Enviroental Analysis;Laboratory Filtrationアズワン品番61-0206-33
  • 旋削 ISOポジインサート RCMT0803・MF2 セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCMT0803・MF2

    セコ・ツールズ・ジャパン
    8,498税込9,348
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TP セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCMT10T3・MF2 TP

    セコ・ツールズ・ジャパン
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TP セコ・ツールズ・ジャパン

    旋削 ISOポジインサート RCGT1606・MF2 TP

    セコ・ツールズ・ジャパン
    37,980税込41,778
    1箱(10個)
    当日出荷
    鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin DiodesZetex

    PNP トランジスタ 表面実装 3-Pin

    DiodesZetex
    859税込945
    1袋(10個)ほか
    7日以内出荷
  • ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ250/リニューアル用/電源内臓 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/5500クラス/CDM-TP150W相当/Φ250/リニューアル用/電源内臓

    DAIKO(大光電機)
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100-242消費電力(W)45寸法(Φmm)280埋め込み深さ(mm)196光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)250取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
  • ダウンライト/ベース/7500クラス/CDM-TP150W相当/Φ250/リニューアル用/電源内臓 DAIKO(大光電機)

    ダウンライト/ベース/7500クラス/CDM-TP150W相当/Φ250/リニューアル用/電源内臓

    DAIKO(大光電機)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)AC100-242消費電力(W)62寸法(Φmm)280埋め込み深さ(mm)196光源寿命40000時間配光角度(°)70RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)250取付可能天井厚(mm)2~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当エコロジー商品省エネ
  • ホース,オイル 2 (L250) ,4TP-1316G-00 YAMAHA(ヤマハ)

    ホース,オイル 2 (L250) ,4TP-1316G-00

    YAMAHA(ヤマハ)
    469税込516
    1個
    3日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTC

    インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ

    KTC(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
  • エキゾーストマフラーガスケット ALBA(アルバ)

    エキゾーストマフラーガスケット

    ALBA(アルバ)(18件のレビュー)
    499税込549
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
  • DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-2732F-KWタイプ

    スリーピース
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取付エンコーダ:可タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:27.7許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3442E-KWタイプ

    スリーピース
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】33.5寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)12電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
  • DCギアドモータ TP-3452C-KWタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452C-KWタイプ

    スリーピース
    7,488税込8,237
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
  • バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00 YAMAHA(ヤマハ)

    バックミラーASSY(ライト) 3Y1-26290-00

    YAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    4日以内出荷
    サイズネジ径10mm主な適合車種YB-1(58E2/S)・TW200(4CS1-6/5LB2)・TW225(5VC4)・SR125(4DD1/2/4WP1)・DT230(4TP1/2)・ST225(5BT1)・TT250R(4GY1)・セロー250(3C51/52)/225(4JG1/2/4/6/3RW5/5MP1-4)・DT200WR(3XP5)・DT125R(3FW8/A)・DT50(3LM4/5)・TY250ZS(4ML1)