カテゴリ
- 制御機器(19)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 作業工具(11)
- 切削工具(10)
- 機構部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 農業機械(5)
- 物流用品(4)
- 保管用品(3)
- 店舗什器・備品(3)
- メカニカル部品(3)
- 事務用品(3)
- 日用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 学童・教育用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- マスク(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- GB[制御機器](11)
- INAX(LIXIL)(10)
- KTC(9)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- ハンマーキャスター(4)
- 三菱マテリアル(4)
- APEM(4)
- オーム電機(3)
- KITZ(キッツ)(3)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(3)
- レイ・アウト(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- エレコム(2)
- KHK(小原歯車工業)(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- trad(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tp-32」の検索結果

空気圧シリンダ 10Z-3TP32N
ParkerTAIYO¥14,980~税込¥16,478~1個9日以内出荷シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動取付支持形式TP(後ポート形・ロッド側トラニオン形)クッションクッションパッド付きシリーズ10Z-3
凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚×3P
アイリスオーヤマ(1件のレビュー)¥379税込¥4171個当日出荷除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入り×3個(96枚入り)シートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
ねじ込み型ステンレス製フート弁
エバラポンプ(荏原製作所)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781台当日出荷から4日以内出荷接続ねじRpねじ最高許容圧力(MPa)0.69材質(弁体・弁座)SUS304材質(弁箱)SUS304材質(ストレーナ)SUS304
伝統大鉋 青紙スーパー 影常三郎 白樫
常三郎¥59,980税込¥65,9781台翌日出荷最高級ブランド青紙スーパー鋼を極々薄くまで鍛え上げました。短い研ぎ時間で最大の仕事を行う、最も職人向きで職人向きで職人の立場に立った鉋です。研ぎやすく永切れする鉋です。材質青紙スーパーサイズ9寸5分材質(台)白樫
スラストパッド(STP)
ナベヤ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
凄厚ウェットティッシュ アルコールタイプ 32枚
アイリスオーヤマ¥149税込¥1641個当日出荷除菌ができるウェットティッシュです。厚手タイプで破れにくく、エンボス加工を施しているので、汚れもふき取りやすくお掃除にも適しています。アルコール配合です。テーブルやドアノブなどの身のまわりの除菌や手指の汚れの拭き取りなど幅広くお使いいただけます。かさばらず、持ち運びに便利です。1枚ずつ簡単に取り出せて、詰め替え容器不要のフィルムパックです成分水、エタノール、PG、乳酸Na、ラウリルグルコシド、ベンザルコニウムクロリド、セチルピリジニウムクロリド、グリセリン、ポリヘキサメチレンビグアナイド、ブチルパラベン、乳酸、グレープフルーツ果実エキス枚数32枚入りシートサイズ(mm)140×200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×90×35効果除菌
ゴム足
栃木屋¥119~税込¥131~1個当日出荷から4日以内出荷ねじ1本で簡単に取り付け可能な産業用機器の足です。ハット型のワッシャーを組み込んでおり、一般的なゴム足と比べて、高締付トルクでの固定が可能です。難燃性仕様、シリコンゴム等各種材質、色違いも特注で対応致します。用途OA機器・家電・家具・玩具等材質EPDMタイプネジ止め型種類ゴム足硬度65±5度機能高締付型RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 3個口
オーム電機(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷個別スイッチで待機電力をカット ランプレス個別スイッチでスイッチランプを省いてさらに節電 コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード 壁に沿ってすっきり配線できるL型プラグ(耐トラッキング絶縁カバーつき)スイッチ個別スイッチコンセント形状2P機能難燃・耐熱、二重被ふくコード、耐トラッキング、絶縁カバー付最大消費電力(W)1500(合計)プラグ形状L型耐トラッキングあり
LED個別スイッチ付電源タップ 交互コンセント ホコリシャッター
オーム電機(2件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷充電アダプターが干渉しにくい交互コンセント LEDランプ付個別スイッチ コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用の難燃・耐熱ボディ 丈夫な二重被ふくコード ホコリシャッターでホコリの侵入や感電事故を防止コード長さ(m)2最大消費電力(W)合計:1500プラグ形状L型プラグ
TOP オルタネーターベアリング
トップ工業¥12,980税込¥14,2781丁当日出荷爪・中板は鍛造品、全部品熱処理済みで耐久性に優れています用途軽自動車から大型ダンプまでのオルタネーターのベアリング交換作業に使用範囲外径(Φmm)32~52トラスコ品番369-0016質量(g)670爪の届く長さ(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジフィルター250mmタイプ
橋本クロス¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から9日以内出荷材質ろ材:ポリエステル特殊加工糸、コア:ポリプロピレン長さ(mm)250最高使用温度(℃)60外径(mm)65内径(mm)29.2
スラストパッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥2,798税込¥3,0781個5日以内出荷ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。 スラストパッドはグラブスクリューに対して12°まで傾きます。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 グラブスクリュー[[SGT]]を別途購入し、セットでご使用ください。 グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品もあります。寸法X min(mm)7.5材質(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)![多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588436-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 10kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値10kΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール![多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588470-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 100kΩ
GB[制御機器]¥119税込¥1311個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル(typ)温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値100KΩドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
集中スイッチ付き 節電タップ 3個口
オーム電機¥999税込¥1,0991個翌々日出荷節電に最適な集中スイッチ搭載。シャッター付きコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。絶縁カバー付き180°回転プラグ。丈夫な二重被ふくコード仕様絶縁キャップ:ありスイッチ集中スイッチ定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コード長さ(m)2定格電流(A)15シャッターほこり防止シャッタープラグ形状スイングプラグコンセント3口
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース)
SWAGE-LINE(2件のレビュー)¥18,980~税込¥20,878~1セット4日以内出荷メーカー名:スウェッジラインプロ。メーカー品番:SAPB0009FB。。「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です。適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17。タイプ: h型2本タイプ。素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)。色: レッド&ブルー/ブラックホース![多回転トリマポテンショ 500Ω GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588400-251222-02.jpg)
多回転トリマポテンショ 500Ω
GB[制御機器]¥109税込¥1201個当日出荷多回転型のトリマーポテンシオメーターは高精度型のトリマー抵抗器(半固定抵抗器)です。抵抗値が物理的に安定なことと同時に最小値から最大値まで25回まわります。一回転当たりの変化は1/25となり細かい調整が可能です。使用温度範囲(℃)-45~+125(Typ)定格電力(W)Max/~0.5(70℃)外形(mm)9×4×11使用電圧(V)DC500V(Max)方向調整/上面回転数25回転寿命回転/200サイクル温度係数抵抗/~±200ppm(Max)抵抗値500Ωドライバ種類調整ドライバ/マイナス抵抗値許容差(%)±20(Max)実装タイプスルーホール
SA1E-L形アンプ内蔵小型光電スイッチ(レーザータイプ)透過形ケーブル
IDEC(和泉電気)¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷から35日以内出荷種類アンプ内蔵型検出方式透過形検出光レーザー検出距離(mm)30000光色赤ヘッド形状角保護構造IP67(IEC)接続方式ケーブル
シュネーベルガー歯研はすば歯車
KHK(小原歯車工業)¥11,980~税込¥13,178~1個5日以内出荷ねじれ左方向材質SCM440表面処理黒染種別歯研はすば歯車形状S1圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
iPhone 13 Pro ハイブリッド
レイ・アウト¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷衝撃吸収&傷に強い衝撃吸収性のあるTPU×摩擦によるキズを低減するポリカーボネイト。カメラに傷が付きにくい凸型設計。鉛筆硬度2Hで傷に強い。衝撃をやわらげる柔らか素材×四つ角エアクッション。マイクロドット加工で背面の粘着痕を軽減。用途モバイルアクセサリー材質ポリカーボネイト素材、熱可塑性ポリウレタン樹脂ケース形状ノーマル色クリア質量(g)60タイプケース型対応機種iPhone 13 Pro特性耐衝撃、ストラップホール付ケースハード































![M3x 8 [NO.1]ユリヤねじ(黒/6個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50587547-180222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 10kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588436-251222-02.jpg)
![多回転トリマポテンショ 100kΩ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588470-251222-02.jpg)




![多回転トリマポテンショ 500Ω GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68588400-251222-02.jpg)