カテゴリ

  • 保管用品(22)
  • メカニカル部品(7)
  • 制御機器(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 事務用品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)

「tp-330」の検索結果

関連キーワード
46件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TP330フタ サンコー(三甲)

    TP330フタ

    サンコー(三甲)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷
    材質PPタイプ外寸ぴったり外寸(mm)335×335×21
  • TP330フタウィンドウ サンコー(三甲)

    TP330フタウィンドウ

    サンコー(三甲)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
    材質PP外寸(mm)331×331×31適合カード差し5型(ワンタッチ式)
  • TP330マドフタ サンコー(三甲)

    TP330マドフタ

    サンコー(三甲)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    材質PP短辺(mm)(外寸)331長辺(mm)(外寸)331外寸法・高さ(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP330フタB サンコー(三甲)

    TP330フタB

    サンコー(三甲)
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    材質PP短辺(mm)(外寸)331長辺(mm)(外寸)331外寸法・高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • TP規格コンテナー用 TP330 サンコー(三甲)

    TP規格コンテナー用 TP330

    サンコー(三甲)
    1,871税込2,058
    1個
    5日以内出荷
    TP規格コンテナー用の専用フタです。
  • ベッドガードスリム 2個組 菊屋

    ベッドガードスリム 2個組

    菊屋
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    掛け布団のズレや落下の防止に。 マットレスの下に差し込むだけ、簡単取り付け。 2Pタイプで両サイドの設置もOK、ズレやすい2辺に設置もOK。
    用途マットレスの下に本体から伸びる脚部分を挟ませれば設置OK。 らくらく設置で自在に場所が変えられます。材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×40×45(1個あたり)
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベッドガードスリム2個組 パークレーン

    ベッドガードスリム2個組

    パークレーン
    2,098税込2,308
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    掛け布団のズレや落下の防止に。マットレスの下に差し込むだけ、簡単取り付け。2Pタイプで両サイドの設置もOK、ズレやすい2辺に設置もOK。
    用途マットレスの下に本体から伸びる脚部分を挟ませれば設置OK。らくらく設置で自在に場所が変えられます。材質スチール(粉体塗装)ブラウン区分新品質量(g)約1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):27×40×45(1個あたり)
  • ステンタンクTP コクゴ

    ステンタンクTP

    コクゴ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
  • KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    KHK シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    ・ピニオン1回転の移動量、組立距離も整数mmになるよう、お客様の使い勝手の良さを最優先に考えたラック&ピニオンです。
    材質S45C形状S1
  • シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー歯研はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1ねじれ左方向表面処理黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    83,980税込92,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
    用途被削材:中炭素鋼。溝数4
  • KOA SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP3301F KOA

    KOA SMDレジスタ, 3.3kΩ, 0402 (1005M), 0.1W RK73H1ETTP3301F

    KOA
    239税込263
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    厚膜チップ抵抗器、RK73Hシリーズ(1005サイズ、1%)標準リール
    シリーズRK73H定格電力(W)0.1抵抗(Ω)3.3k許容差±1%温度係数±100ppm/℃動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+155RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0402(1005M)テクノロジー厚膜
  • ZSTP歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    ZSTP歯研はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
    材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    4,698税込5,168
    1巻(10000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 歯研はすば歯車 ZSTP-E KHK(小原歯車工業)

    歯研はすば歯車 ZSTP-E

    KHK(小原歯車工業)
    36,980税込40,678
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    ボルト1本で簡単装着(作業時間短縮) 同芯度0.02mm 歯車と軸とのバックラッシがゼロ フレッティング摩耗(軸ヤセや焼き付き)による軸強度の低下なし 軸にキー溝加工する手間なし、キー材や抑えネジなどの部品点数を減らせる 取付スペースをとらず、位置決め、位相合せが簡単
    材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
  • KHK シュネーベルガー KHK(小原歯車工業)

    KHK シュネーベルガー

    KHK(小原歯車工業)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    ナブテスコ社製精密減速機GHシリーズにピッタリ
    材質SCM440シリーズZSTP穴径(mm)AH725
  • Rシリーズピニオンギヤ KHK(小原歯車工業)

    Rシリーズピニオンギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度50~60HRC
  • FCスケール(FAX・COPYスケール) ドラパス

    FCスケール(FAX・COPYスケール)

    ドラパス
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    用途ファックス・コピーで縮尺された図面を読み取る時に、威力を発揮します!
  • タイムレコーダー用インクリボン セイコーソリューションズ

    タイムレコーダー用インクリボン

    セイコーソリューションズ(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • サンボックス TP332B サンコー(三甲)

    サンボックス TP332B

    サンコー(三甲)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×195適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×173コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス TP331B サンコー(三甲)

    サンボックス TP331B

    サンコー(三甲)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内容物に合わせたコンテナー選定が容易で、使い勝手を大幅に向上させます。 TPシリーズは全ての容器が相互に嵌合できます。サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PP形状底面:SF(格) (TPタイプ)タイプTP規格耐荷重(kg)1965フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス TP332L サンコー(三甲)

    サンボックス TP332L

    サンコー(三甲)
    2,498税込2,748
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PPフタなし底形状TPタイプコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×195
  • 汎用インクリボン セイコー TP-1051SB タイプ ノーブランド

    汎用インクリボン セイコー TP-1051SB タイプ

    ノーブランド
    7,898税込8,688
    1セット(6本)
    翌々日出荷
    ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。プリンターメーカー以外が製造したもので、互換品となります。
    主な適合純正品番TP-1051SB適合機種Z150/Z170/QR-330/QR-340/QR-350/QR-375/QR-385/QR-395/TP-20/TP-50種別汎用適合メーカーセイコー/SEIKO
  • サンボックス C サンコー(三甲)

    サンボックス C

    サンコー(三甲)
    1,698税込1,868
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    全面ベタ目、底面強度抜群のコンテナです。サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両短辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ種別C材質PP形状底面:全面フラットフタなし底形状全面フラットコンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)334×334×99有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)292×292×85
  • サンボックス TP332D サンコー(三甲)

    サンボックス TP332D

    サンコー(三甲)
    2,898税込3,188
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    内容物に合わせたコンテナー選定が容易でお互い嵌合できることも使い勝手を大幅に向上させます。サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×195適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×172コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス TP331L サンコー(三甲)

    サンボックス TP331L

    サンコー(三甲)
    1,298税込1,428
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    物流効率を最大限に追求する為、TPボックスに内倒れ式オリタタミコンテナーが新たにライナップされました。全てのTPボックスに相互嵌合し、組立て、折畳みもワンタッチで行えます。サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ材質ポリプロピレン(PP)形状底面/SFフタなし底形状TPタイプ適合カード差し両長辺5・97・102型コンテナ種類ベタ目外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103
  • セカンドスキン タンクプロテクション R&G RACING PRODUCTS

    セカンドスキン タンクプロテクション

    R&G RACING PRODUCTS
    6,998税込7,698
    1個
    62日以内出荷
    紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。
  • サンボックス C-5ノンノコ サンコー(三甲)

    サンボックス C-5ノンノコ

    サンコー(三甲)
    8,898税込9,788
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    材質PAフタなし底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×101
  • サンボックス TP331M サンコー(三甲)

    サンボックス TP331M

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺19、19-3、98、103型 両短辺3-2型適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ種別331M材質PP寸法(mm)(アミ目)側底面6×6フタなし底形状格子網目適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、3-2型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103
  • サンボックス C-3 サンコー(三甲)

    サンボックス C-3

    サンコー(三甲)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    適合TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ種別C-3材質PPフタなし底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)340×330×101
  • サンボックス TP331 サンコー(三甲)

    サンボックス TP331

    サンコー(三甲)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ種別331材質PPタイプTP規格耐荷重(kg)1620フタなし底形状TPタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス TP331.5 サンコー(三甲)

    サンボックス TP331.5

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ種別331.5材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×149適合カード差し19型(ワンタッチ式)、19-3型(ワンタッチ式)、98型(ワンタッチ式)、103型(ワンタッチ式)、123型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)292×292×126コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス TP332 サンコー(三甲)

    サンボックス TP332

    サンコー(三甲)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ種別332材質PPタイプTP規格フタなし底形状TPタイプ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×195適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×173コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス C-4 サンコー(三甲)

    サンボックス C-4

    サンコー(三甲)
    2,398税込2,638
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ種別C-4材質PPフタなし底形状格子リブ適合カード差し42型(ワンタッチ式)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×103
  • サンボックス TP332.5 サンコー(三甲)

    サンボックス TP332.5

    サンコー(三甲)
    3,198税込3,518
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ種別332.5材質PPタイプTP規格フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×241適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×218コンテナ種類ベタ目
  • サンボックス C-5 サンコー(三甲)

    サンボックス C-5

    サンコー(三甲)
    1,898税込2,088
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    適合サンボックス330フタ、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ種別C-5材質PPフタなし底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×101
  • サンボックス C-332 サンコー(三甲)

    サンボックス C-332

    サンコー(三甲)
    2,998税込3,298
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    適合サンボックス330フタ、サンボックス330フタ(透明)、TP330フタ、TP330フタウィンドウ、(嵌合)サンボックスCシリーズ種別C-332材質PPフタなし底形状格子リブ外寸(幅×奥行×高さ)(mm)335×335×195
  • サンボックス TP331D サンコー(三甲)

    サンボックス TP331D

    サンコー(三甲)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    サンボックスサイズ一覧
    仕様(カード差し取付面)両長辺適合サンボックス330フタ、TP330フタ種別331D材質PPタイプTP規格耐荷重(kg)2270フタなし底形状TP格子リブ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×335×103適合カード差し5型(ワンタッチ式)、97型(ワンタッチ式)、102型(ワンタッチ式)、122型(ワンタッチ式)有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)291×291×80コンテナ種類ベタ目