カテゴリ

  • 制御機器(3)
  • メカニカル部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「tp-330」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベッドガードスリム 2個組 菊屋

    ベッドガードスリム 2個組

    菊屋
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    掛け布団のズレや落下の防止に。 マットレスの下に差し込むだけ、簡単取り付け。 2Pタイプで両サイドの設置もOK、ズレやすい2辺に設置もOK。
    用途マットレスの下に本体から伸びる脚部分を挟ませれば設置OK。 らくらく設置で自在に場所が変えられます。材質スチール(粉体塗装)ホワイト質量(g)約1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)27×40×45(1個あたり)
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 角形チップ抵抗器(カット品) KOA

    角形チップ抵抗器(カット品)

    KOA(2件のレビュー)
    929税込1,022
    1セット(100個)
    当日出荷から35日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベッドガードスリム2個組 パークレーン

    ベッドガードスリム2個組

    パークレーン
    2,098税込2,308
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    掛け布団のズレや落下の防止に。マットレスの下に差し込むだけ、簡単取り付け。2Pタイプで両サイドの設置もOK、ズレやすい2辺に設置もOK。
    用途マットレスの下に本体から伸びる脚部分を挟ませれば設置OK。らくらく設置で自在に場所が変えられます。材質スチール(粉体塗装)ブラウン区分新品質量(g)約1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約):27×40×45(1個あたり)
  • ステンタンクTP コクゴ

    ステンタンクTP

    コクゴ
    20,980税込23,078
    1個
    7日以内出荷
  • シュネーベルガー歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    シュネーベルガー歯研はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
    種別歯研はすば歯車材質SCM440形状S1ねじれ左方向表面処理黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質、歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N6 級歯面硬度50~60HRC歯研基準面穴(H7)歯面仕上げ研削歯車基準断面歯直角
  • ロングハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    83,980税込92,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深穴のねじ加工に適したロングシャンクのハンドタップです。
    用途被削材:中炭素鋼。溝数4
  • ZSTP歯研はすば歯車 KHK(小原歯車工業)

    ZSTP歯研はすば歯車

    KHK(小原歯車工業)
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
    ZSTのピニオンで、精度が良く、ヘリカルのため強度、耐摩耗性、静粛性が優れています。
    材質(本体)SCM440表面処理研削部以外黒染圧力角(°)20ねじれ角19°31′41″熱処理調質・歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級JIS B 1702-1:1998 N6級相当品歯面硬度50~60HRCねじれ方向L
  • 角形チップ抵抗器(リール品) KOA

    角形チップ抵抗器(リール品)

    KOA
    4,698税込5,168
    1巻(10000個)
    7日以内出荷から78日以内出荷
    小型 軽量です。 抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。 電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。 テーピング等の各種自動実装機に対応します。 リフロー、フローはんだ付けに対応します。 端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。 電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rシリーズピニオンギヤ KHK(小原歯車工業)

    Rシリーズピニオンギヤ

    KHK(小原歯車工業)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    表面処理歯部・追加工部以外黒染圧力角(°)20歯形並歯歯面硬度50~60HRC
  • FCスケール(FAX・COPYスケール) ドラパス

    FCスケール(FAX・COPYスケール)

    ドラパス
    2,898税込3,188
    1本
    6日以内出荷
    用途ファックス・コピーで縮尺された図面を読み取る時に、威力を発揮します!
  • タイムレコーダー用インクリボン セイコーソリューションズ

    タイムレコーダー用インクリボン

    セイコーソリューションズ(12件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • セカンドスキン タンクプロテクション R&G RACING PRODUCTS

    セカンドスキン タンクプロテクション

    R&G RACING PRODUCTS
    6,998税込7,698
    1個
    62日以内出荷
    紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    72,980税込80,278
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    ポート数5
  • Siemens タッチパネル ディスプレイ TP1200 SIEMENS

    Siemens タッチパネル ディスプレイ TP1200

    SIEMENS
    949,800税込1,044,780
    1個
    7日以内出荷
    仕様メーカーシリーズ:TP1200ディスプレイのタイプ:TFTディスプレイのサイズ:12.1 inディスプレイの解像度:1280 x 800pixelsディスプレイの色:色ポート数:4ポートタイプ:3 x USB, RS485プロセッサのタイプ:X86オンボードメモリ:12 MBバックライト:あり電源電圧:24 V dc幅:330mmSiemens TPタッチスクリーンHMIディスプレイ. KTP / TP HMIパネル(TFTカラーワイドスクリーンディスプレイとキーパッド付). 高解像度のTFTワイドスクリーンディスプレイ メンブレンキーパッド LED付きファンクションキー インターフェイス内蔵 IP65保護RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック) CKD

    パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(3位置オールポートブロック)

    CKD
    29,425税込32,368
    1個
    8日以内出荷から15日以内出荷
    ポート数5使用流体圧縮空気