TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)625×290×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
仕様底面凹凸タイプ
材質PP
有効内寸(mm)625×290×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
圧縮荷重(N[kgf])27440[2800]
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)625×290×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
圧縮荷重(N[kgf])24690[2520]
材質PP
容量(L)33.9
有効内寸(mm)626×291×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
底形状TP格子リブ
色グレー
容量(L)32
有効内寸(mm)625×290×173
内寸(mm)635×300×183
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)50
再生材使用使用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×195
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
TP規格のモジュールコンテナです。
積み重ねができます。
用途自動車部品の配送・保管に
材質ポリプロピレン(PP)
形状底面フラット
質量(kg)1.92
フタなし
最大積載段数8
外寸法・幅(mm)670
外寸法・高さ(mm)195
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
スタッキング可
有効内寸法・奥行(mm)290
有効内寸法・高さ(mm)172
有効内寸法・幅(mm)625
材質PP
色ライトグレー
容量(L)33
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×300×177
外寸法・幅(mm)670
外寸法・高さ(mm)195
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類TP格子リブ
フタの有無無
有効内寸法・奥行(mm)291
有効内寸法・高さ(mm)167
有効内寸法・幅(mm)626
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
材質導電性PP
色ブラック
容量(L)33.7
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)635×300×181
外寸法・幅(mm)670
外寸法・高さ(mm)195
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類TP格子リブ
フタの有無無
有効内寸法・奥行(mm)291
有効内寸法・高さ(mm)171
有効内寸法・幅(mm)626
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
TP規格に基づいて設計されたコンテナー、シリーズ全てのコンテナーが相互に嵌合し、効率的な保管、輸送が可能
仕様●材質:PP●外寸(mm):670×335×195●有効内寸(mm):627×292×173●内容量(L):34.1●圧縮荷重:14.99kN(1,530kgf)●底面ブロック数:8
アズワン品番67-7318-80
1個
¥5,227
税込¥5,750
5日以内出荷
TP規格コンテナ(透明)です(内側底面フラットタイプ)。リサイクル材を使用したコンテナですので、環境に配慮される企業に最適です(フタはリサイクル材ではありません)。
用途保管・配送に最適です。各種工場、倉庫、自動車業界等。
材質再生ポリプロピレン(PP)+ポリプロピレン(PP)
フタなし
外寸法・奥行(mm)335
コンテナ種類ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)290
TP規格コンテナー リサイクルシリーズ
リサイクルPP(ポストコンシューマー材)を50%使用したTP規格コンテナーです。
リサイクル材を活用することで従来のTP規格コンテナーよりもCO2削減量に寄与します。GHGプロトコルSCOPE3カテゴリー1『購入した製品・サービスのCO2』削減につながります。
なお、削減数値はメーカーでMiLCAを使用しCO2削減量を数値化したものです。
また、リサイクル材のコンテナー、パレットにつきましては黒色が一般的ですが、独自のブレンド技術を用い、グレー色にすることができ業界で高く支持を得ている商品です。(※色ムラは発生します。)
材質リサイクルPP
エコマーク認定認定
TP規格コンテナー。コンテナー管理の合理化に効果的です。物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質PP
有効内寸(mm)625×290×218
外寸(mm)670×335×241
内寸(mm)635×300×228
圧縮荷重(N[kgf])21180[2160]
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
種別SK556610
材質PP
有効内寸(mm)633×298×172
外寸(mm)670×335×195
内寸(mm)635×300×182
底形状TP格子リブ
圧縮荷重(kN[kgf])17.64(1800)
小型 軽量です。
抵抗皮膜にはメタル系グレーズ厚膜を用いているため、 耐熱性、耐候性に優れています。
電極は、3層構造としているため、安定性と高い信頼性を有しています。
テーピング等の各種自動実装機に対応します。
リフロー、フローはんだ付けに対応します。
端子鉛フリー品は、欧州RoHS対応品です。
電極、抵抗、ガラスに含まれる鉛ガラスは欧州RoHSの適用除外です。
RoHS指令(10物質対応)対応
旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。
用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。
トラスコ品番161-0530
質量(g)320
車輪幅(mm)25
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。
用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。
トラスコ品番161-0532
質量(g)220
車輪幅(mm)25
取付高H(mm)84
取付ピッチY(mm)28
取付穴径P(mm)8
取付座A(mm)70
車輪径D(Φmm)64
取付ピッチX(mm)55
取付座B(mm)47
1個
¥729
税込¥802
翌日出荷
旋回部は2重RaceWay構造です。防塵シール付で余計なごみを巻き込みません。
用途病院用、レストラン用運搬具等に。軽量物運搬具、産業用運搬具に。
トラスコ品番161-0531
質量(g)390
車輪幅(mm)25
取付ピッチY(mm)42
取付穴径P(mm)8
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
中身が見えやすい透明タイプ。
TP-361,TP-362,TP-362F,TP-364Fに使用できます。
仕様●外形寸法(mm)間口:669●外形寸法(mm)奥行:334●外形寸法(mm)高さ:20.9●材質:PP●質量:0.52kg
アズワン品番67-8172-39
1個
¥4,590
税込¥5,049
5日以内出荷
色グレー
容量(L)42
有効内寸(mm)625×290×218
内寸(mm)635×300×228
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用率(%)50
再生材使用使用
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×241
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
関連キーワード