8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水性カラーサインペンのロングセラー「プレイカラー2」。 好評の極細プラ芯と太書き用繊維芯のツインタイプ。
用途一般筆記・デザイン・スケッチ用・アンダーライン用 タイプツイン 商品タイプ使い切り本体
1本ほか
80 税込88
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1本
639 税込703
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2278種類の商品があります)

1本
7,498 税込8,248
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (305種類の商品があります)

仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V rms最小電圧制御 = 4 Vスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc最小負荷電流 = 0.05 A出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 1/2サイクルV ac寸法 = 103.8 x 73.4 x 30mm高さ = 30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
26,980 税込29,678
5日以内出荷

仕様最大負荷電流 = 50 A rms取り付けタイプ = パネルマウント最大負荷電圧 = 530 V rms最小負荷電圧 = 48 V ac最小電圧制御 = 90 V rmsスイッチングタイプ = ゼロクロス電圧制御範囲 = 90 → 280 V ac最小負荷電流 = 0.05 Aターミナルタイプ = ねじ出力装置 = SCR最大ターンオン時間 = 50 msV ac寸法 = 103.8 x 73.4 x 30mm高さ = 30mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1個
26,980 税込29,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様アクセサリタイプ:カバー併用可能製品:単相SSR、3相SSRUL、CSA、VDE. ディレーティングにより、最大負荷電流は25 ℃より上の温度で制限されます。. ヒートシンクは付属していません。 負荷電流ディレーティング及びヒートシンクの詳細については、メーカーのデータシートを参照してください。. 53TP 25-50 A、530 Vac、3相SSR. 高い信頼性 SCR出力 LEDステータスインジケータ モータ、ヒーター、トランスの直接負荷の切り替え 寸法: H 30×W 73.4×D 103.8 mm 端子タイプ: ねじ、サドルクランプ 入出力静電容量: 8pF RoHS指令(10物質対応)対応
1個
949 税込1,044
7日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • tp-8