カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • ヘルスケア(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tp-64」の検索結果

関連キーワード
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(622件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
タップスター 日本パワーファスニングタップスター日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
タップスター(SUS410) 大阪魂タップスター(SUS410)大阪魂(4件のレビュー)
4,098税込4,508
1パック(20個)
当日出荷
付属品専用ソケット1本材質SUS410
ギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾 マルエヌギラレススノーブレード Pクリップ6mm巾マルエヌ(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷から6日以内出荷
世界にひとつ。油膜を落とすワイパーブレード。ラバーにトルマリンを練りこみ、トルマリンのパワーを最大限に引き出した画期的なワイパー。油、ワックス、虫、排気ガスなどの頑固な油膜を落とし安全な視界を確保します。
関連資料裏面取説(1MB)商品タイプ油膜落とし
タップスター パック入 日本パワーファスニングタップスター パック入日本パワーファスニング(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(20本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚等取付用。電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け。材質炭素鋼表面処理エコリート処理(六価クロムフリー)適合材コンクリート
ステンレスタップスター 日本パワーファスニングステンレスタップスター日本パワーファスニング(2件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(50本)
当日出荷
インパクトドライバーで簡単に施工できます。使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。打撃不要で騒音・衝撃が小さい為、改修工事に適しています。
用途適合床材:コンクリートラック・書庫・棚等取付用電設材料・空調機器・給湯器等の取り付け付属品ソケット1本材質ステンレス(SUS410)表面処理サスガード処理(SG)適合材コンクリート
タップスター(SUS410)(小箱) 大阪魂タップスター(SUS410)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410
導線用中継端子台 CONTEC(コンテック)導線用中継端子台CONTEC(コンテック)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
伝統大鉋 特別刃物鋼 名門常三郎 白樫 常三郎伝統大鉋 特別刃物鋼 名門常三郎 白樫常三郎
42,980税込47,278
1台
翌日出荷
分子の細かいタングステンを入れ、青紙より耐久性を増した鋼。削った時の肩が軽く、軽快な作業性が持ち味です。中堅材を軸に柔木に適し、堅木の領域もこなせる使い易い鋼です。
材質特別刃物鋼サイズ9寸5分材質(台)白樫関連資料(0.5MB)
スタンダード防水パン テクノテックスタンダード防水パンテクノテック(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
万が一の水漏れも、しっかりと防ぎます。洗濯機から床への漏水を防ぎ、住まいを守ります。
トラップ穴あり
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1ユニカ
929税込1,022
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート
かさ上げ防水パン イージーパン TPD640 テクノテックかさ上げ防水パン イージーパン TPD640テクノテック(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様排水口位置:中央(C)材質PP有効内寸(mm)W609×D609耐荷重(kg)200トラップ穴あり商品タイプパン(かさ上げ)
ブレーキホース(ステンレスメッシュホース) SWAGE-LINEブレーキホース(ステンレスメッシュホース)SWAGE-LINE(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
メーカー名:スウェッジラインプロメーカー品番:SAPB0009FB「スウェッジライン」の持つ機能を踏襲しつつ、ホース取り廻し方法やABS対応など、完全車種専用化によるパーツ構成としてブレーキカスタムへの対応力を高めたハイエンドキット「スウェッジライン プロ」。備考:ABS車専用です適合情報:ホンダ[HONDA] CB1300SF [SC54] 14-17タイプ: h型2本タイプ素材: アルミ/ステンメッシュ(テフロンチューブ)色: レッド&ブルー/ブラックホース
スタンダード防水パン テクノブラウン テクノテックスタンダード防水パン テクノブラウンテクノテック
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
ランドリーエリアに新たな選択肢が増えました。落ち着いたブラウン色は、多くのランドリーエリアに調和します。
用途洗濯機を置くだけ 排水口はありません。4隅ビス止め、洗濯機の振動を抑えます。水滴、結露、水漏れ等から床を守ります。重いドラム式の床めり込みを防ぎます。(耐荷重200kg)付属品ビス・キャップ材質ポリプロピレン寸法(mm)640×640×83質量(kg)2.5色(本体)テクノブラウン関連資料(1.95MB) (0.07MB)
テーパ付ピンゲージ ETP6シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP6シリーズアイゼン
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷から20日以内出荷
種類電磁開閉器
チューブ ParkerTAIYOチューブParkerTAIYO
149,000税込163,900
1個
14日以内出荷から22日以内出荷
ポリウレタンチューブ。耐水性に優れています。
電磁開閉器 富士電機電磁開閉器富士電機
6,898税込7,588
1個
6日以内出荷から14日以内出荷
種類電磁開閉器
無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付き Yamato(大和製衡)無線プリンター付防水型卓上デジタル台はかり DP-6601シリーズ 検定付きYamato(大和製衡)
229,800税込252,780
1セット
10日以内出荷
防塵・防水等級IP65準拠で、食品業界をはじめ、あらゆる業界で安心してお使いいただけます。 パック詰め作業に役立つ定量機能で、原料ロス削減・省資源化に貢献します。 テンキー採用で目標重量の設定が簡単 加算式・減算式のチェッカ機能、ランク選別機能搭載 「自動風袋引き機能」を標準搭載 単1形アルカリ乾電池2本で電池寿命約1400時間 個数の定量作業に適した計数チェッカ機能搭載 防塵・防水等級IP65準拠 無線プリンターとのセット
セット内容本体、無線プリンター種類台はかり使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)0.04(MAX.)電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)定格電圧(V)DC3検定検定品機能零点リセット、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカ機能、ランク選別機能、ランク選別組合せ機能、計数機能)表示形式デジタル電池寿命(時間)連続約1400(アルカリ電池使用時)文字寸法(mm)メイン表示部/26(H)×13.6(W)、サブ表示部/6(H)×3.2(W)防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)
無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVI Yamato(大和製衡)無線プリンター付 定量計量専用機 Pack NAVIYamato(大和製衡)
169,800税込186,780
1セット
10日以内出荷
あらゆる定量詰め作業において生産能力・歩留まりの改善をサポート。 自動化が困難で、作業スピードや精度・歩留まり、量目不足など課題の多い農産物(生姜、椎茸、蓮根など)や、水産加工品(魚卵、切身魚、貝の剥き身など)、惣菜加工品(サラダなど)の定量詰め作業を効率的に行えます。 商品の載せ替え回数を少なく。 すぐに計量結果を表示 上限・下限値の設定を行うだけで計量作業の途中で、不足質量もしくは超過質量を表示。上限・下限値範囲内の判定をブザーと3色LEDランプ(赤色・青色・黄色)で知らせます。
セット内容本体、無線プリンター使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)0.04(通常時)、0.45(最大時)電源単1乾電池×2本(付属)、専用ACアダプタ(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)242×297×110~117検定検定品機能零点リセット機能、ワンタッチ風袋引き機能、プリセット風袋引き機能、自動風袋引き機能、オートオフ機能、総量・正味量切替機能、分類集計(加算)機能、設定値保護機能、マルチファンクション機能(チェッカ機能「サポート機能:ジャスト計量機能、不足数量表示機能、交換指示機能」、定量計量機能「マルチターゲット機能」、ランク選別組合せ機能(選別モードと組合せモード)、計数機能、利益計算機能)、減算式計量機能電池寿命(時間)連続約1000(アルカリ電池使用時)載台寸法(幅W×奥行D)(mm)234×204防塵防水性能IP65 準拠使用湿度範囲(%RH)30~85(結露なきこと)有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)メイン表示サイズ/9.4×18、サブ表示サイズ/4.7×9
Aユニットボックス MCN064TP トウメイ  与薬カート 25-2270-00 河淳Aユニットボックス MCN064TP トウメイ 与薬カート 25-2270-00河淳
3,298税込3,628
1個
予約販売
15~20名の内服薬を収納できる配薬ボックス。軽量でフタ・取っ手・ロック・ネームケース付き。湿布の収納も可能。
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
インパクトソケット用ピン・リングセット各5コ KTCインパクトソケット用ピン・リングセット各5コKTC(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
ピン・リング各5コ入り、リングをセットした上体でも穴位置がわかるようにリング外側にも突起を設けています。
テーピングテープ MIKASA (ミカサ)テーピングテープMIKASA (ミカサ)
14,900税込16,390
1箱(64巻)
当日出荷から6日以内出荷
スポーツ障害の予防、再発防止の固定用テープ。
テープ長さ(m)12
マイクロチップ,  イーサネットトランシーバ ANSI X3.263 TP-PMD、IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 64-Pin TQFP MICROCHIPマイクロチップ, イーサネットトランシーバ ANSI X3.263 TP-PMD、IEEE802.3、IEEE802.3u, 3.3 V, 64-Pin TQFPMICROCHIP
119,800税込131,780
1セット(160個)
7日以内出荷
仕様●サポート規格 : ANSI X3.263 TP-PMD●IEEE802.3●IEEE802.3u●標準データレート : 10 Mbps, 100Mbps●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 64●寸法 : 10.2 x 10.2 x 1.45mm●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃●LAN83C185 10 / 100イーサネットトランシーバRoHS指令(10物質対応)対応
ヤマハVPNクライアントソフトウェアYMS-VPN8(1ライセンス) YAMAHA(ヤマハ)ヤマハVPNクライアントソフトウェアYMS-VPN8(1ライセンス)YAMAHA(ヤマハ)
9,798税込10,778
1台
翌日出荷
L2TP/IPsecによるVPN接続を前提としたVPNクライアントソフトウェアです。対応OS:Windows 10 (32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Vista SP2(32bit)、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2。
仕様●提供メディア:メディアなし、ダウンロード提供●動作HDD容量:100MBの空きディスク容量●動作メモリ:1GB●動作CPU:1GHz以上のプロセッサー●プラットフォーム:Windows対応OSWindows 10(32bit/64bit)/Windows 8.1(32bit/64bit)/Windows 7 SP1(32bit/64bit)/Windows Server 2012/Windows Server 2008 R2/Windows XP SP3(32bit)
シールキット Roadpartner(マツダ)シールキットRoadpartner(マツダ)(3件のレビュー)
1,920税込2,112
1セット
翌々日出荷
ブレーキホース ミヤコ自動車ブレーキホースミヤコ自動車(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
自動車のブレーキの圧力をシリンダーに伝えるゴム製のホースです。
IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズ Pro-face(シュナイダーエレクトリック)IoTゲートウェイ(マルチ・データボックス) STM6000シリーズPro-face(シュナイダーエレクトリック)
96,980税込106,678
1個
3日以内出荷から60日以内出荷
コットンカラーリボン巾着(SS) MARKLESS STYLEコットンカラーリボン巾着(SS)MARKLESS STYLE
3,598税込3,958
1セット(20枚)
6日以内出荷
7色展開のカラーリボンがポイントのコットン巾着です。ボディはナチュラルカラーでどんなデザインにもマッチしやすく、リボンは7色展開のため案件にあわせてお好みでお選びいただけます。SS・S・M・Lの4サイズ展開で、SSサイズはリップやお菓子など小物の持ち歩き用としても便利なサイズ感です。またリボン部分は長めに設定しリボン結びができる仕様で、パッケージとしてもご活用いただけます。
サイズ(mm)約W110×H150素材コットン
多点接続ソフト Ver2.01 TPAシリーズ CHINO(チノー)多点接続ソフト Ver2.01 TPAシリーズCHINO(チノー)
119,800税込131,780
1個
8日以内出荷
最大32台まで管理できる多点接続ソフトを用意。、警報発生時にEメール通報もできます。
仕様●英語版●OS:Windows 7 SP1(32bit/64bit)/WIndows 8.1(32bit/64bit)/10(32bit/64bit)●対応機種:TP-H0225AN/TP-H0260AN/TP-L0225EN/TP-L0260EN/TP-L0225EKアズワン品番67-4916-94