3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ECT-RTP6400H 【リサイクル】リサイクル RICOH対応 6400H(クイック式) エコリカ 動画あり
RICOH 6400H対応リサイクルトナーカートリッジ
メーカー純正品番6400H 純正品番6400H RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類リサイクル・リビルト
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

仕様●サポート規格 : ANSI X3.263 TP-PMD●IEEE802.3●IEEE802.3u●標準データレート : 10 Mbps, 100Mbps●標準動作供給電圧 : 3.3 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TQFP●ピン数 : 64●寸法 : 10.2 x 10.2 x 1.45mm●動作温度 Max : +70 ℃●動作温度 Min : 0 ℃●LAN83C185 10 / 100イーサネットトランシーバ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(160個)
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様視野領域対角線サイズ:2.7インチ 、 外寸寸法:74.00 x 41.86mm 、 アクティブ領域:62.41 x 30.41mm 、 センサータイプ:4 線 抵抗性 、 終端タイプ:FPCケーブル(ZIFコネクタ付) 、 タッチインターフェースタイプ:フィンガー、手袋、スタイラスペン 、 アクティブ領域高さ:30.41mm 、 アクティブ領域幅:62.41mm 、 外寸高さ:41.9mm 、 外寸幅:74mm 、 2.7インチ抵抗膜タッチスクリーンセンサ. このIDS 2.7インチ抵抗膜タッチスクリーンセンサは、適切な抵抗膜タッチコントローラと組み合わせて使用されると、OLED / LCDディスプレイにタッチ機能を追加します。. 特長. 応答時間: 10 ms以下 10 → 100 gの作動圧力 動作温度: -20 → +80 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • tp-8