カテゴリ

  • 自動車純正部品(304)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 制御機器(38)
  • 物流用品(27)
  • 測定用品(15)
  • 切削工具(7)
  • 空圧工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-80」の検索結果

関連キーワード
509件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80 フルーク(FLUKE)SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80フルーク(FLUKE)
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
カテゴリー測定:CAT III 1000V、汚染度2
六角棒レンチ 両端いじり止め穴付 TRUSCO六角棒レンチ 両端いじり止め穴付TRUSCO(9件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用先端形状六角(いじり止め穴付)2018年トラスコ掲載ページ4 0766
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO
29,980税込32,978
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
種別完成品材質(本体)再生ポリプロピレン樹脂材質(車輪)ゴムタイプストッパー付ブレーキ有無ありキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)スチール表面処理(ハンドル)粉体塗装使用キャスター4輪(自在×2、固定×2)ブレーキ種類フットブレーキ材質(ハンドル)スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
(18229)ガスケット ホンダ(18229)ガスケットホンダ(18件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から6日以内出荷
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ)TRUSCO
23,980税込26,378
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
(76632)ワイパーゴム ホンダ(76632)ワイパーゴムホンダ(24件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ) TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ)TRUSCO
22,980税込25,278
1台
当日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)TRUSCO(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
材質(車輪)ゴムタイプ組立式、固定ハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装組立時間1人20分ブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン PP 再生材100%
グランカート用足踏みストッパー TRUSCOグランカート用足踏みストッパーTRUSCO
5,998税込6,598
1台
当日出荷
材質/仕上スチール/粉体塗装
(76622)ワイパーゴム ホンダ(76622)ワイパーゴムホンダ(22件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
TP33P0080 APEMTP33P0080APEM
1,240税込1,364
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TP42W0080 APEMTP42W0080APEM
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TP32WW080 APEMTP32WW080APEM
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)TRUSCO
25,980税込28,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具スチール材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
TP33W0080 APEMTP33W0080APEM
1,330税込1,463
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーインパクトレンチダブルハンマー ベッセルエアーインパクトレンチダブルハンマーベッセル
47,980税込52,778
1台
当日出荷から翌日出荷
ローターが1回転するとハンマーがアンビルに2回の打撃をあたえるしくみになっています。1回転2打撃式のため安定した締めつけができます。小型・軽量で耐久性にとみ、出力の割りに反動が少なく締めつけスピードも早い。低振動・低騒音タイプ。
仕様取付(ピンロック式)形状ピストル使用空気圧力(MPa)0.6ホース継手Rc1/4
TP33WW080 APEMTP33WW080APEM
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TP32W0080 APEMTP32W0080APEM
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
グランカート用固定ハンドル TRUSCOグランカート用固定ハンドルTRUSCO
4,798税込5,278
1本
当日出荷から翌日出荷
材質スチール表面処理粉体塗装
TP32P0080 APEMTP32P0080APEM
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
試験棒 古河電工(古河電気工業)試験棒古河電工(古河電気工業)
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷から41日以内出荷
エフレックスを埋め戻す前に、エフレックス内に異常のないことおよび整直度を確認するのに使用します。 試験棒が通過する曲がり部の曲率半径はR=2.5m以上となります。
キズ・音防止用粘着フェルト フットタック+すべり防止 セメダインキズ・音防止用粘着フェルト フットタック+すべり防止セメダイン
399税込439
1個
翌々日出荷
特殊EVA樹脂の効果で動きにくい『すべり防止』タイプ。 再生ポリエステルで出来た特殊フェルト製。 ハサミで自由に切ることが出来ます。 吸音・振動防止にも使用できます。
用途室内をキズから守ります。置物の吸音、振動防止。ハンガー肩部の貼付。オーディオ下部のすべり防止。軽量の家具(マガジンラック・テレホンラックなど)。
樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(折りたたみハンドルタイプ・ウレタンキャスター)TRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷から翌々日出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。
仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別完成品材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチールキャスター金具スチール特性耐油性、耐久性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
樹脂製運搬車グランカート(片袖3段タイプ) TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(片袖3段タイプ)TRUSCO
47,980税込52,778
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。 再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。 台車での小口荷物の集荷、配達用として。
種別完成品材質樹脂グリーンタイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-
樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ) TRUSCO樹脂製運搬車 グランカート(片袖2段タイプ)TRUSCO
41,980税込46,178
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
用途台車での小口荷物の集荷、配達用として。グリーンキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個
(72410)モールディング ホンダ(72410)モールディングホンダ(17件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
デジタル標準温度計 サーモポートデジタル標準温度計サーモポート
49,980税込54,978
1個
当日出荷
白金測温抵抗体Pt100(クラスA:4線式)センサを採用。分解能は0.01℃で標準温度計として使用できます。 データ記録機能を搭載。最大128データを記録することができます。
測定範囲(℃)-99.99~400寸法(mm)54×172×40質量(g)150(電池含む)電源単4電池×2コード長さ(m)1精度±(0.15+0.002t)(℃)センサータイプPt100(クラスA)4線式表示分解能0.01℃(-99.99~199.99℃)、0.1%(200.0~850.0℃)温度表示-99.9~850℃センサー寸法(mm)Φ3.2×150(先端丸形)機能最高・最低温度メモリ、HOLD、偏差値表示、データ記録、REC値・データ読み出し、分解能切り換え、ローバッテリーマーク、オートパワーオフ(30分)表示サンプリング(秒)約0.5温度表示精度±(0.1%+0.05)℃防水性JIS C0920-2003 保護等級7
トランスポートバッグ 80サイズ 三栄産業トランスポートバッグ 80サイズ三栄産業
8,298税込9,128
1個
当日出荷
撥水性のある生地を使用したダンボールの代わりになるバッグです。ダイヤル錠や結束バンドで施錠可能な仕組みで、天面に宅配伝票が付いているので、梱包資材不要で繰り返し使用できます。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。
用途本社、支社、工場間の書類等のやりとりに。A4サイズまでの書類管理に。出張や旅行時、着替えなどの荷物を現地に先送りする際のダンボールの代わりに。トラスコ品番698-2053材質コーデュラポリエステル、ファスナー仕様:YKKコイルファスナー幅(mm)350高さ(mm)160奥行(mm)250容量(L)14
グランカート用折り畳みハンドル TRUSCOグランカート用折り畳みハンドルTRUSCO
5,598税込6,158
1本
当日出荷
材質スチール表面処理粉体塗装
テーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1 ユニカテーパー軸ビット TPタイプ・ショート No.1ユニカ
1,098税込1,208
1本
当日出荷から翌々日出荷
テーパー軸用アダプター1本で、全サイズの交換が可能。 経済性と作業性に富み、数多くの孔削を必要とする現場に最適。
用途コンクリート
分岐端子台 600V 80A TRUSCO分岐端子台 600V 80ATRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
(75700)エンブレム ホンダ(75700)エンブレムホンダ(30件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
蛍光テープ つくし工房蛍光テープつくし工房
2,998税込3,298
1巻
4日以内出荷
(72340)ドアチェッカー ホンダ(72340)ドアチェッカーホンダ(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から4日以内出荷
ヘラゲインTP ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ヘラゲインTPヘラマンタイトン(旧:タイトン)
119,000税込130,900
1巻(100m)
4日以内出荷から42日以内出荷
6ナイロン製の繊維で編まれた細かい糸を採用した、建機の油圧ホース保護スリーブです。網目が細かく隙間がないため、油圧ホースが破裂した場合でも作業油が瞬間的に飛散することを防止します。また、プラスチック成型品のようなひび割れが起こらず、耐久性が良好で、耐摩耗性にも優れています。
材質6ナイロン使用温度範囲(℃)-40~+110
白金温度計 サーモポート白金温度計サーモポート
29,980税込32,978
1個
当日出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様本体付属品ネックストラップ・本体ビニールケース質量(g)約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-99.9~850.0精度(本体表示)±(0.1%+0.05)℃分解能-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃機能オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き防塵防水性能JIS CO920-2003 保護等級6アズワン品番3-5954-01
ゴム板(台車用) TRUSCOゴム板(台車用)TRUSCO
5,798税込6,378
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。
用途グランカート専用のゴムマットです材質天然ゴム(硬度:60度)
グランカート 2段片袖 TRUSCOグランカート 2段片袖TRUSCO
48,980税込53,878
1台
翌々日出荷から7日以内出荷
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。台車での小口荷物の集荷、配達用として便利です。タイヤ痕の付きにくいグレーゴムを使用しています。ストッパーを踏み込むとブレーキがかかり、ストッパーを跳ね上げるとブレーキが解除されます。
2018年トラスコ掲載ページ8 0954
関連キーワード
...