カテゴリ

  • 自動車純正部品(304)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 物流用品(27)
  • 制御機器(26)
  • 測定用品(14)
  • 切削工具(7)
  • 空圧工具(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • メカニカル部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • バイク部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • エンジン工具(1)
さらに商品を絞り込む

2ページ目: 「tp-80」の検索結果

関連キーワード
493件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 5500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80°DAIKO(大光電機)
32,980税込36,278
1台
4日以内出荷
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装電圧(V)AC100-242消費電力(W)45埋め込み深さ(mm)176RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150カットオフアングル15°従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 1/2照度角80°/電源内蔵 DAIKO(大光電機)ダウンライト/軒下用ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 1/2照度角80°/電源内蔵DAIKO(大光電機)
42,980税込47,278
1台
4日以内出荷
仕様電源内蔵、LED内蔵、LED交換不可、調光器併用不可材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装白(ホワイト93)径(Φmm)165電圧(V)AC100-242消費電力(W)62埋め込み深さ(mm)176光源寿命40000時間容量(VA)64/65/68(100V/200V/242V)クラス7500クラス配光角度(°)80RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150パネルガラスパネル付埋込高(mm)必要高:176調光の可否非調光防水防雨形取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル15°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP150W相当
ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80° DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP150W相当 7500クラス/Φ150 Cut-off15° 1/2照度角80°DAIKO(大光電機)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
材質枠:鋼板 白塗装/コーン:アルミ 白塗装電圧(V)AC100-242消費電力(W)62埋め込み深さ(mm)176RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴(Φmm)150カットオフアングル15°従来光源CDM-TP150W相当
SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80 フルーク(FLUKE)SureGripエレクトロニックテスト・プローブ TP80フルーク(FLUKE)
8,298税込9,128
1個
7日以内出荷
テスト・プローブ、TL222やTL224やTL27テストリードとご使用ください。
カテゴリー測定:CAT III 1000V、汚染度2
FLUKE-1587 FC/SI  絶縁マルチメーター フルーク(FLUKE)FLUKE-1587 FC/SI 絶縁マルチメーターフルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
絶縁抵抗測定 5レンジ 絶縁試験時に30Vを超える電圧を検知する機能により通電回路で絶縁試験を行う危険を事前に回避豊富なマルチメーター測定項目ローパスフィルターでモーターインバーター測定絶縁試験付きリモートプローブで安全に試験が可能PI/DARテスト
用途絶縁抵抗計機能付き付属品TL224テストリード、TP74テストプローブ、AC285わに口クリップ、TP165× 絶縁試験スイッチ付きプローブ、80BK-A、単3電池×4トラスコ品番836-9099寸法(mm)203×100×50温度測定範囲(℃)-40.0~537.0周波数99.99Hz、999.9Hz、9.999kHz、99.99kHz交流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V直流電圧600.0mV、6.000V、60.00V、 600.0V、 1000V直流電流400mA、60mA抵抗600.0ohm、6.000kohm、60.00kohm、600.0kohm、50.0Mohm保証期間3年交流電流400mA、60mA静電容量1000nF、10.00μF、100.0μF、9999μF確度抵抗:±(0.9%+2カウント)、温度測定基本:±(1%+10カウント)材質(チップ)ステンレス保管温度範囲(℃)-40~60チップタイプ先端:2平面 14長動作温度範囲(℃)-20~55基本確度直流電圧:±(0.09%+2カウント)、直流電流:±(0.2%+2カウント)、交流電流:±(1.5%+2カウント)、静電容量:±(1.2%+2カウント)、周波数:±(0.1%+1カウント)
白金温度計 中国語版校正証明書付 サーモポート白金温度計 中国語版校正証明書付サーモポート
61,980税込68,178
1台
14日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。測定温度範囲(℃)-99.9~850.0アズワン品番3-5954-01-57校正証明書一般校正(中国語)
白金温度計 英語版校正証明書付 サーモポート白金温度計 英語版校正証明書付サーモポート
61,980税込68,178
1台
14日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。測定温度範囲(℃)-99.9~850.0アズワン品番3-5954-01-56校正証明書一般校正(英語)
白金温度計 校正証明書付 サーモポート白金温度計 校正証明書付サーモポート
61,980税込68,178
1台
14日以内出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様分解能:-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃●本体表示精度:±(0.1%+0.05)℃●電源:単4乾電池×2本(テスト用付属)●機能:オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き●付属品:ネックストラップ・本体ビニールケース●防水性能:JIS CO920-2003 保護等級6●重量:約150g●★校正ポイントは25℃、80℃の2ポイントです。その他ポイントをご希望の場合は、別途お問い合わせください。●※標準センサ(3-5954-11)付。標準センサをセットさせた状態にて校正致します。測定温度範囲(℃)-99.9~850.0アズワン品番3-5954-01-20校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 102TP ヘキサン 102シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 102TP ヘキサン 102シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:102TP ヘキサン●1箱の測定回数:10●有効期限(月):36●●測定ガス名:ヘキサン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(10本入)●▼特記事項:検知管方式による測定が規定されていない物質です。日常的な作業管理にご活用ください。●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 122TP トルエン 122シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 122TP トルエン 122シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
15日以内出荷から22日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:122TP トルエン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):36●●測定ガス名:トルエン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(5本入)●※電動吸引式専用です。自動ガス採取装置校正証明書一般校正
ガス検知管 電動吸引式 123TP キシレン 123シリーズ ガステックガス検知管 電動吸引式 123TP キシレン 123シリーズガステック
10,980税込12,078
1箱
18日以内出荷
※証明書に記載する宛名をご連絡ください。★自動ガス採取装置により、決められた時間、一定速度で検知管を通じて試料気体を採取します。
仕様検知管名:123TP キシレン●1箱の測定回数:5●有効期限(月):24●●測定ガス名:キシレン●▼測定範囲:2~80ppm●入数:1箱(10本入) ※1回2本使用●※電動吸引式専用です。校正証明書一般校正
てすり棒 天然木 アート技研工業てすり棒 天然木アート技研工業
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
天然木目の美しさと手触りのよい素材。強靭で狂いが少なく耐久性および耐朽性にも優れているケヤキのムク材。
用途階段 踊り場 玄関 トイレ カーテンレール材質ケヤキ外径(Φmm)33.5
部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズ サンナイス部品トレー 段トレ SUN-TPシリーズサンナイス
41,980税込46,178
1箱(100枚)
6日以内出荷から31日以内出荷
規格小物部品用トレー段積できます(180度回転段積)指掛・手掛で取出し簡単
分岐端子台 600V 80A TRUSCO分岐端子台 600V 80ATRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
入力に対して出力が複数になる分岐端子台です。主電源を分割しそれぞれの機器に給電する時に使用します。
RoHS指令(10物質対応)対応
白金温度計 サーモポート白金温度計サーモポート
29,980税込32,978
1個
当日出荷
高精度・高分解能・耐久性に優れた白金温度計です。 落下に強い衝撃吸収ゴムを採用しております。
仕様本体付属品ネックストラップ・本体ビニールケース質量(g)約150電源単4乾電池×2本(テスト用付属)測定範囲(℃)-99.9~850.0精度(本体表示)±(0.1%+0.05)℃分解能-99.99~199.99℃/0.01℃、200.0~850.0℃/0.1℃機能オートパワーオフ、MAX/MINメモリ、分解能切換、表示値固定、偏差値表示、データ記録・呼び出し機能付き防塵防水性能JIS CO920-2003 保護等級6アズワン品番3-5954-01
スタンダード防水パン テクノテックスタンダード防水パンテクノテック
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷
BL認定品であり、部品及び施工の瑕疵並びにその瑕疵に起因する損害に係る優良住宅部品瑕疵担保責任保険・損害賠償責任保険の付されている商品です。
寸法(mm)800×640×63アイボリーホワイト材質ポリプロピレン質量(kg)約2.5耐荷重(kg)200付属品ビス(5.2×65)×4、ビスキャップ×4トラップ穴あり商品タイプパン(フラット)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)800×640×63
イモビカッターガード BullconイモビカッターガードBullcon
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
車両には車両メーカー装着した盗難防止装置の一種である≪イモビライザー≫が装備されているにも関わらず被害が増えている背景には、 ≪純正イモビライザー≫を無効にする「イモビカッター」と呼ばれるツールが出回り、それらを不正に使用した犯行が行われていると言われています。このような「イモビカッター」の不正使用を不可能にするセキュリティ製品です。
産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット PLANET Technology産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビットPLANET Technology
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at質量(g)389タイプPoE:エンドスパン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150 x 43.8 x 72.94取付け方法ウォールマウント可能仕様ハードウェアバージョン1出力(W)PoEバジェット:30ポート数DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート電源DC24~56V材質(ケース)IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース電源供給方式2ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
スーパーオーバル コミースーパーオーバルコミー
31,980税込35,178
1式
3日以内出荷
シンプル!超軽量!目立たず多様な空間に溶け込むデザイン。自由に曲がるフレキシブルアームで角度調整が簡単にできるミラーです。
用途店舗の接客向上・防犯対策、病院・介護施設の見守り、オフィスやバックヤードの安全対策など、さまざまな用途でお使いいただけます。材質(ミラー)アクリル、(アーム)スチール厚さ(mm)2(ミラー)ミラー裏面:ホワイト、アーム:ホワイト
緊急用簡易トイレセット 角利産業緊急用簡易トイレセット角利産業
6,498税込7,148
1セット
24日以内出荷
水がなくても直ぐに使える簡易トイレセットです。段ボール製で簡単に組立できる洋式便座式タイプの簡易トイレです。非常時の備えとして。
組立寸法(mm)330×355×385材質ポリエチレン他質量(g)1550アズワン品番63-5611-11
ディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス 日本コヴィディエンディスポーザブル 天然ゴム製手術用手袋 プロテキシス ラテックス日本コヴィディエン
1箱(50双)
6日以内出荷
あらゆる種類の外科手術に対応手袋の内側に施された、手荒れを防止する「ニューセラTM」エモリエントコーティング。ニューセラTMは、手袋の内側に施されたカーディナルヘルス独自の保湿、エモリエントコーティングです。ニューセラTMは、保湿成分で乾燥から皮膚をまもり、皮膚成分の剥離を最小限に抑え手の健康をサポートします。
厚さ(mm)指先0.25、手のひら0.20、カフ0.19材質天然ゴム(ラテックス)ニトリルポリマー及びニューセラエモリエントコーティングライトブラウンタイプカフ:ビード/ロール一般的名称天然ゴム製手術用手袋仕様タンパク質含有量:50μg/dm2未満医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZI00091000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448) SUS304 TP-D 薄肉管 定尺4m モリ工業一般配管用ステンレス鋼管(JIS G 3448) SUS304 TP-D 薄肉管 定尺4mモリ工業
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷
用途給水、給湯、排水、冷温水の配管に適用。材質SUS304長さ(mm)4000長さ(m)4JIS規格JIS G 3448
エアードライバー オイルエクストラシリーズ ベッセルエアードライバー オイルエクストラシリーズベッセル
59,980税込65,978
1台
翌々日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。余裕の締め付け力。部品取り付け、コンクリートビス打ち込み等に。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品ビットA15(+)2x65G/(+)3x65E、コンセントBPB-2、L型レンチH4、回転部作動油VG-10、衝撃部作動油VG-32全長(mm)172質量(g)1520取付方式先端工具:ビットスリーブ無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6タッピング能力5~6mm空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力(mm)ボルト:8~10能力(mm) 木ねじ4.5~6.2取付サイズ先端工具:H8始動方法レバー式使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-37排気方向後方排気能力ねじ寸法(mm)普通:8~10
エアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズ ベッセルエアーインパクトレンチ ダブルハンマー オイルエクストラシリーズベッセル
55,980税込61,578
1台
翌日出荷
エアーモーターでぐいぐい締まる。低騒音・低振動。ハイパワー&高耐久。
仕様アジャストダイヤル数:4、消音装置付付属品コンセントBPB-2、L型レンチH4全長(mm)163.5質量(kg)1.48取付方式先端工具:ピンロック無負荷回転数(min-1[r.p.m])7000使用空気圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4ホース継手Rc 1/4能力・普通ボルト径(mm)8~10実用トルク範囲(N・m)49~229.7取付サイズ先端工具:SQ12.7使用エアーホース内径(Φmm)6.35アズワン品番64-4654-38排気方向後方排気
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
649税込714
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
649税込714
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト式分電盤用支柱 ホシモトアジャスト式分電盤用支柱ホシモト
649税込714
1個
9日以内出荷
中板の取付けがビス止め式で簡単な作業で取付けられます。調整がスライド式でドライバー等でできます。
材質表面処理クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
クリップ ホンダクリップホンダ
299税込329
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
パッドセット,フロント ホンダパッドセット,フロントホンダ
8,998税込9,898
1セット
翌々日出荷から3日以内出荷
プレート,バツテリーセッティング ホンダプレート,バツテリーセッティングホンダ
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORS nVentISO-TP LOW VOLTAGE MALE/FEMALE INSULATORSnVent
139,800税込153,780
1セット(10個)
32日以内出荷
ハロゲンフリー 漏れ電流に対する高い耐性があります。 電気的および機械的パラメータにおける優れた安定性を持っております。 ガラス繊維強化ポリアミドを使用しています。 E125470でUL(R)認証を取得、定格AC/DC 1,500Vの絶縁耐力について評価済です。 RoHS対応
寸法(TS1)M8、(TS2)M8寸法TL(mm)17
ISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREAD nVentISO-TP LOW VOLTAGE INSULATORS, METRIC THREADnVent
129,800税込142,780
1セット(10個)
32日以内出荷
編組導体により曲げやひねりが可能で自由に機器との接続が可能です。 :断面積:6~25mm2(11.84~49.33 kcmil)、長さ:100~300 mm(3.937"~11.811") 一体型端子により優れた電気接点、引張耐性を実現できます。 振動や疲労に強く、メンテナンス工数を削減します。 同様の絶縁ラグケーブルと比較して、低インピーダンスで軽量、材料も削減できます。 切断、ストリッピング、圧着、パンチング等の作業が不要、すぐに使用できます。 ハロゲンフリー、難燃性絶縁体(黄/緑) 素早く簡単に取付可能です。 EMC/EMI指令推奨、ケーブルと比べ低インピーダンスです。 RoHS対応
Apem 押しボタンスイッチ 400mA @ 20 V On-(On) PCB DP APEMApem 押しボタンスイッチ 400mA @ 20 V On-(On) PCB DPAPEM
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
スイッチ動作On-(On)RoHS指令(10物質対応)対応装着方式PCBコンタクトのコンフィギュレーションDPターミナルタイプスルーホールコンタクト定格電流(mA)400@20V
Phoenix Contact インターフェイスリレーモジュール フエニックス・コンタクトPhoenix Contact インターフェイスリレーモジュールフエニックス・コンタクト
8,698税込9,568
1個
当日出荷から7日以内出荷
標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモ サーモポート標準ハンディ白金温度計 ピーティーサーモサーモポート
59,980税込65,978
1個
翌々日出荷
水銀ゼロの分解能0.01℃ハイスペック温度計です。 安全性、再現性に優れている白金測温抵抗体温度センサーを採用。 ハイスペックな高精度モデル。 0~200℃範囲を制度±0.15℃。 高精度モデルで各規格の要求を安心クリア。 基準温度計にも最適です。 トレーサビリティー校正、JCSS構成に対応。
温度測定範囲(℃)-99.99~400.0付属品ネックストラップ、本体ビニールカバー電源単4型乾電池×2アルカリ乾電池(付属)コード長さ(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×40×172精度(℃)±(0.1%+0.05)センサー寸法(mm)標準センサー:Φ32×150分解能(℃)0.01(-99.99~199.99℃)、0.1(200.0~400.0℃)表示サンプリング(秒)約0.5防水性JIS保護等級6TKG品番9-0614-0401
スーパーキャストナイロン タキロンスーパーキャストナイロンタキロン
239,800税込263,780
1枚
翌々日出荷
押出成形された6ナイロンに比べ、機械的強度や耐熱性、化学的特性が優れています。自己潤滑性があり、耐摩耗性に優れています。硬度が高く、粘り気が少ないことから、切削加工性が良好です。
用途各種ガイド、治具、歯車等の切削加工用素材として。材質モノマーキャスティングナイロン幅(mm)500長さ(mm)1000
蛍光テープ つくし工房蛍光テープつくし工房
3,298税込3,628
1巻
4日以内出荷
バイプロプレート 明和製作所バイプロプレート明和製作所(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
3日以内出荷
HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。 (グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ) 振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。 二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く) さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く) 吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。 ※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
DCギアドモータ TP-3522C-HAタイプ スリーピースDCギアドモータ TP-3522C-HAタイプスリーピース
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
種類ギヤードモーター寸法L(mm)11寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:42.5許容スラスト荷重(N)2.94許容ラジアル荷重(N)4.9ドライバタイプTPDR-58A
...
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら