カテゴリ

  • 自動車純正部品(4)
  • 制御機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 切削工具(2)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • マスク(1)

「tp-93」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シールキット ミヤコ自動車シールキットミヤコ自動車(624件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1セット
当日出荷から14日以内出荷
用途ディスクブレーキの作動用ピストンシール
強力タイプ両面接着テープ つくし工房強力タイプ両面接着テープつくし工房
929税込1,022
1巻
4日以内出荷
両面に剪断強度の高い感圧式ゴム系粘着剤を塗布したテープです。 いろいろな用途に使用できます。厚みがあり、粘着力が強いので、粗面にも高い粘着力を有します。
粘着タイプ強粘着適合用途粗面主なワーク大面材、パーツ
Thomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズ トーマス&ベッツThomas & Betts 結束バンド Col-Tyシリーズトーマス&ベッツ
3,998税込4,398
1袋(100個)
7日以内出荷
シリーズCol-Ty紫外線カットあり入数100RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~+80
テーパ付ピンゲージ ETP9シリーズ アイゼンテーパ付ピンゲージ ETP9シリーズアイゼン
23,980税込26,378
1本
7日以内出荷
(73450)フロアーCOMP.ミドル ホンダ(73450)フロアーCOMP.ミドルホンダ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
(44517)クロスメンバーCOMP.フロントフロアー ホンダ(44517)クロスメンバーCOMP.フロントフロアーホンダ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。) タイテックス内部クーラント式超硬ドリル(被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。)タイテックス
99,980税込109,978
1本
9日以内出荷
内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。仕様TTP材質K30F TTPRoHS指令(10物質対応)対応
M93C46-WMN6TP STMicroM93C46-WMN6TPSTMicro
629税込692
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様(ランダムアクセス時間)200ns寸法(mm)4.9×3.9×1.25タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5構成128x8ビット、64x16ビットインターフェースシリアル-マイクロワイヤーメモリー1kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8,16ワード数128,64最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
M93C66-WMN6TP STMicroM93C66-WMN6TPSTMicro
699税込769
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様(ランダムアクセス時間)200ns寸法(mm)4.9×3.9×1.25タイプ【パッケージ】SOIC規格【自動車】AEC-Q100電圧(V)【プログラミング】2.5→5.5構成256x16ビット、512x8ビットインターフェースシリアル-マイクロワイヤーメモリー4kbitピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応データ保持200年実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)【最小】2.5V【最大】5.5V1ワード当たりのビット数8,16ワード数256512最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-40
シールキット 制研化学工業シールキット制研化学工業(160件のレビュー)
2,598税込2,858特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
ダウンライト/ウォールウォッシャー/CDM-TP70W相当/3000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ウォールウォッシャー/CDM-TP70W相当/3000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
24,980税込27,478
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、3000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)135埋め込み深さ(mm)187光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)5~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.1従来光源CDM-TP70W相当
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(74件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93 DAIKO(大光電機)ダウンライト/ベース/CDM-TP70W相当/3000_4000クラス/Φ125/Cut-off35°/高演色Ra93DAIKO(大光電機)
23,980税込26,378
1台
4日以内出荷
仕様LED内蔵、LED交換不可、3000/4000クラス、グレアレスコーン、高演色形クラス2寸法(Φmm)137埋め込み深さ(mm)182光源寿命40000RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93埋込穴(Φmm)125調光の可否電源選択で非調光・調光に対応取付可能天井厚(mm)1~25カットオフアングル35°近接限度距離(m)0.2従来光源CDM-TP70W相当
セカンドスキン タンクプロテクション R&G RACING PRODUCTSセカンドスキン タンクプロテクションR&G RACING PRODUCTS
4,000税込4,400
1個
62日以内出荷
紫外線による変色がなく、クリアな外観を保つとても丈夫なポリウレタン保護フィルムで制作されたシートは、車種専用にカットされているため、柔軟で、近代的なバイクの複雑なカーブの形状にもマッチします。また、フィルムが透明なので、バイクの見た目を損なうことなく、衣類やレーシングスーツからの摩擦から表面塗料を保護することができます。
段積装置ストッパー TRUSCO段積装置ストッパーTRUSCO
11,980税込13,178
1本
当日出荷
段積みされた不均一な装置をベルトの弛みなく確実に固定します。
付属品アルコールパッド×12トラスコ品番257-2249材質ベルト、リング:ポリプロピレン、プレート:処理鋼板、フック、アジャスター:ポリカーボネート、接着パッド:アクリル系接着剤幅(mm)55高さ(mm)25奥行(mm)118ベルト長さ(mm)2000フック取付:10個アズワン品番65-2035-65
(06350)シリンダーセット,キー ホンダ(06350)シリンダーセット,キーホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
クイックチェンジタッピングチャック NTツールクイックチェンジタッピングチャックNTツール
39,980税込43,978
1本
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.48MB)
3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-655J+ 3M(スリーエム)3M バーサフロー 電動ファン付き呼吸用保護具 JTRS-655J+3M(スリーエム)
199,800税込219,780
1箱
欠品中
電動ファンによりろ過材でろ過した清浄な空気をヘッドギア内に送り込み、ヘッドギア内を陽圧に保つことで粉じん等有害物質の侵入を防ぎます。送り込まれる空気により頭部が涼しく感じられます。作業中に感じる様々な「不快」を解決し、快適な作業環境へ導きます。長時間使っても負担が少ない軽量タイプです。狭い場所でもスムーズに作業できます。フードのネック部分はカラータイプデザインです。フード内の風向を変えて、快適なバランスに調節することが可能です。ブルーの回転式風向調整カバーを回すことにより頭頂部のV字部分の吹き出し口を開閉できます。
用途粉体を扱う作業などに仕様漏れ率:0.1%以下 (S級)トラスコ品番125-9054粒子捕集効率(%)99.97%以上 (PL3)騒音値(dB)80以下型式検定合格番号第TP93号風量(L/min)138以上稼働時間(時間)8 (ロングバッテリー使用、フル充電時)
STマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROM STMicroSTマイクロエレクトロニクス, シリアルEEPROMSTMicro
99,980税込109,978
1セット(2500個)
7日以内出荷