カテゴリ

  • メカニカル部品(120)
  • 制御機器(90)
  • 自動車純正部品(90)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • パソコン/周辺機器(48)
  • 切削工具(28)
  • 機構部品(26)
  • 自動車補修部品(26)
  • 測定用品(21)
  • バイク純正部品(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 物流用品(12)
  • オフィス家具(12)
  • 事務用品(12)
  • 空調・電設資材(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 建築金物(8)
  • 農業・園芸資材(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 保管用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 電気材料(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 作業工具(5)
  • 農業機械(4)
  • 空圧工具(4)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-a」の検索結果

747件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランドSUS304パイプ電縫管(TP-A)ノーブランド(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1組(2本)
当日出荷から11日以内出荷
衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
【オーダー】ステンレス溶接管(TP-A) ノーブランド【オーダー】ステンレス溶接管(TP-A)ノーブランド
2,129税込2,342
1個
3日以内出荷
配管用ステンレス鋼鋼管。長さは1mm単位で指定可能です。
用途各種配管部品・機械部品など形状パイプ規格JIS G 3459 /JIS G 3448材種ステンレス切断方法バンドソー切断切断公差±10mm(外径により変動)サービス分類オーダー・加工
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
8,998税込9,898
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)27.2長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/4呼び径(A)20
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
8,798税込9,678
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)21.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/2呼び径(A)15
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)89.1定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3呼び径(A)80
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)34長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1呼び径(A)25
【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-A(溶接管)パイプ ノーブランド【オーダー】ステンレス(SUS304) TP-A(溶接管)パイプノーブランド
5,538税込6,092
1本
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
26,980税込29,678
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)60.5長さ(mm)4000呼び径(B)2呼び径(A)50長さ(m)4
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
50,980税込56,078
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)114.3定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)4呼び径(A)100
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)76.3定尺(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)2-1/2呼び径(A)65
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)42.7長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/4呼び径(A)32
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)13.8長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1/4呼び径(A)8
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)48.6長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)1・1/2呼び径(A)40
ステンレスパイプ SUS316L TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS316L TP-A 4mノーブランド
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316L長さ(mm)4000長さ(m)4
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)17.3長さ(mm)4000長さ(m)4呼び径(B)3/8呼び径(A)10
ステンレスパイプ SUS304 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS304 TP-A 4mノーブランド
7,698税込8,468
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状パイプ材質ステンレス外径(Φmm)21.7長さ(mm)4000厚さ(mm)2長さ(m)4呼び径(B)1/2呼び径(A)15呼び厚さスケジュール10S
ステンレスパイプ SUS316 TP-A 4m ノーブランドステンレスパイプ SUS316 TP-A 4mノーブランド
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷
国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管形状TP-Aパイプ材質SUS316長さ(mm)4000長さ(m)4
配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4m モリ工業配管用ステンレス鋼管(JIS G 3459) SUS304 TP-A スケジュール 溶接管 定尺4mモリ工業
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。長さ(mm)4000材質SUS304長さ(m)4JIS規格JIS G 3459
ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)ボードアンカーDENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
6,998税込7,698
1パック(265本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
排水トラップ用Uパッキン INAX(LIXIL)排水トラップ用UパッキンINAX(LIXIL)
599税込659
1個
当日出荷
TP-A-008備考:下記参考図面の(9)の部品TP-31,TP-32
適合TP-31,TP-32 他
ACアダプター ハタヤリミテッドACアダプターハタヤリミテッド
3,998税込4,398
1個
当日出荷
LEDテープライト用の電源ケーブルとなります。
質量(kg)0.3ケーブル長(m)1.5
テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)テープ付OPP袋HEADS(ヘッズ)
479税込527
1パック(100枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックスエアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)エアロフレックス(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻(10m)ほか
当日出荷
パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
修正テープ モノエアーペンタイプ 詰め替え用カートリッジ トンボ鉛筆修正テープ モノエアーペンタイプ 詰め替え用カートリッジトンボ鉛筆(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
商品タイプ詰替え用テープテープ長さ(m)6テープ幅(mm)5アズワン品番65-0469-89繰り返し・詰め替え対応
その他(K~) SMCその他(K~)SMC(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
タッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 パームリジェクション エレコムタッチペン iPad用ペンシル 充電式 スタイラスペン Type-C 急速充電 傾き検知 パームリジェクションエレコム(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
欠品中
隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着ができるので紛失を防ぎます。 マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 指先でのタッチ操作と違い、画面を汚さずに操作可能です。 タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)やメーカー製品のP-TIPAPシリーズと交換が可能で、お好みの描き味に合わせて替えることができます。仕様【傾き検知】○、【パームリジェクション】○付属品USB-A - USB Type-C(TM)ケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約166ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2024年12月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps://www.elecom.co.jp/r/h639をご覧ください。対応【ワイヤレス充電】×機能【筆圧感知】×充電時間約20分 ※使用状況や環境により変化します。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)20保証期間1年間充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。先端径(Φmm)約1.6使用時間(時間)約9※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。商品タイプ本体ペン先径(Φmm)約1.6対応タッチパネル方式静電容量方式
磁石式メーター・ハンガー フルーク(FLUKE)磁石式メーター・ハンガーフルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1組
当日出荷
磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。 キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。 現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。 ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
トラスコ品番765-7650質量(g)177
タッチペン iPad用 Apple Pencil 互換 スタイラスペン 急速充電 傾き検知 交換用ペン先2個付属 エレコムタッチペン iPad用 Apple Pencil 互換 スタイラスペン 急速充電 傾き検知 交換用ペン先2個付属エレコム
1,998税込2,198
1個
欠品中
隙間時間の充電ですぐに使える!約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載した、iPad用アクティブタッチペンです。約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめ。ペンの傾き具合で線の太さを変えられる機能や、誤動作を防止するパームリジェクションにも対応しています。
用途純正のApple Pencilに近い描き心地の、iPad用アクティブタッチペンです。 約20分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても充電してからすぐに使用できます。 約1.6mmのペン先で細かい作業、メモや絵を描くのにおすすめです。 ペン先は導電性に優れたポリアセタール樹脂(POM)を採用し、滑らかな描き心地で画面を傷つけにくいです。 ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。 手のひらが画面に接触した状態でも、ペンを認識して誤動作を防止するパームリジェクション機能を搭載しています。 タッチペンの側面にはマグネット面があり、iPadに吸着できるので紛失を防ぎます。 ※iPadに装着するケースによってはiPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。 マグネット面がフラットになっていて、テーブルや床に置いても転がりにくい形状です。 USB Type-C(TM)ケーブルで充電が可能で、約9時間の連続使用が可能です。 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。 4段階に光るLEDランプでバッテリーの残量が分かります。 ペアリングが不要で、電源をオンにするだけですぐに使用できます。 操作しない状態が5分間続くとオートオフ機能が働き、電源がオフになるので消し忘れを防ぎます。 指先でのタッチ操作と違い、画面を汚す心配が少なく操作できます。 タッチ操作はもちろん、スライド・スワイプ操作も快適に行えます。 ※画面保護フィルムをご使用の際は、タッチペンの跡が残ることがあります。 ※画面保護フィルムをご使用の際は、フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、ペンの反応が悪くなることがあります。 交換用のペン先を2個と、USB Type-Cケーブルを付属しています。 ※本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/0.5A以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。 ペン先は、Apple Pencil純正ペン先(第1・第2世代・USB-C・Apple Pencil Pro)との交換が可能です。 ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。仕様●パームリジェクション:○●ワイヤレス充電:×●傾き検知:○●筆圧感知:×付属品USB Type-C(TM) - USB-Type-Cケーブル、交換用ペン先2個材質ペン先:ポリアセタール樹脂(POM)、本体:アルミニウム・マグネット全長(mm)約166ホワイト直径(Φmm)約8.8質量(g)約13備考※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。対応機種2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2018年以前発売のiPadには対応しません。※2025年5月現在。対応確認済み機種の一覧はこちらをご覧ください。電池リチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)0.065保証期間1年間充電時間(分)約20 ※使用状況や環境により変化します。先端径(Φmm)約1.6使用時間(時間)約5 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。商品タイプ本体
タブレットPC向けタッチペン エレコムタブレットPC向けタッチペンエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
ペン先径(Φmm)約7
耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 5枚入TRUSCO(2件のレビュー)
279税込307
1袋(5枚)
当日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
タペットカバーパッキン 武蔵オイルシール工業タペットカバーパッキン武蔵オイルシール工業(8件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷から11日以内出荷
排水トラップ用ポリパッキン INAX(LIXIL)排水トラップ用ポリパッキンINAX(LIXIL)
299税込329
1個
9日以内出荷
TP-A-006備考:下記参考図面の(8)の部品TP-31,TP-32
適合TP-31,TP-32 他
プラスチックアンカーピン TRUSCOプラスチックアンカーピンTRUSCO(13件のレビュー)
86税込95
1本
当日出荷
引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
メニュー&サンプルプライス タテ(両面) えいむメニュー&サンプルプライス タテ(両面)えいむ
459税込505
1個
当日出荷
材質アクリル
ディスポちりとり dustpan 1袋(40枚入) ナビス(アズワン)ディスポちりとり dustpan 1袋(40枚入)ナビス(アズワン)
1,490税込1,639
1袋(40枚)
当日出荷
感染予防、嘔吐物処理に大活躍! 使い切りタイプのちりとりです。 容易に組み立ててすぐに使用できます。
仕様組み立て式材質段ボールサイズ約220×170mmアズワン品番7-1338-01
タックポケット LION (ライオン事務器)タックポケットLION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
539税込593
1冊(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質透明PPフィルム製穴間隔(mm)80用、裏面粘着剤付
ボックス 1TP-2177A-00 YAMAHA(ヤマハ)ボックス 1TP-2177A-00YAMAHA(ヤマハ)
539税込593
1個
3日以内出荷
耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO耐水ペーパー 228X280 100枚入TRUSCO
4,198税込4,618
1箱(100枚)
当日出荷
耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
PPベルト専用金具 TRUSCOPPベルト専用金具TRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
用途PPベルト専用金具。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ最大使用荷重(kg)30
とりパス ミツギロンとりパスミツギロン(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1枚
当日出荷から翌々日出荷
柔らかな樹脂製なので、動物を傷つけることなく追い払えます。 鳥の集まりそうな場所や、猫の通り道にセット。縦・横連結や巻き付けも自由自在ではさみでカットすることも可能です。 巻きつけ、据え置きタイプです。
用途工場内・ベランダ手すり等、鳥が飛来し、フン害でお困りのところへ。対象動物鳥類トラスコ品番255-3503長さ(mm)510幅(mm)110ブラック高さ(mm)(トゲ部)60質量(g)150ねじ穴(Φmm)5×8
...