カテゴリ

  • メカニカル部品(49)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • 制御機器(29)
  • パソコン/周辺機器(26)
  • 自動車補修部品(24)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 測定用品(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 事務用品(13)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 建築金物(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 作業工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 電気材料(3)
  • マスク(3)
  • 作業服(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 農業機械(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 安全標識(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tp-a」の検索結果

関連キーワード
345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS304パイプ電縫管(TP-A) ノーブランド

    SUS304パイプ電縫管(TP-A)

    ノーブランド(7件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1組(2本)
    当日出荷から11日以内出荷
    衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
    材質ステンレス(SUS304)内容2m×2本形状パイプ長さ(m)2JIS規格JIS G3459
  • 【オーダー】ステンレス溶接管(TP-A) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス溶接管(TP-A)

    ノーブランド
    2,129税込2,342
    1個
    3日以内出荷
    配管用ステンレス鋼鋼管。長さは1mm単位で指定可能です。
    用途各種配管部品・機械部品など形状パイプ規格JIS G 3459 /JIS G 3448材種ステンレス切断方法バンドソー切断切断公差±10mm(外径により変動)サービス分類オーダー・加工
  • ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ボードアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(32件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1パック(265本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁に。 あらゆる中空壁面への器具の取りつけに。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に。 通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに。材質鋼材表面処理三価クロメート
  • 排水トラップ用Uパッキン INAX(LIXIL)

    排水トラップ用Uパッキン

    INAX(LIXIL)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    TP-A-008備考:下記参考図面の(9)の部品TP-31,TP-32
    適合TP-31,TP-32 他
  • ACアダプター ハタヤリミテッド

    ACアダプター

    ハタヤリミテッド
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    LEDテープライト用の電源ケーブルとなります。
    質量(kg)0.3ケーブル長(m)1.5
  • テープ付OPP袋 HEADS(ヘッズ)

    テープ付OPP袋

    HEADS(ヘッズ)
    479税込527
    1パック(100枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕様食品対応/空気穴:無材質OPP[透明]厚さ(mm)0.03クリア種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
  • エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ) エアロフレックス

    エアロテープ(エアロフレックス断熱粘着テープ)

    エアロフレックス(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻(10m)ほか
    当日出荷
    パイプラインに巻き付けるタイプの断熱材です。 粘着テープになっておりフレキシブルなパイプにも、最適な粘着力で取付が容易です。 屋内及び屋外の使用でも高い耐久力で使用出来ます。
    用途エアロフレックスチューブと同じ特殊エラストマーから作られた、断熱粘着テープです。冷媒・冷凍・冷温水パイプなどの曲がり部分などに最適で、熱効率が良く、施工も容易です。基材特殊エラストマー主な用途保護用適合温度(℃)-29~93特性耐候性・耐紫外線性、耐湿性・防カビ性、耐火性・低発煙性、耐酸・アルカリ性、柔軟性
  • 修正テープ モノエアーペンタイプ 詰め替え用カートリッジ トンボ鉛筆

    修正テープ モノエアーペンタイプ 詰め替え用カートリッジ

    トンボ鉛筆(1件のレビュー)
    149税込164
    1個
    当日出荷
    商品タイプ詰替え用テープテープ長さ(m)6テープ幅(mm)5アズワン品番65-0469-89繰り返し・詰め替え対応
  • プラスチックアンカーピン TRUSCO

    プラスチックアンカーピン

    TRUSCO(13件のレビュー)
    86税込95
    1本
    当日出荷
    引き抜き強度が鉄製に比べ約2~3倍。頭部フックがネット、シート、ロープをがっちり固定。頭部打撃面が大きく作業が正確で簡単。
    用途ネット、シートなどを地面に固定。ロープなどの地面への固定。境界杭としても使用できます。材質/仕上プラスチック使用ロープ径(mm)6~8
  • 磁石式メーター・ハンガー フルーク(FLUKE)

    磁石式メーター・ハンガー

    フルーク(FLUKE)(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1組
    当日出荷
    磁石式メーター・ハンガーを使用すると、釘やフックなど、さまざまな物にメーターを吊り下げることができるので、ハンズフリーで測定を行うことができます。 キットには、強力磁石式ハンガー、9インチ・フックとループ・ストラップ、フック・ハンガーと汎用ハンガーが含まれています。 現場で直面する可能性のある吊り下げと位置決めの問題をすべて解決します。 ほとんどのFlukeメーターに装着できます。
    トラスコ品番765-7650質量(g)177
  • タブレットPC向けタッチペン エレコム

    タブレットPC向けタッチペン

    エレコム
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    やわらかなペン先で快適なタッチ操作!持ちやすくタッチしやすいロングタイプのスマートフォン対応タッチペン。
    ペン先径(Φmm)約7
  • 耐水ペーパー 228X280 5枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 5枚入

    TRUSCO(2件のレビュー)
    289税込318
    1袋(5枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。便利な少量パックです。カーボンニュートラルガス使用により、従来比61%排出量を削減しました(製造時)。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • メニュー&サンプルプライス タテ(両面) えいむ

    メニュー&サンプルプライス タテ(両面)

    えいむ
    459税込505
    1個
    当日出荷
    材質アクリル
  • タックポケット LION (ライオン事務器)

    タックポケット

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    539税込593
    1冊(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質透明PPフィルム製穴間隔(mm)80用、裏面粘着剤付
  • 排水トラップ用ポリパッキン INAX(LIXIL)

    排水トラップ用ポリパッキン

    INAX(LIXIL)
    299税込329
    1個
    9日以内出荷
    TP-A-006備考:下記参考図面の(8)の部品TP-31,TP-32
    適合TP-31,TP-32 他
  • トグルクランプ 横押し型 スーパーツール

    トグルクランプ 横押し型

    スーパーツール(5件のレビュー)
    1,798税込1,978特価
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    全機種のカシメピンにステンレスを採用し、長期の使用に対応しています。
    用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適です。
  • USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様 TOPLAND

    USB付き電源タップ 延長コード 抗菌仕様

    TOPLAND
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    コンセントを使いながら、スマホ・タブレットを充電できる。コンセントとUSBの複合電源タップです。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電が可能。
    用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/充電器/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足ホワイト使用電力(W)合計1400WまでUSBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
  • タペットカバーパッキン 武蔵オイルシール工業

    タペットカバーパッキン

    武蔵オイルシール工業(8件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • 耐水ペーパー 228X280 100枚入 TRUSCO

    耐水ペーパー 228X280 100枚入

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1箱(100枚)
    当日出荷
    耐久性の高いCwtの紙に油含浸処理をしており耐水性にも優れ、ハードな作業から仕上げまで幅広く使用できます。シリコンカーバイト砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上げ面精度が得られます。カーボンニュートラルガス使用により、製造時のCO2排出量を従来比61%削減しました。
    用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨。塗装面の研磨。木工・ガラスなどの工作。自動車の補修。金属鋼材の素地研磨、サビ取りなど。材質基材:紙(Cwt)、砥材:シリコンカーバイト(C)長さ(mm)280幅(mm)228
  • 延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル TOPLAND

    延長コード USB付き電源タップ USB TypeA+Cポート 抗菌仕様 2個口タップ ケーブル

    TOPLAND
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    コンセントとUSBの複合電源タップ。コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1を搭載。延長コードタイプ。コンパクトサイズ。SIAA抗菌加工 抗菌率99%。壁面に設置しやすいL字プラグ。USBポート合計出力2.4A。USBオートパワーシステム搭載(機器に合わせて最適な充電ができます)
    用途延長コード、スマートフォンなどUSB端末の充電にも。 コンセントタップ 電源タップ 電源 OAタップ USB充電 充電ポート 充電器 オートパワーシステム AUTOPOWERSYSTEM スマートフォン スマホ 端末 自動判別 トラッキング防止 二重被ふく感電防止 火災防止 コード たこ足 タコ足 2口タップ 2個口タップ 2個口ポート仕様充電ポート:コンセント×2、USB-Aポート×1、Cポート×1材質ABS、PCホワイトスイッチなしコンセント個数2機能トラッキング防止、二重被覆、USB付プラグ形状L字
  • ディスポちりとり dustpan 1袋(40枚入) ナビス(アズワン)

    ディスポちりとり dustpan 1袋(40枚入)

    ナビス(アズワン)
    1,490税込1,639
    1袋(40枚)
    当日出荷
    感染予防、嘔吐物処理に大活躍! 使い切りタイプのちりとりです。 容易に組み立ててすぐに使用できます。
    仕様組み立て式材質段ボール厚さ(mm)1サイズ約220×170mmアズワン品番7-1338-01
  • PPベルト専用金具 TRUSCO

    PPベルト専用金具

    TRUSCO(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    簡単にPPベルトをしっかり結束できる専用金具です。
    用途PPベルト専用金具。材質スチール表面処理ニッケルメッキ仕上げ最大使用荷重(kg)30
  • 引き型トグルクランプ イマオコーポレーション

    引き型トグルクランプ

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    材質(本体)SPCC(ST-PAH341:SPHD)材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(Uボルト)SUM41
  • 泡止めパイプ INAX(LIXIL)

    泡止めパイプ

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 防臭ワン INAX(LIXIL)

    防臭ワン

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • 修正テープモノエアー ペン型詰替式5 トンボ鉛筆

    修正テープモノエアー ペン型詰替式5

    トンボ鉛筆
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    エアータッチシステムで最後まで驚くほど軽く消せる修正テープ。修正テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が大幅に軽くなりました。紙面にしっかりフィットする高密着力テープ搭載で、上書きしても削れにくいテープです。筆記具感覚で使えるペン型ボディ。
    仕様ペンタイプ、詰め替え式適合【リフィル】CT-PAR5材質ポリスチレン樹脂テープ幅(mm)5テープ長さ(m)6本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×21×113
  • DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ スリーピース

    DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ

    スリーピース
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
  • 浴室用 目皿 INAX(LIXIL)

    浴室用 目皿

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • オーバートルク防止アダプター SK11

    オーバートルク防止アダプター

    SK11(4件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    ボルトナット等の過度の締付を防止します。タイヤのホイルナットを締め付ける際、締めすぎを防止します。右回転時は、フルパワーで回しても100N・m以上になりません。
    用途タイヤの交換等のボルトナットの締付作業。材質クロームモリブデンソケット差込角(mm)12.7
  • NORTON ベアテックスハンドパッド ノートン(サンゴバン)

    NORTON ベアテックスハンドパッド

    ノートン(サンゴバン)
    2,398税込2,638
    1セット(10枚)ほか
    当日出荷
    ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。 ●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。 ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。
    用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。 ●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。 ●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。長さ(mm)230幅(mm)150
  • お徳用パック ボードアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    お徳用パック ボードアンカー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    6,998税込7,698
    1個(245本)
    当日出荷
    新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけにお買得な徳用パック。 取出しやすいボトルケース。 傘が開いてガッチリ固定。
    用途合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけにボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9.0(下穴)適合板厚(mm)17~23最大引抜強度N(kgf)50.0(5.1) (石膏ボード9.5mm厚×2)
  • 取付パーツ Aタイプ バクマ工業

    取付パーツ Aタイプ

    バクマ工業
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷
    適合MKK-55-DM
  • 壁面テレビ端子 直列ユニット用交換用(セラミックホワイト) カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 DXアンテナ

    壁面テレビ端子 直列ユニット用交換用(セラミックホワイト) カラープレート 大角3個口テレビ2端子用

    DXアンテナ
    529税込582
    1個
    当日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ2端子用です。プレート色の変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ2端子用です。WU77□2Sシリーズ、CS77F□シリーズ、SH77F□シリーズに適合
    適合機種WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角3個口 2端子形色(プレート)セラミックホワイト
  • ホースバンド INAX(LIXIL)

    ホースバンド

    INAX(LIXIL)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • マグネットホルダ(強力型)耐熱温度180℃ カネテック

    マグネットホルダ(強力型)耐熱温度180℃

    カネテック
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    吸着力(N)980トラスコ品番125-6733幅(mm)50.2高さ(mm)44奥行(mm)66
  • トルクプロテクトアダプタ SSPOWER

    トルクプロテクトアダプタ

    SSPOWER(6件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ボルト・ナット等過度の締め付けを防止する道具です。 お持ちのソケットを差し込んで使えます。 過剰締め付け防止機能は、右回し専用の機能です。
    材質クロームモリブデン鋼質量(g)約380
  • 点滅仕様電源ケーブル ハタヤリミテッド

    点滅仕様電源ケーブル

    ハタヤリミテッド
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷
    LEDテープライトシリーズならどの機種でも連結可能です。テープライトをご使用時に必要となります。
    質量(kg)0.3ケーブル長(m)1.5
  • トップチェーン コンポーネント 椿本チエイン

    トップチェーン コンポーネント

    椿本チエイン
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    仕様コンポーネント種類その他