カテゴリ
- メカニカル部品(25)
- 配管・水廻り設備部材(17)
- 店舗什器・備品(4)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
- 制御機器(3)
- マスク(2)
- 機構部品(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スリーピース(25)
- KITZ(キッツ)(9)
- 日本プリメックス(4)
- ノーブランド(3)
- 重松製作所(2)
- 日栄インテック(2)
- 日鉄ステンレス鋼管(2)
- アズワン(1)
- アマノ[事務用品/清掃用品](1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 河淳(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- 光モール(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- SEMTECH(1)
- Sensata / Crydom(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「tp-a 25a」の検索結果

SUS304パイプ電縫管(TP-A)
ノーブランド(7件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781組(2本)当日出荷から11日以内出荷衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
【オーダー】ステンレスシームレスパイプ(SUS304) 外径17.3mm~76.3mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本5日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)サービス分類オーダー・加工
ステンレス丸パイプ
光モール(79件のレビュー)¥299~税込¥329~1本当日出荷一般的に使用頻度の高い汎用型材です。用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。材質SUS304外径公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥24,980~税込¥27,478~1組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。材質ステンレス(SUS304)形状パイプ長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
DCギアドモータ TP-3452A-CMタイプ
スリーピース¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KWタイプ
スリーピース¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KJタイプ
スリーピース¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から6日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KHタイプ
スリーピース¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641A-CMタイプ
スリーピース¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452A-KJタイプ
スリーピース¥4,898税込¥5,3881個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641A-KWRタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷から5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452A-KWRタイプ
スリーピース¥7,498税込¥8,2481個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ
スリーピース¥7,598税込¥8,3581個5日以内出荷タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3452A-KWタイプ
スリーピース¥6,598税込¥7,2581個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3641A-KJタイプ
スリーピース¥7,798税込¥8,5781個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(ブラシレスモーター部)36、(ギア)37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452A-CEタイプ
スリーピース¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:33.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-2932A-KJタイプ
スリーピース¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3641A-KWタイプ
スリーピース¥9,898税込¥10,8881個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプタイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3641A-CEタイプ
スリーピース¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60種類ギヤードモーター寸法L(mm)27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)(モーター部)36許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-41A
DCギアドモータ TP-3452A-KHタイプ
スリーピース¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A
DCギアドモータ TP-3038A-KWRタイプ
スリーピース¥7,598税込¥8,3581個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038A-KWタイプ
スリーピース¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】30寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038A-KHタイプ
スリーピース¥4,598税込¥5,0581個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932A-KHタイプ
スリーピース¥4,698税込¥5,1681個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】29.2電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3038A-KJタイプ
スリーピース¥4,998税込¥5,4981個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】37【モーター部】30電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932A-KWRタイプ
スリーピース¥7,198税込¥7,9181個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-2932A-KWタイプ
スリーピース¥6,498税込¥7,1481個6日以内出荷径(Φmm)【ギア部】-【モーター部】29.2寸法L(mm)【ギア】-電圧(V)24電源直流RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-68A
DCギアドモータ TP-3850A-CMタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)29.4許容ラジアル荷重(N)39.2ドライバタイプTPDR-26
DCギアドモータ TP-3850A-CEタイプ(ブラシ付きギアドモータ)
スリーピース¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷から5日以内出荷用途ゲーム機、ATM、金銭機械、ミニラボ、コインホッパー、券売機、ドアロック、カッター、電動カーテン、防犯カメラ、ブラインド、紙幣計数機、カード搬送、バス運賃箱、印刷機、オイルポンプ寸法(mm)ギア:□60取付エンコーダ:可種類ギヤードモーター寸法L(mm)27寸法(Φmm)モーター部:38.5許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4ドライバタイプTPDR-26
Aユニットボックス MCN064TP トウメイ 与薬カート 25-2270-00
河淳¥3,598税込¥3,9581個当日出荷15~20名の内服薬を収納できる配薬ボックス。軽量でフタ・取っ手・ロック・ネームケース付き。湿布の収納も可能。
四角プラグ(ステンレス)
TRUSCO¥779税込¥8571個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状四角プラグ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
PLATINUM エアフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(14件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷から4日以内出荷エアフィルターを定期交換することで、CO2削減と燃費効率を改善、更に生活環境改善に寄与します。・AQUA DREAM PLATINUM エアフィルターは確実な濾過機能で、いつもエンジン内部へキレイな空気を届け、エンジンメンテナンスに寄与。クリーンな空気を車のエンジンに届けるため、空気中のゴミや不純物といった有害なダストを除去。健全なエンジンの維持につながります。・AQUA DERAM ブランドの製品は日本で企画され、提携する日本車フィルターをOEM生産し、ISO/TS16949並びUSA、EU品質基準を取得します。中国フィルタ―メーカーで生産された品質保証製品です。・エアフィルターの定期交換効果。エアフィルターを定期交換することでエンジン動力に必要な適性空気量を保持。燃料の燃焼効率を高め、燃料費削減と排出するCO2削減する相乗効果を得られます。・エアフィルターは消耗品です。フィルター交換は、ご使用する車輛の整備手帳に記載されている適性交換基準に従い交換して頂くことをお勧めします。
10K 鋳鉄製ボールバルブ(フルボア)10FCTシリーズ
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、0.98(120℃以下の油、脈動水)、0.69(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SCS13A/SUS304/SUS304TP使用流体水、油、蒸気材質(キャップ)FC200ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ダクタイル鉄製マジックジョイント(分岐管取付器)
KITZ(キッツ)¥28,980~税込¥31,878~1個当日出荷から5日以内出荷既設配管、新設配管の分岐に最適用途冷水、温水および空気に使用することができます。形状ストレート種類マジックジョイント最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気)接続方式ねじ込み形使用流体水、空気材質(キャップ)S25C最高使用温度(℃)+120材質(Oリング)FKM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート・銅板材質(ボディ)FCD-S材質(ホルダー)S25C材質(ロックリング)SUS304材質(クランプ)FCD-S材質(ピストン)SUJ2